Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme microSDXC card 64 GB for Mobile Gaming 170MB/s 80MB/s A2 C10 V30 UHS-I U3 Micro SDXC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Extreme microSDXC card 64 GB for Mobile Gaming 170MB/s 80MB/s A2 C10 V30 UHS-I U3 Micro SDXC
SanDisk Extreme microSDXC card 64 GB for Mobile Gaming 170MB/s 80MB/s A2 C10 V30 UHS-I U3 Micro SDXC
Artikel-Nr.:
     7405B-999467546
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXAH-064G-GN6GN
EAN/GTIN:
     0619659193393
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte

SanDisk Extreme microSDXC card 64 GB for Mobile Gaming 170MB/s 80MB/s A2 C10 V30 UHS-I U3 Micro SDXC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SanDisk Extreme - Flash-Speicherkarte - 64 GB - microSDXC UHS-I Produkttyp: Flash-Speicherkarte Formfaktor: microSDXC UHS-I Speicherkarte Speicherkapazität: 64 GB Geschwindigkeit: A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10

SanDisk Extreme microSDXC card 64 GB for Mobile Gaming 170MB/s 80MB/s A2 C10 V30 UHS–I U3 Micro SDXC

Produktbeschreibung:

Speicher Kapazität 64 GB Flash Card Typ MicroSDXC
Flash–Memory–Klasse Klasse 10 Lesegeschwindigkeit
170 MB/s Schreibgeschwindigkeit 80 MB/s Interner
Speichertyp UHS–I UHS Speed Klasse Class 3 (U3)
Video–Geschwindigkeitsklasse V30 Leistungsklasse
der Anwendung A2 Merkmale Produktfarbe Gold,
Red Betriebsbedingungen Betriebstemperatur –25
– 85 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40 – 85
°C Gewicht und Abmessungen Breite 15 mm Tiefe
1,02 mm Höhe 10,9 mm Verpackungsdaten Speicheradapter
enthalten SD Technische Details Warentarifnummer (HS) 7405–85235190

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Flash–Speicherkarte
Speicherkapazität
64 GB
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
A2 / Video Class V30 / UHS–I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 170 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 80 MB/s
Formfaktor
microSDXC UHS–I Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.99 mm
Höhe
10.92 mm
Dicke
1.02 mm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 8,56*
€ 12,26*
4 Tage
75
€ 10,00*
ab € 11,91*
€ 16,69*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 12,15*
€ 17,02*
Lager 7405
28
€ 1,00*
ab € 14,26*
€ 20,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.