Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme PRO 1 TB SDHC Memory High Capacity SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Extreme PRO 1 TB SDHC Memory High Capacity SD
SanDisk Extreme PRO 1 TB SDHC Memory High Capacity SD
Artikel-Nr.:
     7405B-999467558
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXXD-1T00-GN4IN
EAN/GTIN:
     0619659188641
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC

SanDisk Extreme PRO 1 TB SDHC Memory High Capacity SD

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 1 TB - SDXC UHS-I Produkttyp: Flash-Speicherkarte Formfaktor: SDXC UHS-I Speicherkarte Speicherkapazität: 1 TB Geschwindigkeit: Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 Software inbegriffen: RescuePRO Deluxe (2 Jahre Download)

SanDisk Extreme PRO 1 TB SDHC Memory High Capacity SD

Produktbeschreibung:

Die leistungsstarke SD–UHS–I–Speicherkarte eröffnet
Ihnen kreative Möglichkeiten.
Die UHS Speed Class 3 (U3) ermöglicht atemberaubende
und verzögerungsfreie Videos in hochauflösendem 4K UHD.
Für eine schnelle Postproduktion direkt im Anschluss
an das Fotoshootings erreicht die Karte eine Übertragungsgeschwindigkeit
von bis zu 200MB/s.
Zudem hält die Speicherkarte Witterung, Wasser,
Stößen und anderen Gefahren stand, damit Sie sie
überall bedenkenlos verwenden können.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Flash–Speicherkarte
Speicherkapazität
1 TB
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
Video Class V30 / UHS–I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 140 MB/s
Formfaktor
SDXC UHS–I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, Schreibschutzschalter, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig, SanDisk QuickFlow Technology
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
RescuePRO Deluxe (2 Jahre Download)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie – 30 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 125,96*
€ 152,74*
€ 5,80*
ab € 131,94*
€ 159,21*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 133,27*
€ 161,26*
€ 3,50*
ab € 133,75*
€ 161,60*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 146,36*
€ 175,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,16*
€ 208,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 131,25*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 204,82*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 207,28*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 257,07*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 280,97*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 103,26*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 129,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,12*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 8,03*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,68*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 59,22*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 14,17*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 20,88*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 20,95*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMC3G2/256GB
ab € 13,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.