Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 4K HDBaseT 1x4 HDMI Extender Splitter Set 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 4K HDBaseT 1x4 HDMI Extender Splitter Set 150 m
DIGITUS 4K HDBaseT 1x4 HDMI Extender Splitter Set 150 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999475122
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55510
EAN/GTIN:
     4016032479307
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Extender
HDMI Splitter

DIGITUS 4K HDBaseT 1x4 HDMI Extender Splitter Set 150 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS DS-55510 - Sender und Empfänger - Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung - HDMI, HDBaseT Gerätetyp: Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung Formfaktor: Geeignet für Wandmontage Datenübertragungsrate: 18 Gbps Data Link Protocol: HDMI, HDBaseT Übertragungsmedium: CAT 6/7/8 Maximaler Übertragungsbereich: 150 m Power Over Ethernet (PoE): PoC

DIGITUS 4K HDBaseT 1x4 HDMI Extender Splitter Set 150 m

Produktbeschreibung:

Anschluss–Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI–Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI–Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor–/TV–Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 4 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel,2040 x 1080 Pixel,2560 x 1440 Pixel,3840 x 2160 Pixel · HDMI–Version: HDMI 2.0 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel–Anwendung: TV, Monitor · Kabel–Ausführung: Adapter · Kabel–Besonderheiten: HDMI–fähig,High Speed–HDMI,Ultra HD (4k) HDMI · Kabel–Version: HDMI Premium High Speed · Spezifikation: HDMI 2.0 · Weitere technische Daten: Unterstützt HDBaseT™ 1.0 über CAT6A/7/8 Kabel bis 100 m
Unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
Maximale Übertragungsdistanz (UHD 4K2K): 120 m
Maximale Übertragungsdistanz (Full HD 1080p): 150 m
EDID–Management
HDMI Loop–Out an der Sendeeinheit
PoC (Power over Cable) – lediglich die Sendeeinheit benötigt ein externes Netzteil
Video–Bandbreite: 18 Gbps
HDCP 2.2 / 1.4
RS232–Signalübertragung
HDR, HDR10+, HLG, Dolby Vision
Anschlüsse/Schalter Sendeeinheit:
1x HDMI Eingang (4K/60Hz) – Anschluss Signalquelle
4x RJ45 (HDBaseT™) Ausgang – Anschluss CAT Übertragungskabel
1x HDMI Loop–Out / Ausgang – Anschluss lokaler Monitor (Quell–Gerät)
1x IR Eingang zum Empfangen von Fernbedienungssignalen
1x IR Ausgang zur Kontrolle des Quellgeräts
1x RS232 (3–Pin Phoenix) für RS232–Befehlsübertragung
1x COAX (Digital)
1x L/R (Analog)
1x Netzteil Eingang (DC 24V/2,7A), Schraub–Connector – Anschluss externes Netzteil
1x EDID Managment (Umschalter)
1x An/Aus Schalter
Anschlüsse Empfängereinheiten:
1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) – Anschluss Ausgabegerät
1x RJ45 Eingang (HDBaseT™) – Anschluss CAT Übertragungskabel
1x RS232 (3–Pin Phoenix) für RS232–Befehlsübertragung
1x 3,5 mm Stereo Audio Ausgang
1x IR Eingang zum Empfangen von Fernbedienungssignalen
1x IR Ausgang zur Kontrolle des Ausgabe–Displays
1x Netzteil Eingang (DC 24V/1A), Schraub–Connector – Anschluss externes Netzteil
1x Micro USB Eingang – Service/FW–Update
ESD–Protection
Geeignet zur Wandmontage
Betriebstemperatur: 0–40°
Stromverbrauch: ca. 35 W
Gehäuse: Metall
Abmessungen: Sender L 13 x B 22 x H 4 cm, Empfänger L 6,5 x B 14 x H 1,8 cm
Gewicht: Sender 853 g, Empfänger 246 g
Farbe: schwarz
KVM: nein
PoE (Power over Ethernet): nein

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Video–, Audio–, Infrarot– und serielle Erweiterung
Formfaktor
Geeignet für Wandmontage
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI, HDBaseT
Datenübertragungsrate
18 Gbps
Max Auflösung
4K @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich
150 m
Leistungsmerkmale
ESD Protector
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI–Eingang (Transmitter) – HDMI Typ A, 19–polig weiblich ¦ 2 x IR (Transmitter) ¦ 1 x HDMI–Ausgang (Receiver) – HDMI Typ A, 19–polig weiblich ¦ 2 x IR (Receiver) ¦ 1 x micro–USB (Receiver) ¦ 1 x HDBaseT (Ausgang) – RJ–45 ¦ 1 x HDBaseT (Eingang) – RJ–45 ¦ 1 x HDMI (Loop Output) ¦ 1 x RS–232 (Receiver) – 3–poliger Phoenix ¦ 1 x RS–232 (Transmitter) – 3–poliger Phoenix
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
10 Montageplatten
Enthaltene Kabel
10 x IR–Kabel – 1.5 m
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)
PoC
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
35 Watt
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Receiver: 6,5 cm x 14 cm x 1,8 cm / 246 g ¦ Sender: 6,5 cm x 14 cm x 1,8 cm / 853 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C

Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Splitter, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, monitor splitter 4 monitore, monitor splitter, videosplitter digitus, KVM Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 394,58*
€ 438,29*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 395,42*
€ 441,11*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 432,22*
€ 480,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,04*
€ 492,62*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,86*
€ 492,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,49*
€ 571,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,70*
€ 568,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,92*
€ 556,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,14*
€ 538,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,22*
€ 514,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.