HP 650 Wireless Keyboard and Mouse Combo BLK GR P
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: HP 650 - Tastatur-und-Maus-Set - Deutsch - Schwarz Gerätetyp: Tastatur-und-Maus-Set Kabelloser Empfänger: Nano kabelloser Empfänger (USB) Anschlusstechnik: Kabellos Lokalisierung und Layout: Deutsch Zeigegerät: Maus - kabellos - rechts- und linkshändig Farbe: Schwarz Entwickelt für: Laptop 15-dw1025nk; Pavilion Plus Laptop 14-eh0660nd
HP 650 Wireless Keyboard and Mouse Combo BLK GR P
Produktbeschreibung:
Die Standfüße dieser schlanken und eleganten Tastatur
können um bis zu 6 Grad verstellt werden.
Ihre konturierten Tastenkappen und 2,0 mm Tastenhub
vermitteln dabei ein präzises Tippgefühl.
Das konturierte Design der Maus und der Griffe
bietet Links– und Rechtshändern optimalen Komfort.Mit
HP Accessory Center[1] können Sie mehr als 20
Tasten dieser Tastatur programmieren,
damit Sie weniger Anschläge benötigen und besser
mit Ihren meistgenutzten Anwendungen arbeiten können.
Zur Steuerung der Cursor–Geschwindigkeit und –Empfindlichkeit
können Sie außerdem die DPI–Einstellungen der
Maus ganz einfach anpassen.Eine herkömmliche Maus
kann nicht auf allen Oberflächen optimal funktionieren.
Problem gelöst – mit einem Sensor für verschiedene
Oberflächen[4].
Dank einem besseren Tracking können Sie Ihre Maus
jetzt mühelos auf mehr Oberflächen bewegen,
wie beispielsweise auf Marmor. Und dank der höheren
Energieeffizienz des neuen Sensors profitieren
Sie von einer längeren Akkulaufzeit.Tastatur und
Maus ohne KompromisseProfitieren Sie mit diesem
Paket aus Wireless–Tastatur und –Maus von einem
Höchstmaß an Komfort,
Produktivität, Zuverlässigkeit und Eleganz. Arbeiten
Sie schneller und intelligenter dank über 20 Tasten
mit anpassbaren Funktionen[1] und präzisem Tracking Ihrer Maus.
Dieses Paket enthält Recyclingmaterialien[2] und
lässt sich mühelos reinigen und desinfizieren[3].Schlank,
elegant und komfortabelDie Standfüße dieser schlanken
und eleganten Tastatur können um bis zu 6 Grad
verstellt werden.
Ihre konturierten Tastenkappen und 2,0 mm Tastenhub
vermitteln dabei ein präzises Tippgefühl.
Das konturierte Design der Maus und der Griffe
bietet Links– und Rechtshändern optimalen Komfort.Optimierte
AnpassungMit HP Accessory Center[1] können Sie
mehr als 20 Tasten dieser Tastatur programmieren,
damit Sie weniger Anschläge benötigen und besser
mit Ihren meistgenutzten Anwendungen arbeiten können.
Zur Steuerung der Cursor–Geschwindigkeit und –Empfindlichkeit
können Sie außerdem die DPI–Einstellungen der
Maus ganz einfach anpassen.Freiheit für Ihre MausEine
herkömmliche Maus kann nicht auf allen Oberflächen
optimal funktionieren.
Problem gelöst – mit einem Sensor für verschiedene
Oberflächen[4].
Dank einem besseren Tracking können Sie Ihre Maus
jetzt mühelos auf mehr Oberflächen bewegen,
wie beispielsweise auf Marmor. Und dank der höheren
Energieeffizienz des neuen Sensors profitieren
Sie von einer längeren Akkulaufzeit.Nachhaltige
DesignelementeDas umweltbewusste Design dieses
Pakets sorgt mit 60 % recyceltem Haushaltskunststoff
im Kunststoffanteil der Tastatur und Maus dafür,
dass weniger Abfall auf Deponien entsorgt wird[2].Einfach
zu reinigen und desinfizierenEntwickelt für 1.000
Reinigungsvorgänge mit ausgewählten Desinfektionstüchern[3].[1]
Erfordert HP Accessory Center (HPAC) Software.
HPAC kann im Microsoft Store oder Apple Store
kostenlos heruntergeladen werden.[2] Der prozentuale
Anteil an recyceltem Kunststoff basiert auf der
Definition in der Norm IEEE 1680.1–2018 EPEAT.
Die Tastatur enthält 62 % recycelten Haushaltskunststoff,
die Maus 69,8 %.[3] Zur Reinigung der HP 650 Wireless–Tastatur
und –Maus können ausgewählte Haushaltstücher für
bis zu 1.000 Reinigungsvorgänge verwendet werden:
Beachten Sie bei der Desinfektion die Anweisungen
des Tuchherstellers und den Reinigungsleitfaden
von HP für von HP getestete Wischlösungen im Whitepaper
„So desinfizieren Sie Ihr HP Gerät“ (http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7–7610ENW)[4]
Kein Tracking auf Glasoberflächen.Haftungsausschluss
für technische SpezifikationenErfordert HP Accessory
Center (HPAC) Software.
HPAC kann im Microsoft Store oder Apple Store
kostenlos heruntergeladen werden.Battery life
is an estimate and varies depending on many factors,
including number of active, idle and asleep hours of use,
number of applications running, environmental
conditions and features used,
actual battery life will vary with usage and environmental condition.
The maximum capacity of battery will naturally
decrease with time and usage.Die Funkreichweite
kann stark abhängig von der Umgebung und den It–Bedingungen
der Benutzer sein.Kein Tracking auf Glasoberflächen.Die
Garantien für HP Produkte und Services werden
ausschließlich in der entsprechenden,
zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben.
Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben
sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche.
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur–und–Maus–Set
Kabelloser Empfänger
Nano kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 42,822 cm x 11,547 cm x 1,806 cm / 430 g ¦ Maus: 6,995 cm x 12,028 cm x 4,139 cm / 90 g
Eingabegerät
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Zeigegerät
Ausrichtung
Rechts– und linkshändig
Verschiedenes
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 10 / 11
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Laptop 15–dw1025nk ¦ HP Pavilion Plus Laptop 14–eh0660nd