Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 16-Port Layer2 Smart Gigabit Switch16x 10/100/1000Mbit/s TP RJ-45 Port802.3x Flow Switch 1 Gbps Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 16-Port Layer2 Smart Gigabit Switch16x 10/100/1000Mbit/s TP RJ-45 Port802.3x Flow Switch 1 Gbps Managed
D-Link 16-Port Layer2 Smart Gigabit Switch16x 10/100/1000Mbit/s TP RJ-45 Port802.3x Flow Switch 1 Gbps Managed
Artikel-Nr.:
     7405B-999478107
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1100-16V2/E
EAN/GTIN:
     790069467820
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

D-Link 16-Port Layer2 Smart Gigabit Switch16x 10/100/1000Mbit/s TP RJ-45 Port802.3x Flow Switch 1 Gbps Managed

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: D-Link DGS 1100-16V2 - Switch - 16 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 16 Anschlüsse - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 16 x 10/100/1000 Leistung: Switching-Kapazität: 32 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 23,81 Mpps Kapazität: VLAN-Gruppen: 128 ¦ VLAN IDs: 4094 ¦ IGMP-Gruppen: 128 Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10.240 Byte Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3 Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 2, ICMP Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, STP Support, RSTP-Unterstützung, QoS, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, ohne Lüfter, LLDP-Support, Port Security, DHCP-Client, gekennzeichnetes VLAN, DSCP-Unterstützung, IGMP Abfrager, Voice VLAN, VLAN-Management, VLAN-Gruppe, EEE, WRR, HOL Blocking Prevention, Loopback-Erkennung, Anschluss-basiertes VLAN, anschlussbasierter QoS, Unknown Storm Control, DNA-Support, 4,1 Mbit Paketpuffer, Asymmetric VLAN Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28 cm x 18 cm x 4,4 cm Gewicht: 1,21 kg

D–Link 16–Port Layer2 Smart Gigabit Switch16x 10/100/1000Mbit/s TP RJ–45 Port802.3x Flow Switch 1 Gbps Managed

Produktbeschreibung:

16–Port Layer2 Smart Gigabit Switch16x 10/100/1000Mbit/s
TP (RJ–45) Port802.3x Flow Control,
Trunking, bis zu 8 Ports in bis zu 8 Gruppen, ,
Jumbo Frames bis 10000 Bytes, Loopback Detection802.1Q
VLAN Unterstützung mit bis zu 128 statischen Gruppen,
Automatisches Surveillance–VLAN / Voice–VLAN,
Asymmetric VLAN802.1p port–basierte Prioritätssteuerung mit 8 Queues,
IGMP SnoopingBandbreitenmanagement, bis zu 128
statische MAC–Adressen,
Broadcast Storm ControlIEEE 802.3az EEE (Energy
Efficient Ethernet) kompatibel,
Herunterschalten der Portgeschwindigkeit bei geringer Auslastung,
automatische Verringerung der Signalstärke abhängig
von der Kabellänge,
automatisches Umschalten in den Stromsparmodus
von ungenutzen Anschlüssen,
reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung,
längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten,
Gehäusefarbe schwarzWeb–basiertes Management,
SmartConsole Utility,
Port Mirroring, Kabeldiagnose, 11–Zoll Gehäuse
inklusive Rackmount Kit,
1 HE,

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 16 Anschlüsse – Smart
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
16 x 10/100/1000
Leistung
Switching–Kapazität: 32 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 23,81 Mpps
Kapazität
VLAN–Gruppen: 128 ¦ VLAN IDs: 4094 ¦ IGMP–Gruppen: 128
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
10.240 Byte
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, ICMP
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto–Negotiation, BOOTP–Unterstützung, ARP–Unterstützung, VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS–Angriffen, Port–Spiegelung, Broadcast Storm Control, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)–Unterstützung, Quality of Service (QoS), Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, ohne Lüfter, LLDP–Support, Port Security, DHCP–Client, gekennzeichnetes VLAN, DiffServ Code Point (DSCP)––Unterstützung, IGMP Abfrager, Voice VLAN, VLAN–Management, VLAN–Gruppe, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Head–of–line (HOL) Blocking Prevention, Loopback–Erkennung, Anschluss–basiertes VLAN, anschlussbasierter QoS, Unknown Storm Control, DNA–Support, 4,1 Mbit Paketpuffer, Asymmetric VLAN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
RAM
128 MB
Flash–Speicher
16 MB
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base–T RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
10.1 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
3.4 Watt
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MTBF
710,519 Stunden
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, C–Tick, BSMI, cUL, CB, CCC, LVD, VCCI Class A, RoHS 10
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
D–Link Network Assistant
Maße und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
1,21 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: soho-switch d-link, soho switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 97,66*
€ 120,68*
Frei Haus
ab € 98,13*
€ 120,83*
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 98,55*
€ 122,03*
€ 4,50*
ab € 100,56*
€ 124,45*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 111,97*
€ 138,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.