Datalogic High PERF USB/RS-232 Multi-Interface
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Datalogic PowerScan PD9630-HP - Barcode-Scanner Typ: Barcode-Scanner - Handgerät - RS-232, USB - decodiert Farbe: Schwarz, Gelb Min. Strichcodesymbolbreite: 2.5 mil Fokusbereich der Scan Engine: High Perfomance (HP) Scan-Elementtyp: Sichtbare Laser Diode - weiße LED Sensorauflösung: 1280 x 800 Anschlusstechnik: Kabelgebunden Stromversorgung: DC 5 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,9 cm x 14 cm x 19 cm Gewicht: 318 g
Datalogic High PERF USB/RS–232 Multi–Interface
Produktbeschreibung:
Rückverfolgbarkeit – mit Sicherheit!Der 9600 ist
das Spitzenmodell unter den industriellen Handscannern
der meistverkauften PowerScan–Serie von Datalogic.
Er erfüllt mühelos Ihre Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit.
Denn die lückenlose Rückverfolgbarkeit in der Fertigung,
der Intralogistik und im Einzelhandel hat für Unternehmen,
die sich um die Erfüllung der Lieferanforderungen
von Verbrauchern bemühen,
oberste Priorität. Dafür benötigen Sie ein robustes
und zuverlässiges Gerät.
Dieser Scanner mit Schutzart IP65 und IP67 übersteht
Stürze aus 2,5 m Höhe auf Beton.
Der Trigger bietet eine Belastbarkeit von bis
zu 10 Millionen Auslösevorgängen.
Die induktive Ladetechnologie eliminiert zudem
Fehlfunktionen und Geräteausfälle,
die auf verschmutzte, korrodierte oder defekte
Ladekontakte zurückzuführen sind.Zukunftssichere
KonnektivitätDer PowerScan 9600 verfügt über alle
bewährten Funktionen der industriellen Handheld–Scanner
von Datalogic – und zusätzlich über eine integrierte
industrielle Konnektivität,
die eine einfache Verbindung mit einem PC, Industrie–PC,
Tablet oder einer SPS ermöglicht. Es sind keine
Fremdgeräte erforderlich,
da die Kommunikationsmodule in der Ladestation
und bei der kabelgebundenen Version inline austauschbar sind.
Die Plug–and–Play–Architektur hilft dabei, die
Netzwerkintegrität aufrechtzuerhalten,
und ist einfach zwischen RS–232, USB, USB–C, Ethernet,
Ethernet I/P oder Profinet konfigurierbar. Zukünftige
Standards oder Änderungen an Ihrer Netzwerkeinrichtung
lassen sich innerhalb weniger Minuten einfach
anpassen.Sie haben die Power in der HandDie 9600er–Serie
bietet drei verschiedene Leistungsstufen,
je nach Anwendung, mit Leseraten, die 20 % schneller
sind als bei Produkten anderer Hersteller.
Das Standard–Range–Modell ist mit einer Kamera ausgestattet,
die Low Density 1D–und 2D–Codes innerhalb normaler
Lesereichweiten erfasst.
Für größere Lesedistanzen wählen Sie den High
Performance Reader mit einer Doppelkamera.
Einzigartig bei Datalogic ist das Document Capture–Modell,
das Farbbilder zur Qualitätskontrolle oder zur
Unterschriftenbestätigung aufnimmt.
Wie alle Datalogic–Scanner bietet die 9600er–Serie
eine sanfte Weißlichtbeleuchtung und bestätigt
erfolgreich erfasste Codes mit dem "Green Spot"
– auch bei beschädigten oder verschmutzten Barcodes.Eine
neue Stufe DrahtlosIndustrie– und Lagerumgebungen
sind im Regelfall rau und die Verwendung einer
großen Anzahl von mit Wi–Fi und Bluetooth® ausgestatteten
Geräten in einem Bereich kann die Leistung beeinträchtigen
und zu Ausfallzeiten führen.
Datalogic empfiehlt die Verwendung seines proprietären
Schmalband–Funksystems – STAR.
Ohne die Möglichkeit von Interferenzen mit anderen
Netzwerken und mit einer erweiterten Kommunikationsreichweite,
die vollständig bidirektional ist, ist ein fehlerfreier
Betrieb garantiert.
Im Gegensatz zu Bluetooth, wo maximal 7 Geräte
mit einer einzigen Basisstation verbunden werden können,
wird diese Zahl mit STAR auf 16 Geräte mehr als verdoppelt.
Die Bediener können sich frei in großen Arbeitsbereichen bewegen,
Gegenstände scannen, Daten über die eingebaute
Tastatur eingeben und sofortiges Feedback vom
Host auf dem großen,
hellen OLED–Display empfangen.Optimieren Sie Ihre
GesamtbetriebskostenDatalogic legt großen Wert
auf eine langfristige Geräteleistung und hat daher
die PowerScan 9600–Serie mit mehreren kostensparenden
Funktionen ausgestattet.
Eine intelligente Akku–Technologie maximiert und
optimiert die Ladeeffizienz und gibt Aufschluss
über den Zustand des Akkus.
Die Ladestation verfügt über eine kabellose Ladetechnologie,
wodurch die Möglichkeit eines schlechten oder
fehlenden Ladevorgangs aufgrund von beschädigten
oder verschmutzten Kontakten – der häufigste Fehler
bei herkömmlichen Ladestationen – eliminiert wird.
Diese neuen Ladestationen liefern sogar Informationen
über den Zustand des Geräts.
Planen Sie auf dieser Basis Ihre vorbeugenden Wartungen,
um ungeplante Ausfallzeiten aufgrund unerwarteter
Störungen zu vermeiden.
Diese einfachen, aber leistungsstarken Zusatzfunktionen
senken die Gesamtbetriebskosten um bis zu 15%.
Der PowerScan 9600 ist die optimale Wahl, wenn
es um höchste Flexibilität und extreme Zuverlässigkeit geht.
Technische Details:
Allgemein
Typ
Barcode–Scanner – Handgerät
Barcode
Schnittstellen Typ
RS–232, USB
Min. Strichcodesymbolbreite
2.5 mil
Fokusbereich der Scan Engine
High Perfomance (HP)
Scan–Elementtyp
Sichtbare Laser Diode – weiße LED
Sensorauflösung
1280 x 800
Wellenlänge der Lichtquelle
630–680 nm
Max. Gebrauchsdistanz
242,9 cm
Print Contrast Signal (PCS)
15%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Industrial 2 aus 5, Code 39, ISBT 128, IATA, ISBN, GS1 DataBar, QR–Code, MaxiCode, Aztec–Code, Code 32, Full ASCII Code 39, UPC–A, UPC–E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI–Plessey, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), MacroPDF417, Royal Mail, Micro QR–Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Swedish Post, Standard 2 of 5, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code, Portuguese Post
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED–Anzeige
Funktionen
Mit Auslöser, Bilderfassung, robust, Datalogic Three Green Lights (3GL)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB ¦ 1 x RS–232
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, BSMI, GOST, NOM, IEC 60950, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, ICES–003 Class B, EMC, FCC Part 15, IC, RoHS, Laser Class 2, KCC, REACH, EN 60825–1, IP65
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
280 mA (in Betrieb), 187 mA (Standby)
Abmessungen und Gewicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95 % (nicht kondensierend)