Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DP Kabel DP-UHDTV ST/ST Slim 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE DP Kabel DP-UHDTV ST/ST Slim 3m
ROLINE DP Kabel DP-UHDTV ST/ST Slim 3m
Artikel-Nr.:
     7405B-999483984
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5997
EAN/GTIN:
     7630049621213
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Adapterkabel HDMI

ROLINE DP Kabel DP-UHDTV ST/ST Slim 3m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline Adapterkabel - 3 m Kabel: Adapterkabel Technologie: Abgeschirmt American Wire Gauge (AWG): 32 Länge: 3 m Farbe: Schwarz Anschluss: DisplayPort - männlich Stecker (zweites Ende): HDMI - männlich Produktzertifizierungen: DisplayPort 1.2 Besonderheiten: Hauchvergoldete Kontakte, unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160)

ROLINE DP Kabel DP–UHDTV ST/ST Slim 3m

Produktbeschreibung:

3 mDisplayPort Gerade MännlichHDMI Gerade Männlich3840
x 2160 Pixel 60 HzSchwarz10 Stück(e)

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
Adapterkabel hauchvergoldete Kontakte, unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160)
Technologie
Abgeschirmt
American Wire Gauge (AWG)
32
Kabelmantelmaterial
PVC
Produktzertifizierungen
DisplayPort 1.2
Länge
3 m
Beschichteter Stecker
Gold
Besonderheiten
ABS–Stecker–Gehäuse, Außendurchmesser 5,5 mm
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
20–poliger DisplayPort – männlich
Stecker (zweites Ende)
19–poliger HDMI Typ A – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
REACH, RoHS2, UL AWM 20276, UKCA
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
15 cm
Transporthöhe
3 cm
Transportgewicht
100 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre

Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, adapterkabel hdmi displayport, displayport kabel, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 20,53*
€ 21,69*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,74*
€ 25,06*
Lager 7405
255
€ 1,00*
ab € 25,46*
€ 26,87*
€ 3,50*
ab € 30,09*
€ 31,69*
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 27,20*
€ 31,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5787
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.