Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 3000 MT Komplettsystem Core i5 RAM: 8 GB HDD: 256 DVD/CD-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell OptiPlex 3000 MT Komplettsystem Core i5 RAM: 8 GB HDD: 256 DVD/CD-Laufwerk
Dell OptiPlex 3000 MT Komplettsystem Core i5 RAM: 8 GB HDD: 256 DVD/CD-Laufwerk
Artikel-Nr.:
     7405B-999485447
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     93RJ6
EAN/GTIN:
     5397184703922
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Dell OptiPlex 3000 MT Komplettsystem Core i5 RAM: 8 GB HDD: 256 DVD/CD-Laufwerk

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell OptiPlex 3000 - MT - Core i5 12500 3 GHz - 8 GB - SSD 256 GB Typ: Personal-Computer - Mini Tower Services im Bundle: 1 Year Basic Onsite (AT, DE - 3 Years) Prozessor: Intel Core i5 (12. Gen.) 12500 / 3 GHz (4,6 GHz) (6 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Turbo Boost Technology 2 Cache-Speicher: 18 MB Cache pro Prozessor: 18 MB RAM: 8 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA Festplatte: SSD 256 GB - PCI Express - M.2 2230 - NVM Express (NVMe), Class 35 Optischer Speicher: DVD-Writer Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 770 Netzwerk: GigE Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 10 Pro + Windows 11 Pro Lizenz Software inbegriffen: Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz) Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15,4 cm x 29,22 cm x 32,43 cm Gewicht: 5,17 kg Preistyp: Build To Stock (BTS)

Dell OptiPlex 3000 MT Komplettsystem Core i5 RAM: 8 GB HDD: 256 DVD/CD–Laufwerk

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5 Prozessorgeneration 12th gen Intel®
Core™ i5 Prozessor i5–12500 Anzahl Prozessorkerne
6 Leistung Basisfrequenz des Kerns 3 GHz Leistungskern
maximale Turbofrequenz 4,6 GHz Prozessor Boost–Frequenz
4,6 GHz Prozessor–Cache 18 MB Bus Typ DMI4 Anzahl
installierter Prozessoren 1 Anzahl unterstützter
Prozessoren 1 Speichermedium Integrierter Kartenleser
Nein Gesamtspeicherkapazität 256 GB Optisches
Laufwerk – Typ DVD±RW Speichermedien SSD Anzahl
der installierten Speicherlaufwerke 1 Gesamtkapazität
der SSDs 256 GB Anzahl SSD installiert 1 SSD Speicherkapazität
256 GB SSD Schnittstelle NVMe,
PCI Express NVMe Ja SSD–Formfaktor M.2 SSD–Leistungsklasse
35 Kompatible Speicherkarten Nicht unterstützt
RAID–Unterstützung Nein Speicher RAM–Speicher
8 GB RAM–Speicher maximal 64 GB Interner Speichertyp
DDR4–SDRAM Speicherlayout 1 x 8 GB Speicherkartensteckplätze
2x DIMM Speichertaktfrequenz 3200 MHz Speicherkanäle
Single–channel Software Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro Betriebssystemsarchitektur 64–bit
Kostenloses Upgrade auf Windows 11 Ja Betriebssystemsprache
Mehrsprachig Testsoftware No Microsoft Office
License Included 30 day Design Gehäusetyp Tower
Unterstützung von Positionierung Senkrecht Wasserkühlsystem
Nein Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ Kabelsperre
Kensington Produktfarbe Schwarz Lieferumfang Anzeige
enthalten Nein Maus nur in ausgewählten Märkten
enthalten Ja Maus–Konnektivität Verkabelt Tastatur
nur in ausgewählten Märkten enthalten Ja Tastatur–Konnektivität
Verkabelt Mitgelieferte Kabel AC Grafik Separater
Grafikadapter Nein Eingebaute Grafikadapter Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell Nicht verfügbar
On–board GPU manufacturer Intel On–Board Grafikadaptermodell
Intel UHD Graphics 770 Maximale Auflösung der
On–Board–Grafikkarte 7680 x 4320 Pixel Leistungen
Produkttyp PC Marktpositionierung Haus Motherboard
Chipsatz Intel B660 Audio–Chip Realtek ALC3246–CG
Audio–System High Definition Audio Eingebaute
Lautsprecher Nein Trusted Platform Module (TPM)
Ja Leistung Stromversorgung 180 W Stromversorgung
– Eingang Spannung 90 – 264 V Stromversorgung
– Eingangsfrequenz 47 – 63 Hz Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 10 – 35 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 65 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 20 – 80 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 95 % Höhe bei Betrieb –15,2 – 3048 m Höhe
bei Lagerung –15,2 – 10668 m Vibrationen in Betrieb
0,26 G Vibrationen außer Betrieb 1,37 G Stoßfest
(außer Betrieb) 105 G Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 4 USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 4 Anzahl
HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version 1.4b Anzahl DisplayPort
Anschlüsse 1 DisplayPorts–Version 1.4 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss
Ja Anzahl der rückseitigen USB–Anschlüsse 4 Anzahl
der vorderen USB–Anschlüsse 4 Anzahl der vorderen
Audioanschlüsse 1 Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse
1 Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja Ethernet
LAN Datentransferraten 10,1000,100 Mbit/s Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base–T(X) WLAN Nein Bluetooth Nein
Gewicht und Abmessungen Breite 154 mm Tiefe 292,2
mm Höhe 324,3 mm Gewicht 6,61 kg Prozessor Besonderheiten
Intel® 64 Ja Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja Eingebettete Optionen verfügbar Nein Intel®
VT–x mit Extended Page Tables (EPT) Ja Leerlauf
Zustände Ja Intel Stable Image Platform Program
(SIPP) Ja Intel® Trusted–Execution–Technik Ja
Execute Disable Bit Ja CPU Konfiguration (max)
1 Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O
(VT–d) Ja Intel® Virtualization Technologie (VT–X)
Ja Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–84715000

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Services im Bundle
1 Year Basic Onsite (AT, DE – 3 Years)
Formfaktor des Produktes
Mini Tower
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 12500
Taktfrequenz
3 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,6 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Turbo Boost Technology 2
Chipsatz
Intel B660
Cache–Speicher
Installierte Größe
18 MB
Cache pro Prozessor
18 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2230
Kapazität
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express
Merkmale
NVM Express (NVMe), Class 35
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Optischer Speicher
Typ
DVD–Writer
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Mit Lautsprechern
1 x Misch–Kanal
Eingabegerät
Typ
Maus (nur in ausgewählten Märkten), Tastatur (nur in ausgewählten Märkten)
Tastatur
Tastaturname
Dell KB216 Wired Keyboard
Maus
Mausname
Dell MS116 USB Optical Mouse
Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
Intern 3.5" (8,9 cm) ¦ Intern 2.5" (6,4 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2230/2280 (für SSD) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2230 (für WLAN–Modul)
Schnittstellen
1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 2) ¦ 2 x USB 2.0 (Vorderseite: 2) ¦ 2 x USB 2.0 (unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ–45 ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort 1.4
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse–Alarmschalter, abschließbare Kabelabdeckungen
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Preistyp
Build To Stock (BTS)
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90–264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
180 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Effizienz
85%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 Pro + Windows 11 Pro Lizenz – Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch
Software
Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office–Lizenz)
Abmessungen und Gewicht
Breite
15,4 cm
Tiefe
29,22 cm
Höhe
32,43 cm
Gewicht
5,17 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 568,54*
€ 636,70*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 566,40*
€ 636,71*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,71*
€ 757,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,76*
€ 752,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,92*
€ 744,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,70*
€ 730,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,40*
€ 674,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 10,98*
Zubehör
Dell
461-10154
ab € 30,18*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,56*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,26*
Zubehör
Dell
AA615519
ab € 96,00*
Zubehör
Dell
AA615520
ab € 126,07*
Zubehör
Dell
AA618641
ab € 73,69*
Zubehör
Dell
AB120719
ab € 142,05*
Zubehör
Dell
AB135396
ab € 33,80*
Zubehör
Dell
AB292879
ab € 33,90*
Zubehör
Dell
AB292880
ab € 34,51*
Zubehör
Dell
AB292881
ab € 54,14*
Zubehör
Dell
AB292882
ab € 27,94*
Zubehör
Dell
AB292883
ab € 90,77*
Zubehör
Dell
AB371019
ab € 82,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.