Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter Sales Kids Smartwatch SWK-110P Smart Watch Activity Tracker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter Sales Kids Smartwatch SWK-110P Smart Watch Activity Tracker
Inter Sales Kids Smartwatch SWK-110P Smart Watch Activity Tracker
Artikel-Nr.:
     7405B-999488221
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     SWK-110P
EAN/GTIN:
     5706751065453
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch

Inter Sales Kids Smartwatch SWK-110P Smart Watch Activity Tracker

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DENVER SWK-110 intelligente Uhr mit Band Produkttyp: Intelligente Uhr Aktivität/Sport: Multisport Verfolgungsdaten: Strecke, Zeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Blutdruck Konnektivität: Bluetooth Anzeige: 3,6 cm (1.4") Band: Band Eingang: Touch-Screen, Drucktaster Benachrichtigungen: Kalender, SMS, E-Mail, Social-Apps, eingehende Anrufe Merkmale: Telefonsuchfunktion, Anrufwarnungen, Alarm, Stoppuhr Unterstütztes Hostgeräte-OS: iOS, Android Batterie: Wiederaufladbar 200 mAh Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22 mm x 13 mm x 38 mm

Inter Sales Kids Smartwatch SWK–110P Smart Watch Activity Tracker

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Intelligente Uhr
Unterstütztes Hostgeräte–OS
iOS, Android
Geschlecht
Kinder
Benachrichtigungen
Kalender, SMS, E–Mail, Social–Apps, eingehende Anrufe
Aktivität/Sport
Multisport
Verfolgungsdaten
Strecke, Zeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Blutdruck
Bekleidungsstil
Uhren–Stil
Feedback Art
Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Sensoren
Schrittzähler, Herzfrequenz, Druckmodus, Sauerstoffsättigungssensor
Funktionen
Telefonsuchfunktion, Anrufwarnungen, Alarm, Stoppuhr
Anzeige
Typ
Farbe
Diagonale
3,6 cm (1.4")
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth
Eingabegerät
Typ
Touch–Screen, Drucktaster
Batterie
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Kapazität
200 mAh
Band
Name
Band
Verschluss–Typ
Schnalle
Abmessungen und Gewicht
Breite
22 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
38 mm
Verschiedenes
Vibrationsalarm
Ja
Mitgeliefertes Zubehör
Magnetisches Ladekabel
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8,5 cm
Transporttiefe
4 cm
Transporthöhe
16,3 cm
Transportgewicht
100 g

Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, denver smartwatch, bluetooth uhr, Wearables, Kommunikation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 21,13*
€ 24,64*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 28,48*
€ 32,84*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.