Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY SSD M.2.2280 NVME PCIE CS1030.250G NVMe 500 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PNY SSD M.2.2280 NVME PCIE CS1030.250G NVMe 500 GB
PNY SSD M.2.2280 NVME PCIE CS1030.250G NVMe 500 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999488270
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     M280CS1030-500-RB
EAN/GTIN:
     0751492641621
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

PNY SSD M.2.2280 NVME PCIE CS1030.250G NVMe 500 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: PNY CS1030 - SSD - 500 GB - PCIe 3.0 x4 (NVMe) Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 500 GB Formfaktor: M.2 2280 Schnittstelle: PCIe 3.0 x4 (NVMe) Merkmale: Autonomous Power State Transition (APST), Active State Power Management (ASPM), L1.2 Energiesparmodus, ECC Recovery LDPC, End-to-End-Datenpfadschutz, NVM Express (NVMe) 1.3, TRIM-Unterstützung, S.M.A.R.T. Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22 mm x 80 mm x 4 mm Gewicht: 6.6 g

PNY SSD M.2.2280 NVME PCIE CS1030.250G NVMe 500 GB

Produktbeschreibung:

Das PNY CS1030 M.2 NVMe SSD ist eine hervorragende Wahl für ein NVMe–Upgrade von einem SATA–basierten Solid State Drive (SSD) oder einer herkömmlichen Festplatte in einem NVMe–fähigen Desktop– oder Laptop–Computer. Das CS1030–Laufwerk wurde als Upgrade von herkömmlichem SATA–basiertem Speicher entwickelt, um die hohe Bandbreite der NVMe–Schnittstelle zu nutzen und so schnellere Boot–Zeiten, schnellere Anwendungsstarts und eine bessere Gesamtsystemleistung zu erzielen. Mit NVMe erreichen Sie mehr in kürzerer Zeit: Hochfahren, Ausschalten und Laden von Anwendungen sind bis zu viermal schneller als bei SATA–basierten SSDs. Die NVMe–Schnittstelle bietet eine außergewöhnliche Leistung von bis zu 2.500 MB/s seq. beim Lesen und 1.900 MB/s seq. beim Schreiben. Sie wurde als leistungsstarker Ersatz für herkömmlichen SATA–basierten Speicher entwickelt, um schnellere Boot–Zeiten, schnellere Anwendungsstarts und eine bessere Gesamtsystemleistung zu ermöglichen. Da es keine beweglichen Teile gibt, ist das PNY CS1030 M.2 NVMe SSD äußerst langlebig und weniger anfällig für Ausfälle. Die PNY CS1030 wurde mit demselben Maß an Qualität und Langlebigkeit entwickelt, das Verbraucher bereits von der CS900 SSD gewohnt sind.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Kapazität
500 GB
Formfaktor
M.2 2280
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale
TRIM–Unterstützung, End–to–End–Datenpfadschutz, ECC Recovery LDPC, NVM Express (NVMe) 1.3, L1.2 Energiesparmodus, Autonomous Power State Transition (APST), Active State Power Management (ASPM), S.M.A.R.T.
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
6.6 g
Leistung
Interner Datendurchsatz
2000 MBps (lesen)/ 1100 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KCC, REACH
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 4,45*
ab € 25,57*
€ 26,90*
1
€ 4,00*
ab € 25,80*
€ 27,17*
10
€ 6,78*
ab € 27,53*
€ 28,33*
1
€ 6,95*
ab € 27,10*
€ 28,54*
Lager 7405
19
1
€ 1,00*
ab € 35,07*
€ 36,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.