Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Multifunktions-Hub USB 3.2 Gen.1 2x USB-A 5Gb/s+ HDMI 4K/30Hz+ Cardreader Lade-/Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Multifunktions-Hub USB 3.2 Gen.1 2x USB-A 5Gb/s+ HDMI 4K/30Hz+ Cardreader Lade-/Dockingstation
InLine Multifunktions-Hub USB 3.2 Gen.1 2x USB-A 5Gb/s+ HDMI 4K/30Hz+ Cardreader Lade-/Dockingstation
Artikel-Nr.:
     7405B-999490060
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33271I
EAN/GTIN:
     4043718300822
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

InLine Multifunktions-Hub USB 3.2 Gen.1 2x USB-A 5Gb/s+ HDMI 4K/30Hz+ Cardreader Lade-/Dockingstation

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Dockingstation - USB-C 3.2 Gen 1 - HDMI Produkttyp: Dockingstation Docking-Schnittstelle: USB-C 3.2 Gen 1 Videoschnittstellen: HDMI Farbe: Grau

InLine Multifunktions–Hub USB 3.2 Gen.1 2x USB–A 5Gb/s+ HDMI 4K/30Hz+ Cardreader Lade–/Dockingstation

Produktbeschreibung:

Multifunktions–Hub USB3.2 Gen.1 in kompaktem Design mit Typ–C Anschluss, zwei USB–A Buchsen, HDMI–Buchse und Cardreader für MicroSD– und SD–Karten. Der Multifunktions–Hub ist ein idealer Reisebegleiter zu Ihrem mobilen Computer, denn er hält alle notwendingen Anschlüsse bereit, die vom Notebook/MacBook nicht bereitgestellt werden.
  • Anschlüsse: 1x HDMI Buchse, 2x USB 3.2 Gen.1 Typ–A Buchse, MicroSD und SD Kartenslot
  • USB Typ–C Stecker zum Anschlus an den Computer
  • HDMI unterstützt Auflösungen bis 4K/30Hz, FullHD 1080P/60Hz
  • USB Datentransferrate von bis zu 5Gb/s
  • Jeder Port unterstützt Hot Swap und Plug & Play
  • OTG–Funktion – kann mit kompatiblen Smartphones & Tablets genutzt werden
  • Unterstützt Windows, MacOS, Linux und Android

  • Farbe: Grau
  • Netzteil: Nein
  • Kartenleser: Ja
  • Ports: 2x USB 3.2 Gen.1
  • Höhe Verpackung: 0,019 m
  • USB–Spezifikation: USB 3.2 Gen.1
  • Typ: USB 3.2 Gen.1 USB–C Multi Hub
  • Gerätetyp: Multi–Hub
  • Länge Verpackung: 0,146 m
  • Breite Verpackung: 0,080 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–038000 kg
  • Artikel Breite: 3,7405–000000 cm
  • Artikel Höhe: 1,7405–000000 cm
  • Artikel Länge: 12,7405–000000 cm
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8473308000
  • Gewicht: 0,056 kg
  • Hersteller–Nr.: 33271I
  • EAN Code: 7405–4043717405–8300822
  • USB–Kabel: USB–C Stecker
  • Übertragungsrate: 5 Gb/s
  • Anschluss: USB–C

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Farbe
Grau
Video
Details zur max. Auflösung
3840 x 2160 – 30 Hz
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD–Speicherkarte ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD
Schnittstellen
1 x Audio / Video – HDMI – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – 9–poliger USB Typ A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–C 3.2 Gen 1 Kabel – integriert
Leistungsmerkmale
Hot–Swap–fähig, Aluminiumgehäuse, USB On–The–Go
Kennzeichnung
Plug and Play
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,34*
€ 23,97*
3 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,20*
€ 30,41*
Lager 7405
236
pro Stück
€ 1,00*
ab € 27,07*
€ 37,03*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 38,71*
€ 52,10*
7 Tage
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 45,91*
€ 61,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.