Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin APPROACH S12 TROPIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin APPROACH S12 TROPIC
Garmin APPROACH S12 TROPIC
Artikel-Nr.:
     7405B-999491783
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02472-15
EAN/GTIN:
     0753759303075
Suchbegriffe:
Sportuhr

Garmin APPROACH S12 TROPIC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Garmin Approach S12 2022 Edition - Neo Tropic - Sportuhr mit Riemen - 125 MB Produkttyp: Sportuhr Aktivität/Sport: Golf Verfolgungsdaten: Strecke, Zeit, Aktivität, Schritte, Golfschlag Distanz Konnektivität: Bluetooth Navigation: GPS-Empfänger Anzeige: Einfarbig Memory-in-Pixel LCD 175 x 175 Pixel Speicherkapazität: 125 MB Gehäuse: Rund - 43.7 mm Band: Riemen - Silikon - austauschbar Passend für Handgelenke mit Umfang: 125-202 mm Merkmale: Bei Sonneneinstrahlung gut lesbar, Bluetooth Smart Technologie, über 42.000 vorinstallierte Golfplätze Unterstütztes Hostgeräte-OS: iOS, Android Batterie: Wiederaufladbar Lithium-Ionen Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43.7 mm x 11.5 mm x 43.7 mm Gewicht: 34.1 g

Garmin APPROACH S12 TROPIC

Produktbeschreibung:

Anwendungsbereich (Smart Home): Gadgets & Gesundheit · Apple Produktvariante: GPS · Armband–Art (Apple Watch): Sport Band · Armbandlänge (max.): 20,2 cm · Armbandlänge (min.): 12,5 cm · Display–Auflösung: 175 x 175 Pixel · Farbe (Armband): Mint · Funktionen (Wearables): GPS,Uhrzeit/Datum · Gehäusefarbe (Details): Mint,Schwarz · Gehäusegröße (Wearables): 23 mm · Gewicht: 34.1 g · Herstellerfarbe: Mint,Schwarz · Kleidergröße: Uni · Material (Armband): Silikon · Modell Smartwatches: Approach S12 · Speicherkapazität: 125 MB · Unterstützte Mobil–Betriebssysteme: Android™,Apple iOS® · Wasserdichtigkeit: 5 ATM

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Sportuhr
Unterstütztes Hostgeräte–OS
iOS, Android
Navigation
GPS–Empfänger
Aktivität/Sport
Golf
Verfolgungsdaten
Strecke, Zeit, Aktivität, Schritte, Golfschlag Distanz
Bekleidungsstil
Uhren–Stil
Feedback Art
Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Sensoren
Beschleunigungssensor
Funktionen
Bei Sonneneinstrahlung gut lesbar, Bluetooth Smart Technologie, über 42.000 vorinstallierte Golfplätze
Speicherkapazität
Kapazität
125 MB
Anzeige
Typ
Memory–in–Pixel LCD – einfarbig
Auflösung
175 x 175 Pixel
Abmessungen (Breite x Höhe)
23 mm x 23 mm
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Laufzeitdetails
Uhr–Modus – bis zu 70 Tage ¦ GPS–Modus – bis zu 30 Stunde(n)
Elegantes Uhrenetui
Gehäuse Form
Rund
Hüllengröße
43.7 mm
Gehäusedetails
Neo Tropic
Band
Name
Riemen
Austauschbar
Ja
Passend für Handgelenke mit Umfang
125–202 mm
Verschluss–Typ
Schnalle
Material
Silikon
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.7 mm
Tiefe
11.5 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
34.1 g
Verschiedenes
Schutz
Wasserfest
Mitgeliefertes Zubehör
Lade–/Datenkabel
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
50 m
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: Wearables, Kommunikation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 3,51*
ab € 127,60*
€ 156,22*
€ 3,50*
ab € 145,01*
€ 179,18*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 145,74*
€ 179,19*
€ 6,90*
ab € 151,08*
€ 185,70*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 173,92*
€ 214,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,02*
€ 254,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,49*
€ 254,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.