Dell DUAL CHARGE DOCK HD22Q
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Dell Dual Charge HD22Q - Dockingstation - USB-C - HDMI, DP - 1GbE Produkttyp: Dockingstation Docking-Schnittstelle: USB-C Videoschnittstellen: HDMI, DP Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9,05 cm x 11,74 cm x 11,3 cm Gewicht: 670 g Netzwerk: Gigabit Ethernet Stromversorgung: Netzteil 130 Watt Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) 90 Watt Gestellte Leistung (19.5 V) Preistyp: BTO Services im Bundle: 3 Jahre Advanced Exchange-Service
Dell DUAL CHARGE DOCK HD22Q
Produktbeschreibung:
Leistungen Produktfarbe Schwarz Integrierter Kartenleser
Nein Auflösung (maximal,
digital) 7680 x 4320 Pixel Anzahl der Display
unterstützt 2 LED–Anzeigen Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik Verkabelt Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type–A USB 3.2 Gen 1
(3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ C 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version
2.1 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 1 DisplayPorts–Version
1.4 Mikrofon–Eingang Nein Gleichstrom–Anschluss
(DC) Ja Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Ethernet
LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s Leistung
Energiequelle AC AC Eingangsspannung 100 – 240
V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Eingangsstrom 2,5
A Stromversorgung 130 W Ausgangsspannung 19,5
V Ausgangsstrom 6,67 A Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40 –
70 °C Gewicht und Abmessungen Breite 25,4 mm Tiefe
76,2 mm Höhe 154,7 mm Gewicht 413 g Software Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Ja Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja Technische Details Warentarifnummer (HS) 7405–84733020
Technische Details:
Allgemein
Video
Details zur max. Auflösung
8K – 30 Hz (ein Display) ¦ 4K – 60 Hz (Dual Display)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.2 Gen 1 – 9–poliger USB Typ A ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 with Power Delivery 3.0 – 24 pin USB–C ¦ 1 x Display / Video – HDMI ¦ 1 x Display / Video – DisplayPort ¦ 1 x Netzwerk – Ethernet 1000 – RJ–45
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–C Kabel – 80 cm
Leistungsmerkmale
LED–Anzeige, Qi Wireless Charging, Unterstützung von Preboot Execution Evironment (PXE), MAC Adresse Durchsatz, 90 W–Spannungsversorgung, wireless vPro, DMA–Schutz (Kernel Direct Memory Access)
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Stromverbrauch (max.)
130 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50 – 60 Hz)
Gestellte Leistung
90 Watt
Geleistete Netzspannung
19.5 V
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Windows 11, Ubuntu 20.04 oder höher
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange–Service