Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110264131
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     6HXYV
EAN/GTIN:
     5397184807033
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Dell Laptops
Dell Notebooks
Arbeiten Sie von überall aus mit unseren intelligentesten und sichersten Business-Laptops, die nachhaltig auf Produktivität unterwegs ausgelegt sind.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Leistungsklasse
35
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
54 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Akkuladezeit
3 h
Batteriegewicht
220 g
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
TCO
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Keil
Fingerabdruckscanner
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Audio-Chip
Realtek ALC3204
Audio-System
MaxxAudio Pro
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecher Hersteller
Waves
Lautsprecherleistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2.07 MP
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
316 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
72 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
257 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
13 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen (Energieverbrauch)
44 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
2 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
271 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1810 g
Breite
359 mm
Tiefe
239.69 mm
Höhe (vorne)
18.13 mm
Höhe (hinten)
20.4 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
USB-Ladespannung
20,5,15 V
USB-Ladestrom
3 A
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Mehrsprachig
Testsoftware
No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only
Mitgelieferte Software
Windows System Driver
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
140 G
Vibrationen in Betrieb
0.66 G
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max)
2400 Mbit/s
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,10,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Blendfreier Bildschirm
Ja
Helligkeit
250 cd/m²
Pixel Abstand
0.17925 x 0.17925 mm
Pixeldichte
141 ppi
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
45 %
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung
35 ms
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kontrastverhältnis
600:1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1335U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz
3.4 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
12 W
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
PowerShare
Ja
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 608,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,95*
€ 793,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,49*
€ 782,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,59*
€ 765,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,34*
€ 744,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,78*
€ 724,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-0M0RT
ab € 26,17*
Zubehör
Dell
1DJXC
ab € 30,43*
Zubehör
Dell
L_3AD
ab € 38,81*
Zubehör
Dell
L_3HD
ab € 14,61*
Zubehör
Dell
450-19036
ab € 21,87*
Zubehör
Dell
450-AFLE
ab € 49,35*
Zubehör
Dell
MWDV6
ab € 30,95*
Zubehör
Dell
461-10169
ab € 41,00*
Zubehör
Dell
K67992EU
ab € 33,48*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 38,74*
Zubehör
Dell
L_5AD
ab € 65,01*
Zubehör
Dell
L_5HD
ab € 22,91*
Zubehör
Dell
MK15
ab € 23,86*
Zubehör
Dell
DELLDA305Z
ab € 50,65*
Zubehör
Dell
DELL-6GYVK
ab € 31,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.