Targus Hybrid Quad 4K docking station Lade-/Dockingstation
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Targus - Dockingstation - USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 - 2 x HDMI, 2 x DP - 1GbE Produkttyp: Dockingstation Docking-Schnittstelle: USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 Videoschnittstellen: 2 x HDMI, 2 x DP Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 25 cm x 18 cm x 9 cm Gewicht: 1,36 kg Farbe: Schwarz/Silber Netzwerk: Gigabit Ethernet Stromversorgung: Netzteil
Targus Hybrid Quad 4K docking station Lade–/Dockingstation
Produktbeschreibung:
Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl Anschlüsse
12 Hostschnittstelle USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Type–C Hub–Schnittstellen 3.5mm,
DisplayPort, HDMI, RJ–45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type–A,
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type–A, USB 3.2 Gen
2 (3.1 Gen 2) Type–C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 3 USB 3.2 Gen
2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ C 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse 2 Anzahl DisplayPort
Anschlüsse 2 Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss
Ja Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 USB–Typ–C
DisplayPort–Wechselmodus Ja Slot–Typ Kabelsperre
Kensington Gleichstrom–Anschluss (DC) Ja Merkmale
Datenübertragungsrate 10000 Mbit/s Maximale Bildwiederholrate
60 Hz Produktfarbe Schwarz USB Power Delivery
Ja USB–Stromversorgung Revision 3.0 USB–Stromversorgung
bis zu 100 W Ursprungsland Taiwan Netzwerk Ethernet
Schnittstellen Typ Gigabit Ethernet Leistung Netzteiltyp
AC Verpackungsdaten Menge pro Packung 1 Stück(e)
Systemanforderung Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja Unterstützt Mac–Betriebssysteme Ja Gewicht
und Abmessungen Breite 180 mm Tiefe 250 mm Höhe
90 mm Gewicht 1,36 kg Lieferumfang AC–Netzadapter
Ja Schnellstartübersicht Ja
Technische Details:
Allgemein
Video
Details zur max. Auflösung
4K – 60 Hz (Dual Display) ¦ 8K – 30 Hz (ein Display)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Display / Video – DisplayPort – 20–poliger DisplayPort ¦ 2 x Audio / Video – HDMI – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 – 24 pin USB–C ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 mit Schnellladefunktion – 9–poliger USB Typ A ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 – 9–poliger USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk – 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T – RJ–45 ¦ 1 x Audio – Kopfhörer/Mikrofon – mini–Telefon 3,5 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–C auf USB–A Kabel – abnehmbar – 1 m
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA–Schnittstelle, DisplayPort Alt Mode, 100 W–Spannungsversorgung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
USB Power Delivery 3.0
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre