Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus HD USB4 Mobile Dock Lade-/Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus HD USB4 Mobile Dock Lade-/Dockingstation
Targus HD USB4 Mobile Dock Lade-/Dockingstation
Artikel-Nr.:
     7405B-999494982
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     HD583-GL
EAN/GTIN:
     6941921147709
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Targus HD USB4 Mobile Dock Lade-/Dockingstation

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HyperDrive Mobile Dock - Dockingstation - USB4 - HDMI, DP - 1GbE Produkttyp: Dockingstation Docking-Schnittstelle: USB4 Videoschnittstellen: HDMI, DP Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,49 cm x 8,49 cm x 1,94 cm Gewicht: 110 g Farbe: Schwarz Netzwerk: Gigabit Ethernet

Targus HD USB4 Mobile Dock Lade–/Dockingstation

Produktbeschreibung:

Das HyperDrive USB4 Mobile Dock ist eine schlanke, tragbare USB4–Dockingstation mit integriertem HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4 für die Unterstützung eines einzelnen 8K 30Hz–Displays und kann zwei 4K 60Hz–Displays auf MST–fähigen Geräten unterstützen. Sie bietet auch die Möglichkeit, ein Host–Gerät mit USB–C 85W Stromzufuhr schnell aufzuladen, während 2x USB–A 10Gbps–Ports für blitzschnelle Dateiübertragungen zur Verfügung stehen. Kompatibel mit USB4–Geräten, Mac OS, Thunderbolt 4 und 3 Windows–PCs und Thunderbolt–Dockingstationen.
Dual Extended Display SupportSchließen Sie einfach bis zu 2 externe Bildschirme mit 4K 60Hz an und nutzen Sie die Flexibilität von HDMI 2.1 oder DP 1.4. Dual Extended Display wird nur bei Geräten unterstützt, die MST unterstützen. Nicht unterstützt für Mac OS.Unterstützung für ein einzelnes 8K 30Hz–DisplaySchließen Sie einfach ein einzelnes externes Display mit 8K 30Hz an und nutzen Sie die Flexibilität von HDMI 2.1 oder DP 1.4. USB–C 100W PD PassthroughLaden Sie Ihren Host–Computer schnell mit 85 Watt auf, wenn er an ein externes 100–Watt–Power–Delivery–Ladegerät angeschlossen ist.High Speed USB–A2x USB–A–Anschlüsse bieten 10Gbps für die Übertragung von Fotos, Dateien oder hochauflösenden HD–Filmen in weniger als 30 Sekunden.Get 4X The BandwidthUSB4–Konnektivität bietet eine 4–fache Downstream–Bandbreite mit 40Gbps im Vergleich zu USB–C Gen 2 10Gbps Datenübertragungsgeschwindigkeiten.Monitor Support Capability
Monitor AMonitor BExtended Monitors2Einzelmonitor (max. Ausgabe)8K 30HzDoppelmonitor (max. Ausgabe) 4K 60Hz4K 60HzDreifachmonitor (max. Ausgabe) –*M1 MacBook (2020 MacBook 13Air & 2020 MacBook 13Pro) unterstützt keine Multi–Display–Konnektivität, ist aber mit den restlichen Anschlüssen des Docks kompatibel.USB–A–Anschlüsse unterstützen kein Apple SuperDrive und laden keine iPads auf.
*Der USB–C–Anschluss des Host–Geräts muss Power Delivery, DisplayPort Alt Mode und USB–C 3.1 (Generation 1 oder 2) unterstützen.
*Bis zu 2 erweiterte Displays werden nur unter Windows und Chrome OS unterstützt, da MST (Multi–Stream Transport) erforderlich ist. macOS unterstützt MST nicht.
*Bis zu 2 gespiegelte Displays werden unter Windows, Chrome OS und macOS unterstützt.
*4K 60Hz erfordert, dass Ihr USB–C–Anschluss DP 1.4 und DSC unterstützt.
*Die volle Dock–Funktionalität hängt von den Fähigkeiten des Host–Computers ab. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Host–Geräts, um die Unterstützung für externe Displays, Host–Ladung und USB–Geräte zu bestätigen.
*Unterstützt bis zu 100 W (abzüglich 15 W für den Betrieb) Passthrough–Laden, so dass Sie Ihren Laptop mit Strom versorgen können, während Sie auf die anderen Funktionen des Hubs zugreifen. Für das Passthrough–Laden ist ein Ladegerät erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite
8,49 cm
Tiefe
8,49 cm
Höhe
1,94 cm
Gewicht
110 g
Farbe
Schwarz
Video
Details zur max. Auflösung
8K – 30 Hz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk – 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T – RJ–45 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombistecker – mini–phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Display / Video – 20–poliger DisplayPort (1.4) ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 – 9–poliger USB Typ A ¦ 1 x Display / Video – HDMI – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB4 mit Spannungsversorgung (100 W) – 24 pin USB–C
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für Dualanzeige, USB–Anschluss mit PassThrough
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Google Chrome OS, Windows 8 oder höher, Apple iPadOS, Apple MacOS 10.16 oder später

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,19*
€ 111,18*
Frei Haus
ab € 91,50*
€ 114,03*
2 Tage
20
€ 3,51*
ab € 93,42*
€ 116,19*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 102,86*
€ 127,04*
€ 3,50*
ab € 105,18*
€ 130,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.