Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus HD 4K Docking MB Pro Lade-/Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus HD 4K Docking MB Pro Lade-/Dockingstation
Targus HD 4K Docking MB Pro Lade-/Dockingstation
Artikel-Nr.:
     7405B-999494983
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     HD156-GL
EAN/GTIN:
     6941921147976
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Targus HD 4K Docking MB Pro Lade-/Dockingstation

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HyperDrive - Dockingstation - USB-C x 2 - 3 x HDMI, 3 x DP - 1GbE Produkttyp: Dockingstation Docking-Schnittstelle: USB-C x 2 Videoschnittstellen: 3 x HDMI, 3 x DP Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 34,95 cm x 5,2 cm x 1,65 cm Gewicht: 300 g Farbe: Silber Netzwerk: Gigabit Ethernet

Targus HD 4K Docking MB Pro Lade–/Dockingstation

Produktbeschreibung:

Die 4K–Multi–Display–Dockingstation für 13"–16" MacBooks wurde für Kreativprofis, Videobearbeiter und Geschäftsleute entwickelt und bietet maximale Konnektivität durch treiberlose, native Triple–4K–60Hz–Display–Unterstützung und 15 Anschlüsse für die Erweiterung von Peripheriegeräten. Im Gegensatz zu den meisten Mitbewerbern, die Sie dazu zwingen, bestimmte Anschlüsse zu verwenden, verfügt HyperDrive über drei HDMI– und drei DisplayPorts, so dass Benutzer die Flexibilität haben, jede gewünschte Konfiguration zu erstellen. Die Dockingstation ist aus präzisionsgefrästem Aluminium gefertigt und passt unter das Gehäuse eines MacBook, was ergonomische Vorteile bietet, die Wärme ableitet und die Unordnung auf dem Schreibtisch verringert. Und schließlich verfügt die Dockingstation über einen abnehmbaren magnetischen Hub, den Sie entfernen können, um Kompatibilität und Dual–Display–Konnektivität für 13–14" MacBooks zu gewährleisten.
Anschluss von bis zu 3 Bildschirmen mit 4K 60HzNative Triple 4K Display–Unterstützung. Geben Sie Ihrem 13–16" MacBook die Möglichkeit, 3 erweiterte Bildschirme mit nativem 4K HDMI/DP–Video anzuschließen.
Verwenden Sie HDMI oder DisplayPortOb Sie einen HDMI– oder DisplayPort–Monitor anschließen möchten, unsere 3 HDMI– oder 3 DisplayPort–Anschlüsse geben Ihnen die Flexibilität, drei Bildschirme zu unterstützen, ganz wie Sie möchten.
Einfache Einrichtung ohne TreiberVergessen Sie das Herunterladen zusätzlicher Software, sondern schließen Sie das Gerät einfach an, und schon sind Sie einsatzbereit.
15 wichtige AnschlüsseErweitern Sie die Anschlussmöglichkeiten Ihres 13"–16" MacBook mit 15 Anschlüssen, darunter HDMI 4K 60Hz x 3, DP 4K, 60Hz x 3, MicroSD/SD–Steckplätze, 1Gb Ethernet, USB–C 10Gbps x 2, USB–C PD 100W, USB–A 10Gbps und USB–A 5Gbps x 2.
Ergonomisches, wärmeableitendes DesignUnser fortschrittliches ergonomisches Design passt nahtlos unter das Gehäuse Ihres 13–16" MacBooks und hebt Ihr Gerät für ein angenehmeres Benutzererlebnis an, während es gleichzeitig eine bessere Wärmeableitung ermöglicht.Funktioniert auch mit 13–14" MacBooksDas modulare Design ermöglicht es Ihnen, die kleine magnetische Hubbefestigung zu entfernen, um Dual–Display–Unterstützung und Kompatibilität mit 13"–14" MacBooks zu erhalten.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite
34,95 cm
Tiefe
5,2 cm
Höhe
1,65 cm
Gewicht
300 g
Farbe
Silber
Video
Details zur max. Auflösung
4K – 60 Hz (Triple Display (3 x HDMI / DisplayPort))
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSDXC UHS–I ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SDXC UHS–I Memory Card
Schnittstellen
3 x Audio / Video – HDMI – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 3 x Audio / Video – DisplayPort – 20–poliger DisplayPort ¦ 1 x Netzwerk – 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T – RJ–45 ¦ 1 x USB–C mit Stromversorgung (100 W) – 24 pin USB–C ¦ 2 x USB–C 3.1 – 24 pin USB–C ¦ 1 x USB 3.1 – 9–poliger USB Typ A ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 – 9–poliger USB Typ A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–C Kabel – extern ¦ 1 x Kabel 2 x USB–C auf 2 x USB–C – extern
Enthaltenes Zubehör
Gummigriff
Leistungsmerkmale
Aluminiumgehäuse, 100 W–Spannungsversorgung, wärmeableitendes Aluminium–Chassis, unterstützt 3 Displays, ergonomisch, abnehmbares Sekundärmodul
Kennzeichnung
Plug and Play
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 3,51*
ab € 157,40*
€ 169,13*
€ 3,50*
ab € 189,73*
€ 201,48*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 188,83*
€ 201,60*
24 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 201,26*
€ 213,74*
Lager 7405
12
€ 1,00*
ab € 250,73*
€ 265,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,21*
€ 315,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,07*
€ 314,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,35*
€ 308,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,05*
€ 307,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,73*
€ 298,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.