Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE IOn 1430 8G 64W Sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE IOn 1430 8G 64W Sw
HPE IOn 1430 8G 64W Sw
Artikel-Nr.:
     7405B-999496807
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8R46A#ABB
EAN/GTIN:
     0190017601762
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

HPE IOn 1430 8G 64W Sw

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE Aruba Instant On 1430 8G Class4 PoE 64W Switch - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE Class 4) Power Over Ethernet (PoE): PoE PoE-Budget: 64 W Leistung: Durchsatz: 11,9 Mpps ¦ Switching-Kapazität: 16 Gbit/s ¦ Latenzzeit (100 Mbps): 2.7 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 1.8 µs Kapazität: MAC-Adresse-Einträge: 8192 Größe der MAC-Adresstabelle: 8.192 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9216 Byte Leistungsmerkmale: Abtastautomatik pro Gerät, geeignet für Wandmontage, ohne Lüfter, 2-MB-Paketpuffer, VoIP-Unterstützung, DSCP-Unterstützung, EEE Produktzertifizierungen: IEEE 802.1p, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 2 A Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,7 cm x 15 cm x 3,7 cm Gewicht: 770 g Lokalisierung: Englisch / Europa Preistyp: BTO

HPE IOn 1430 8G 64W Sw

Produktbeschreibung:

Die Aruba Instant On 1430 Switch–Serie ist eine
nicht verwaltete Plug and Play Switch–Serie für
kleine Unternehmen,
die eine einfache, zuverlässige und kostengünstige
Netzwerkverbindung benötigen.
Diese benutzerfreundlichen Switches bieten Layer–2–Gigabit–Ethernet
Switching–Funktionen zu einem erschwinglichen Preis,
um gemeinsame Ressourcen wie Drucker und Access
Points ohne komplizierte Netzwerkkonfiguration
zu verbinden und gemeinsam zu nutzen.
Mit Plug and Play–Betrieb, vollständig automatisierten Funktionen,
ohne kontinuierliche Wartung und Power over Ethernet
(PoE)–Modellen bieten diese Switches einfache,
zuverlässige Konnektivität für die kleinsten KMUs
und Heimbüros.HauptmerkmaleNicht verwaltete Ethernet–Konnektivität
für kleine Unternehmen– Die Aruba Instant On 1430
Switch–Serie ist eine nicht verwaltete Layer–2–Gigabit–Ethernet–Switch–Serie,
die in sieben Modellen in PoE–Konfigurationen
und Konfigurationen ohne POE einsatzbereit ist:
ein Modell mit (1) 5 Anschlüssen,
zwei (2) mit 8 Anschlüssen, zwei (2) mit 16 Anschlüssen,
ein (1) mit 24 Anschlüssen und ein (1) mit 26
Anschlüssen mit 2 SFP–Uplinks–Modellen.– Die PoE–Modelle
liefern bis zu 30 W PoE–Leistung pro Anschluss
für PoE–Geräte der Klasse 4 wie Access Points,
Überwachungskameras und VoIP–Telefone. Die PoE–Modelle
mit 8 und 16 Anschlüssen bieten ein Leistungsbudget von 64 W,
124 W zur Unterstützung der neuesten IoT Geräte.–
Zwei dedizierte 1G SFP–Glasfaseranschlüsse des
Modells mit 26 Anschlüssen können für Uplinks
und zur Unterstützung von Langstreckenverbindungen
mit Glasfasertransceivern verwendet werden,
so dass insgesamt 28 Ethernet–Anschlüsse zur Verfügung
stehen.– Aruba Instant On Limited Lifetime Support
bietet 24x7–Telefonsupport während der ersten
90 Tage und Chat–Support für den gesamten Gewährleistungszeitraum.
Community–Support steht für die Lebensdauer des
Produkts zur Verfügung.Plug and Play Betrieb–
Die Modelle der Aruba Instant On 1430 Switch–Serie
sind einfach zu bedienen und erfordern keine Konfiguration
und keine fortlaufende Verwaltung.– Die nicht
verwalteten PoE–Modelle bieten vollautomatische
Unterstützung für das Betreiben kompatibler IP–Telefone,
Videoüberwachungskameras oder Wireless Access
Points– Keine Konfiguration außer der Installation
von optionalen 1 GbE SFP–Transceivern beim Modell
mit 26 Anschlüssen zur Erweiterung der Konnektivität
mit Gigabit–Glasfaser.– Flexibilität bei der Installation
durch Unterstützung von Tisch–,
Untertisch–, Wand– und Rack–Montageoptionen (variiert
nach Modell).– Die vereinfachte Verkabelung passt
sich automatisch an direkt angeschlossene oder
Crossover–Kabel an allen 10/100/1000–Ports an.Energieeffizienz
und Datenverkehroptimierung– Die Aruba Instant
On 1430 Switch–Serie unterstützt Energy Efficient
Ethernet (EEE) und erfüllt den Standard 802.3az,
um in Zeiten geringer Datenaktivität Energie zu
sparen.– Alle Modelle unterstützen einen geräuschlosen
Betrieb ohne Lüfter in Büroumgebungen oder akustisch
sensiblen Umgebungen und benötigen weniger Strom
für den Betrieb.– Quality of Service stellt die
Priorität zeitkritischen Pakete bereit (z.
B. VoIP und Video) auf Grundlage der DSCP– oder
IEEE 802.1p–Klassifizierungen Vorrang vor anderem
Datenverkehr.– Die Unterstützung für Jumbo–Frames
unterstützt Frame–Größen bis zu 9.216 Byte,
um die Leistung bei der Übertragung großer Datenmengen
zu steigern.– Die Flusskontrolle bietet einen
Mechanismus für die Flussbegrenzung über das Netzwerk,
um Paketverluste an einem überlaufenen Knoten zu verhindern.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE Class 4)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
PoE–Budget
64 W
Leistung
Durchsatz: 11,9 Mpps ¦ Switching–Kapazität: 16 Gbit/s ¦ Latenzzeit (100 Mbps): 2.7 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 1.8 µs
Kapazität
MAC–Adresse–Einträge: 8192
Größe der MAC–Adresstabelle
8.192 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9216 Byte
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, geeignet für Wandmontage, ohne Lüfter, 2–MB–Paketpuffer, VoIP–Unterstützung, DSCP–Unterstützung, EEE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
RAM
128 KB EEPROM
Statusanzeiger
Port Status, Link/Aktivität, PoE max
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 10/100/1000 Base–T (PoE) RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom
2 A
Stromverbrauch im Standby–Modus
4.1 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Rack–Kit (2 Säulen)
MTBF
131.1 Jahre
Produktzertifizierungen
EN 61000–3–2, IEC 61000–3–2, ICES–003 Class B, VCCI Class B, FCC CFR47 Part 15 B Class B, AS/NZS CISPR 32 Class B, IEC/EN 61000–4–3, IEC/EN 61000–4–4, IEC/EN 61000–4–5, IEC/EN 61000–4–6, IEC/EN 61000–4–8, IEC/EN 61000–4–11, IEC/EN 61000–4–2, CNS 13438 Class B, UL 62368–1 Second Edition, IEC/EN60950–1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, UL 62368–1, EN 55032:2015 Class B, EN 55035, CISPR 35, CISPR 32:2015 Class B, IEC/EN 61000–3–3, IEC/EN 60825–1:2014 Class 2, IEC/EN 62368–1, UL 62368–1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368–1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368–1 Second Edition, KS C 9835, KS C 9832 Klasse B
Preistyp
BTO
Lokalisierung
Englisch / Europa
Maße und Gewicht
Breite
17,7 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
3,7 cm
Gewicht
770 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer ¦ Technischer Support – Live Chat – Lebensdauer ¦ Technischer Support – Telefonberatung – 90 Tage ab Kaufdatum
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 – 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 – 90% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: aruba sfp switch, soho switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,45*
ab € 90,42*
€ 112,05*
3 Tage
7
pro Stück
€ 6,00*
ab € 92,42*
€ 114,57*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 94,93*
€ 117,71*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 95,43*
€ 118,34*
Lager 7405
28
pro Stück
€ 1,00*
ab € 113,74*
€ 139,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aruba
R6M50A
ab € 106,05*
Sonstiges
Aruba
R9B33A
ab € 171,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.