Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE IOn 1430 16G 124W Sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE IOn 1430 16G 124W Sw
HPE IOn 1430 16G 124W Sw
Artikel-Nr.:
     7405B-999496810
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8R48A#ABB
EAN/GTIN:
     0190017602202
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

HPE IOn 1430 16G 124W Sw

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch - Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 16 x 10/100/1000 (PoE Class 4) Power Over Ethernet (PoE): PoE PoE-Budget: 124 W Leistung: Durchsatz: 23,8 Mpps ¦ Switching-Kapazität: 32 Gbit/s ¦ Latenzzeit (100 Mbps): 2.7 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 1.8 µs Kapazität: MAC-Adresse-Einträge: 8192 Größe der MAC-Adresstabelle: 8.192 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9216 Byte Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, MDI/MDI-X-Schalter, geeignet für Wandmontage, STP Support, ohne Lüfter, 2-MB-Paketpuffer, VoIP-Unterstützung, DSCP-Unterstützung, EEE Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 100-127/200-240 V (50/60 Hz) 1.7 A Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 27,5 cm x 26 cm x 4,4 cm Gewicht: 2,09 kg Lokalisierung: Englisch / Europa Preistyp: BTO

HPE IOn 1430 16G 124W Sw

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Ja Formfaktor 1U Produktfarbe
Weiß Management–Funktionen Switch–Typ Unmanaged
Switch–Ebene L2 Quality of Service (QoS) Support
Ja Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 16 Basic Switching RJ–45
Ethernet Ports–Typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Power over Ethernet (PoE) Power over Ethernet
(PoE) Ja Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
124 W Datenübertragung MAC–Adressentabelle 8192
Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität 32 Gbit/s
Durchgang 23,8 Mpps Wartezeit (10–100 Mbps) 2,7
µs Wartezeit (1 Gbps) 1,8 µs Jumbo Frames Unterstützung
Ja Datenpaket–Pufferspeicher 2 MB Netzwerk Netzstandard IEEE 802.3,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az,
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G–Unterstützung Nein Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie 10BASE–T,
100BASE–TX, 1000BASE–T Vollduplex Ja Link Aggregation
Ja Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000
Mbit/s Auto–Abtastung Ja Leistung Energiequelle
AC Netzteil enthalten Ja Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1 AC Eingangsspannung 100 – 240 V AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz Stromverbrauch (max.) 147 W Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 40 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 15 – 95 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 – 90 % Gewicht und Abmessungen Breite 260 mm
Tiefe 275 mm Höhe 44 mm Gewicht 2,09 kg

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 16 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
16 x 10/100/1000 (PoE Class 4)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
PoE–Budget
124 W
Leistung
Durchsatz: 23,8 Mpps ¦ Switching–Kapazität: 32 Gbit/s ¦ Latenzzeit (100 Mbps): 2.7 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 1.8 µs
Kapazität
MAC–Adresse–Einträge: 8192
Größe der MAC–Adresstabelle
8.192 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9216 Byte
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, MDI/MDI–X–Schalter, geeignet für Wandmontage, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, ohne Lüfter, 2–MB–Paketpuffer, VoIP–Unterstützung, DiffServ Code Point (DSCP)––Unterstützung, Energieeffizientes Ethernet (EEE)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
RAM
128 KB EEPROM
Statusanzeiger
Port Status, Link/Aktivität, PoE max
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 10/100/1000 Base–T (PoE) RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–127/200–240 V (50/60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom
1.7 A
Stromverbrauch im Standby–Modus
5 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Rack–Kit (2 Säulen)
MTBF
126.1 Jahre
Produktzertifizierungen
EN 61000–3–2, IEC 61000–3–2, ICES–003 Class B, VCCI Class B, FCC CFR47 Part 15 B Class B, AS/NZS CISPR 32 Class B, IEC/EN 61000–4–3, IEC/EN 61000–4–4, IEC/EN 61000–4–5, IEC/EN 61000–4–6, IEC/EN 61000–4–8, IEC/EN 61000–4–11, IEC/EN 61000–4–2, CNS 13438 Class B, UL 62368–1 Second Edition, IEC/EN60950–1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, UL 62368–1, EN 55032:2015 Class B, EN 55035, CISPR 35, CISPR 32:2015 Class B, IEC/EN 61000–3–3, IEC/EN 60825–1:2014 Class 2, IEC/EN 62368–1, UL 62368–1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368–1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368–1 Second Edition, KS C 9835, KS C 9832 Klasse B
Preistyp
BTO
Lokalisierung
Englisch / Europa
Maße und Gewicht
Breite
27,5 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
2,09 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer ¦ Technischer Support – Live Chat – Lebensdauer ¦ Technischer Support – Telefonberatung – 90 Tage ab Kaufdatum
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 – 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 – 90% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: hp 16 port poe switch, soho switch, soho-switch hp, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,69*
€ 193,31*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 162,85*
€ 194,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,81*
€ 200,69*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 179,29*
€ 202,28*
Lager 7405
28
pro Stück
€ 1,00*
ab € 211,99*
€ 233,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,38*
€ 277,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,95*
€ 270,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,45*
€ 268,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,99*
€ 252,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.