Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk WD BLACK SN850+HEATSINK FOR PS5 2 TB Solid State Disk GB Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk WD BLACK SN850+HEATSINK FOR PS5 2 TB Solid State Disk GB Intern
SanDisk WD BLACK SN850+HEATSINK FOR PS5 2 TB Solid State Disk GB Intern
Artikel-Nr.:
     7405B-999499088
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     WDBBKW0020BBK-WRSN
EAN/GTIN:
     0619659196721
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte

SanDisk WD BLACK SN850+HEATSINK FOR PS5 2 TB Solid State Disk GB Intern

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WD Black SN850 NVMe SSD WDBBKW0020BBK - SSD - 2 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe) Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 2 TB Integrierter Kühlkörper: Ja Formfaktor: M.2 2280 Schnittstelle: PCIe 4.0 x4 (NVMe) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 23.4 mm x 80 mm x 8.8 mm Gewicht: 24 g Lokalisierung: Weltweit Entwickelt für: Sony PlayStation 5

SanDisk WD BLACK SN850+HEATSINK FOR PS5 2 TB Solid State Disk GB Intern

Produktbeschreibung:

Ausführung: Retail · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Festplatten–Besonderheiten: geeignet für PlayStation 5™,inkl. Kühlkörper · Formfaktor: M.2 Modul · Produktabmessung, Breite: 23.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): PCIe 4.0 x4 · Serie (Festplatten): Black™ SN850 · Speicherkapazität: 2 TB · Transferrate max. (Lesen): 7000 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 5100 MB/s · max. Schreibvolumen (TBW): 1200 TB

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Kapazität
2 TB
Integrierter Kühlkörper
Ja
Formfaktor
M.2 2280
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Breite
23.4 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
8.8 mm
Gewicht
24 g
Leistung
SSD–Leistung
1200 TB
Interner Datendurchsatz
7000 MBps (lesen)/ 5100 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
7405–710000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read
7405–1000000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,750,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Stromversorgung
Energieverbrauch
40 mW (Niedrigverbrauch bei Aktivität) ¦ 5 mW (Sleep–Modus)
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C–Tick, BSMI, FCC, KCC
Lokalisierung
Weltweit
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10,16 cm
Transporttiefe
2,21 cm
Transporthöhe
12,7 cm
Transportgewicht
57.9 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
–55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony PlayStation 5

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 279,57*
€ 324,09*
1 Tag
213
Frei Haus
ab € 282,51*
€ 326,38*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 303,25*
€ 351,55*
Frei Haus
ab € 309,01*
€ 358,33*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,55*
€ 418,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,43*
€ 417,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,01*
€ 396,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,40*
€ 389,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,25*
€ 360,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.