Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet PoE++ Extender 2-Port Gigabit Switch 1 Gbps Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet PoE++ Extender 2-Port Gigabit Switch 1 Gbps Power over Ethernet
TRENDnet PoE++ Extender 2-Port Gigabit Switch 1 Gbps Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999499304
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-BE200
EAN/GTIN:
     0710931162387
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
PoE Switch

TRENDnet PoE++ Extender 2-Port Gigabit Switch 1 Gbps Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TPE-BE200 - Netzwerkextender - 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE - TAA-konform Gerätetyp: Netzwerkextender Anz. Anschlüsse: 2 Formfaktor: Extern Data Link Protocol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE Maximaler Übertragungsbereich: 200 m Power Over Ethernet (PoE): PoE++ Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11 cm x 7 cm x 2,9 cm Gewicht: 125 g TAA-kompatibel: Ja

TRENDnet PoE++ Extender 2–Port Gigabit Switch 1 Gbps Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Leistungen Typ Netzwerksender & –empfänger Maximal
mögliche Übertragungsstrecke 200 m Datenübertragungsrate
2000 Mbit/s Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000
Mbit/s Jumbo Frames Unterstützung Ja Duplex–System Full,
Half MAC–Adressentabelle 2048 Eintragungen Unterstützung
Datenflusssteuerung Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 3 Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 45 °C Netzwerk Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base–T(X) Netzstandard IEEE 802.3,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az,
IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Gewicht
und Abmessungen Breite 70 mm Tiefe 110 mm Höhe
29 mm Gewicht 125 g Design Produktfarbe Weiß LED–Anzeigen
Ja Menge pro Packung 1 Stück(e) Zertifizierung FCC NDAA /
TAA Leistung Stromverbrauch (max.) 3,3 W Power
over Ethernet (PoE) Ja Gesamtleistung Power over
Ethernet (PoE) 60 W Technische Details Nachhaltigkeitskonformität
Ja Nachhaltigkeitszertifikate CE Lieferumfang
Schnellstartübersicht Ja Wandmontageset Ja AC–Netzadapter Nein

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkextender
Formfaktor
Extern
Netzwerk
Anz. Anschlüsse
2
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Maximaler Übertragungsbereich
200 m
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC
TAA–kompatibel
Ja
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)
PoE++
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
2,9 cm
Gewicht
125 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: trendnet poe switch, poe repeater, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 41,80*
€ 56,57*
€ 6,78*
ab € 42,77*
€ 57,92*
Frei Haus
ab € 43,41*
€ 58,23*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 53,20*
€ 70,70*
€ 3,50*
ab € 54,57*
€ 71,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.