Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Cutter Mechanism KIT M-T522IIAF 60mm 24V Full M-T522IIAF:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Cutter Mechanism KIT M-T522IIAF 60mm 24V Full M-T522IIAF:
Epson Cutter Mechanism KIT M-T522IIAF 60mm 24V Full M-T522IIAF:
Artikel-Nr.:
     7405B-999505023
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C41D419000
EAN/GTIN:
     5706998261731
Suchbegriffe:
Drucker & Scanner
Bürotechnik

Epson Cutter Mechanism KIT M-T522IIAF 60mm 24V Full M-T522IIAF:

Artikeldetails:

  • Typ: Sonstiges Druckerzubehör Farbe: Schwarz Kompatible Marken: Epson

Epson Cutter Mechanism KIT M–T522IIAF 60mm 24V Full M–T522IIAF:

Produktbeschreibung:

Max. Medienbreite: 60mm, 24V, Full Auto Cutter,
Black Mark Sensor Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Sonstiges Druckerzubehör
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Kompatible Marken
Epson

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 102,70*
€ 130,36*
4 Tage
17
€ 7,50*
ab € 105,28*
€ 133,49*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,69*
€ 160,19*
Lager 7405
16
€ 1,00*
ab € 130,91*
€ 162,89*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,71*
€ 168,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C42D850310
ab € 215,49*
Zubehör
Epson
C42D850290
ab € 105,78*
Zubehör
Epson
C42D850280
ab € 105,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.