Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP 4 bay Desktop Tower NAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP 4 bay Desktop Tower NAS
QNAP 4 bay Desktop Tower NAS
Artikel-Nr.:
     7405B-999509846
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-464-4G
EAN/GTIN:
     4711103080665
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
nas

QNAP 4 bay Desktop Tower NAS

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: QNAP TS-464 - NAS-Server Gerätetyp: NAS-Server Host-Konnektivität: 2.5 Gigabit Ethernet Max. unterstützte Kapazität: 308 TB Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17 cm x 22,6 cm x 16,8 cm Gewicht: 2,26 kg () Prozessor: 1 x Intel Celeron N5105/N5095 (Quad-Core) Massenspeicher-Controller: RAID SATA 6Gb/s RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 Netzwerk: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE Leistung: Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 1500
    Max. FTP-Verbindungen: 1024
    Lokales Nutzerkonto: 4096
    Lokales Gruppenkonto: 512
    Domain-User/Gruppenkonto: 200000
    Virtuelle Hosts: 32
    Maximale Anzahl von Speicherpools: 128
    Maximale Anzahl von Volumen: 128
    Max. Anzahl geteilter Ordner: 512 RAM: 4 GB Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Speicherbetriebssystem: QNAP QTS 5.0.0 Systemanforderungen: Apple MacOS, Microsoft Windows, Android, Apple iOS, QNAP QVR Pro, QNAP QVR Elite

QNAP 4 bay Desktop Tower NAS

Produktbeschreibung:

QNAP – TS–464–4G – 4–Bay desktop NAS, Intel® Celeron®
N5105/N5095 quad–core,
4 GB DDR4 SODIMM RAM (2 x DDR4 SODIMM slots, max 16 GB),
4 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s drive bays, 2 x M.2 2280
PCIe Gen 3 x1 slots,
2 x 2.5GbE, 1 x HDMI 2.0, 1 x PCIe Gen3 x2 slot,
2 x USB 3.2 Gen 2 Type–A + 2 x USB 2.0 + + + Tower
– 4x 4 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 2 x M.2 2280 PCIe
Gen 3 x1 SSD slots – Intel® Celeron® N5105/N5095
4–core/4–thread Processor – 4 GB (1x 4 GB) DDR4
(2 x SODIMM slots,
max. 16 GB total) – 2 x 2.5GbE, optional 10GbE
expansion via a PCIe card – TB Ports: 0 – USB
3.2 Gen2 10Gb Ports: 2 x Type–A – USB3.2 Gen1
5Gb Ports: 0 – USB2.0 Ports: 2 – 90W adapter

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
NAS–Server
Host–Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Max. unterstützte Kapazität
308 TB
Breite
17 cm
Tiefe
22,6 cm
Höhe
16,8 cm
Gewicht
2,26 kg ()
Prozessor / Speicher
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron N5105/N5095
Anz. der Kerne
Quad–Core
Max. unterstützte Anzahl
1
Max. Turbo–Taktfrequenz
2,9 GHz
RAM
4 GB (installiert) / 16 GB (unterstützt) – DDR4
Installierter Flash–Speicher
4 GB
Massenspeicher–Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Netzwerk
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, FTP, SMB, DDNS, SFTP, IPv4, IPv6, FTPS, CIFS, WireGuard, QuFTP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTPS, SSH, RADIUS
Kompatibilität mit Netzwerk–Services
Microsoft CIFS, Network File System (NFS), Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP)
Leistung
Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 1500 ¦ Maximum FTP connection: 1024 ¦ Local user account: 4096 ¦ Local group account: 512 ¦ Domain user/group account: 7405–200000 ¦ Virtual hosts: 32 ¦ Maximum number of storage pool: 128 ¦ Maximum number of volume: 128 ¦ Maximum number of shared folder: 512
Leistungsmerkmale
Firewall, Hardware–Verschlüsselung, VPN–Support, VLAN–Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Jumbo–Frames–Support, DHCP–Server, FTP–Server, eingebaute Hardware–Transcodierung, Dateistation, WebDAV Server–Unterstützung, SSD–Verkleidung, Windows ODX, FXP–Unterstützung, Hybrid–Backup–Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, Q'center (NAS CMS), SQL Server, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, Smart Fan, QmailAgent, QuWAN, IR control, LDAP server, floating point unit, SSD cache acceleration support, fibre channel service, file–based iSCSI LUN, block–based iSCSI LUN, LUN mapping, LUN masking, WWPN Aliases Import/Export, FC Port Group, FC Port Binding, multipath IO (MPIO), online LUN capacity expansion, LUN snapshot, LUN snapshot replication and clone, auto tiering, RAID Group, RAID Level Migration, RAID Expansion, Storage Pool Expansion, RAID Hot Spare, RAID Sync/Rebuild/Scrubbing, SSD life estimation, domain security, security counselor, malware remover, 2–step verification, HybridMount, Hyper Data Protector, Boxafe
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140–2, 256–Bit–AES, AES–NI
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot–Swap – 2.5" / 3.5" (6,4 cm / 8,9 cm)
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x2
Schnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet – RJ–45 ¦ 2 x USB 2.0 – Type A ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 – Type A ¦ 1 x HDMI–Ausgang
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x Stromkabel
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), S.M.A.R.T. Unterstützung, Secure Erase, Dual–Boot, Schnappschuss–Funktion, Alarmsummer, 120–mm–Lüfter, Array Roaming, Ein/Aus–Schalter, disk standby, external device management, mount smart phone (MTP)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Produktzertifizierungen
TLS v1.2, TLS v1.0, TLS v1.1, TLS v1.3
Mitgeliefertes Zubehör
12 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 12 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD))
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Gestellte Leistung
90 Watt
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 5.0.0
Software inbegriffen
QNAP Virtualization Station, McAfee, IronWolf Health Management
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows, Android, Apple iOS, QNAP QVR Pro, QNAP QVR Elite
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
3,6 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Storage, Server & USV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 482,75*
€ 493,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 485,26*
€ 495,52*
Frei Haus
ab € 512,56*
€ 522,82*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 512,57*
€ 522,83*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,83*
€ 622,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,51*
€ 620,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,06*
€ 618,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,99*
€ 617,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,57*
€ 609,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
TS-H1887XU-RP-E2334-16G
ab € 3.622,90*
Zubehör
QNAP
TS-H1887XU-RP-E2336-32G
ab € 4.208,74*
Zubehör
QNAP
TS-H2287XU-RP-E2336-32G
ab € 5.616,99*
Zubehör
QNAP
TS-H2287XU-RP-E2378-64G
ab € 6.130,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.