Seagate FireCuda Star Wars Boba Fett Drive Special Edition Festplatte 2 TB extern tragbar USB 3.2 Gen 1 mit 3 Jahre Rescue Datenwiederherstellung
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Seagate FireCuda STKL2000406 - Star Wars Boba Fett Drive Special Edition - Festplatte - 2 TB - USB 3.2 Gen 1 Typ: Festplatte - extern (tragbar) Kapazität: 2 TB Schnittstelle: USB 3.2 Gen 1 Merkmale: RGB-Beleuchtung, rote LED-Beleuchtung Stromversorgung: USB-Bus Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 80 mm x 122.5 mm x 14.5 mm Gewicht: 167 g Kombiniert mit: 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Seagate FireCuda Star Wars Boba Fett Drive Special Edition Festplatte 2 TB extern tragbar USB 3.2 Gen 1 mit 3 Jahre Rescue Datenwiederherstellung
Produktbeschreibung:
Anschlüsse und Schnittstellen USB–Anschlusstyp USB Type–A /
Micro–USB B USB–Version 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
WLAN Nein Eingebauter Ethernet–Anschluss Nein
Festplatte HDD Größe 2,5 Zoll HDD Kapazität 2000
GB Dateiformat System exFAT Leistung Bus–betrieben
USB Gewicht und Abmessungen Breite 80 mm Tiefe
14,5 mm Höhe 122,5 mm Gewicht 167 g Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel USB Type–A to Micro USB–B
Benutzerhandbuch Ja Verpackungsbreite 137,5 mm
Verpackungstiefe 39 mm Verpackungshöhe 186,5 mm
Paketgewicht 270 g Technische Details Palettenhöhe
netto 85,8 cm Pallettenlänge netto 101,7 cm Pallettenbreite
netto 120,8 cm Palettengewicht netto 271,7 kg
Lagenanzahl pro Palette 4 Stück(e) Merkmale Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10,Windows 11,Windows
7,Windows 8,Windows 8.1 Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra,
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave,
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard,
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion,
Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur,
Mac OS X 12.0 Monterey Logistische Daten Breite
des Versandkartons 139 mm Länge des Versandkartons
158 mm Höhe des Versandkartons 194 mm Nettogewicht
Hauptkarton 1,21 kg Anzahl Produkte pro Versandkarton 4 Stück(e)
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte – extern (tragbar)
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Merkmale
RGB–Beleuchtung, rote LED–Beleuchtung
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Stromversorgung
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.13 oder später
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0–Kabel – 45,72 cm
Kennzeichnung
Plug and Play
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr