Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 6300M 48SR5 CL8 PoE 2p50G 2p25G Sw Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE 6300M 48SR5 CL8 PoE 2p50G 2p25G Sw Power over Ethernet
HPE 6300M 48SR5 CL8 PoE 2p50G 2p25G Sw Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999510744
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8S90A
EAN/GTIN:
     0190017538679
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hp

HPE 6300M 48SR5 CL8 PoE 2p50G 2p25G Sw Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE Aruba 6300M - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar Gehäusetyp: Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 48 x 100/1000/2.5G/5G (PoE++) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit / 25 Gigabit SFP + 2 x 10 Gigabit / 25 Gigabit / 50 Gigabit SFP (Uplink / Stacking) Power Over Ethernet (PoE): PoE++ Leistung: Switching-Kapazität: 880 Gbit/s ¦ Durchsatz: 654 Mpps ¦ Latenz (1 Gbps): 4.24 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 1.5 µs ¦ Latenzzeit (25 Gbit/s): 2.91 µs ¦ Latenzzeit (50 Gbit/s): 3.49 µs ¦ Mehrfachbandbreite: 200 Gbit/s Kapazität: Switched virtual interfaces (SVIs): 1024 ¦ Kapazität IPv4 Host-Tabelle: 49152 ¦ Kapazität IPv6 Host-Tabelle: 49152 ¦ IPv4-Routen (Unicast): 61000 ¦ IPv6-Routen (Unicast): 61000 ¦ IPv4-Routen (Multicast): 8192 ¦ IPv6-Routen (Multicast): 8192 ¦ IGMP-Gruppen: 8192 ¦ MLD-Gruppen: 8192 ¦ IPv4 ACL-Zugänge (Eingang): 20480 ¦ IPv6 ACL-Zugänge (Eingang): 5120 ¦ MAC ACL-Zugänge (Eingang): 20480 ¦ IPv4 ACL-Zugänge (Ausgang): 8192 ¦ IPv6 ACL-Zugänge (Ausgang): 2048 ¦ MAC ACL-Zugänge (Ausgang): 8192 Größe der MAC-Adresstabelle: 32.768 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9198 Byte Routing Protocol: OSPF, BGP-4, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, GRE, OSPFv3, MSDP, ECMP, Policy-Based Routing (PBR), MLD, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), MSTP, RSTP, STP Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH, CLI Leistungsmerkmale: VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, sFlow, STP Support, RSTP-Unterstützung, PVST, MSTP Support, ACL Support, QoS, DWRR, LLDP-Support, Lüftereinschub, MIB, DHCP-Schutz, duale Firmware-Images, MVRP, Schutz vor Broadcaststürmen, CoS, Broadcast-Sturm-Schutz, ToS, BPDU, VXLAN, Multicast Storm Protection, NTP, RA-Schutz, ZTP, PIM, VLAN Tagging, RSTP, IPv4 und IPv6 Dual-Stack, IP Multicast, BSR Mechanism, Aruba VSF, Dynamic IPv6 Lockdown, ND Snooping, Unicast Storm Protection, Microsoft NLB Produktzertifizierungen: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3at, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bt Stromversorgung: (50/60 Hz) Redundante Stromversorgung: Optional Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44,2 cm x 38,5 cm x 4,4 cm Gewicht: 5,48 kg

HPE 6300M 48SR5 CL8 PoE 2p50G 2p25G Sw Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Die Aruba CX 6300 Switch–Serie ist eine moderne, flexible und intelligente Reihe modularer (stapelbarer) AOS–CX Switches, die sich ideal für den Zugriff und die Aggregation von Unternehmen eignen. Mit seinem Cloud–orientierten Design, das ein voll programmierbares Betriebssystem mit der Aruba Network Analytics Engine kombiniert, erweitert Aruba CX 6300 die branchenführenden Überwachungs– und Fehlerbehebungsfunktionen auf die Zugriffsebene. Die Unterstützung von Aruba NetEdit und der Aruba CX Mobile App stellt sicher, dass die Konfigurationen fehlerfrei und einfach bereitzustellen sind. Eine leistungsstarke Architektur von Aruba Gen7 ASIC bietet eine schnelle, blockierungsfreie Leistung, damit Ihr Netzwerk für die unvorhersehbaren Anforderungen von morgen gerüstet ist. Das Aruba Virtual Stacking Framework (VSF) ermöglicht das Stacking von bis zu 10 Switches und lässt sich so erweitern und einfacher verwalten.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 48 Anschlüsse – L3 – managed – stapelbar
Gehäusetyp
Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
48 x 100/1000/2.5G/5G (PoE++) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit / 25 Gigabit SFP + 2 x 10 Gigabit / 25 Gigabit / 50 Gigabit SFP (uplink / stacking)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE++
Leistung
Switching–Kapazität: 880 Gbit/s ¦ Durchsatz: 654 Mpps ¦ Latenz (1 Gbps): 4.24 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 1.5 µs ¦ Latenzzeit (25 Gbit/s): 2.91 µs ¦ Latenzzeit (50 Gbit/s): 3.49 µs ¦ Mehrfachbandbreite: 200 Gbit/s
Kapazität
Switched virtual interfaces (SVIs): 1024 ¦ Kapazität IPv4 Host–Tabelle: 49152 ¦ Kapazität IPv6 Host–Tabelle: 49152 ¦ IPv4–Routen (Unicast): 61000 ¦ IPv6–Routen (Unicast): 61000 ¦ IPv4–Routen (Multicast): 8192 ¦ IPv6–Routen (Multicast): 8192 ¦ IGMP–Gruppen: 8192 ¦ MLD–Gruppen: 8192 ¦ IPv4 ACL–Zugänge (Eingang): 20480 ¦ IPv6 ACL–Zugänge (Eingang): 5120 ¦ MAC ACL–Zugänge (Eingang): 20480 ¦ IPv4 ACL–Zugänge (Ausgang): 8192 ¦ IPv6 ACL–Zugänge (Ausgang): 2048 ¦ MAC ACL–Zugänge (Ausgang): 8192
Größe der MAC–Adresstabelle
32.768 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9198 Byte
Routing Protocol
OSPF, BGP–4, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM–SM, PIM–DM, IGMPv3, GRE, OSPFv3, MSDP, ECMP, Policy–Based Routing (PBR), MLD, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH, CLI
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140–2
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Syslog–Unterstützung, IPv6–Unterstützung, Hochverfügbarkeit, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)–Unterstützung, Per–VLAN Spanning Tree (PVST), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)–Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Deficit Weighted Round Robin (DWRR), LLDP–Support, Lüftereinschub, Management Information Base (MIB), DHCP–Schutz, duale Firmware–Images, Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Schutz vor Broadcaststürmen, Class of Service (CoS), Broadcast–Sturm–Schutz, Type of Service (ToS), Bridge protocol data unit (BPDU), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Multicast Storm Protection, Network Timing Protocol (NTP), RA–Schutz, Zero–touch provisioning (ZTP), Protocol Independent Multicast (PIM), VLAN Tagging, Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP), IPv4 und IPv6 Dual–Stack, IP Multicast, Bootstrap Router (BSR) Mechanism, Aruba Virtual Switching Framework (VSF), Dynamic IPv6 Lockdown, ND Snooping, Unicast Storm Protection, Microsoft Network Load Balancer (NLB)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3at, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bt
Prozessor
1 x ARM: 1,8 GHz
RAM
8 GB DDR4 SDRAM
Flash–Speicher
32 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 100/1000/2.5G/5G (PoE++) RJ–45 ¦ 2 x 1/10/25Gbit LAN SFP ¦ 2 x 10/25/50Gbit LAN SFP ¦ 1 x USB–C Konsole ¦ 1 x USB Type A Host ¦ 1 x Konsole RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil – Hot–Plug
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Erforderliche Netzspannung
(50/60 Hz)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Rack–Kit (2 Säulen)
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
EN 61000–3–2, IEC 61000–3–2, IEC 61000–3–3, IEC 61000–4–11, IEC 61000–4–2, IEC 61000–4–3, IEC 61000–4–4, IEC 61000–4–5, IEC 61000–4–6, IEC 61000–4–8, EN 61000–3–3, ICES–003 Klasse A, UL 60950–1 Second Edition, CAN/CSA C22.2 No. 60950–1–07, VCCI Class A, IEC 60950–1:2005, EN 61000–3–3:2013, EN 61000–3–2:2014, EN 60825–1:2007, FCC CFR47 Part 15 B Class A, CNS 14336–1, IEC 60825–1:2007 Class 1, CISPR 32:2015+COR1:2016, EN 60950–1:2006+A1:2010+A11:2009+A2:2013+A12:2011, EN 55035:2017, EN 62368–1:2014+A11:2017, EN 55032:2015+AC:2016 Class A, IEC 62368–1: 2014, CISPR 35:2016 Class A
Maße und Gewicht
Breite
44,2 cm
Tiefe
38,5 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
5,48 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 – 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 – 95% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 14.315,87*
€ 14.455,43*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.753,93*
€ 14.893,49*
€ 1,93*
ab € 14.878,10*
€ 15.017,66*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 15.295,02*
€ 15.434,58*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.434,58*
€ 18.367,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.396,52*
€ 18.321,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.320,40*
€ 18.231,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.295,02*
€ 18.201,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.