Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax Switch EDIMAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edimax Switch EDIMAX
Edimax Switch EDIMAX
Artikel-Nr.:
     7405B-999512434
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     GS-5210PLG
EAN/GTIN:
     4717964704771
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Edimax Switch EDIMAX

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Edimax Pro GS-5210PLG - Switch - 10 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 10 Anschlüsse - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (Uplink) + 1 x SFP (mini-GBIC) (Uplink) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ Leistung: Switching-Kapazität: 20 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 4000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Leistungsmerkmale: VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Vollduplex-Modus, QoS, Reset-Taste, ohne Lüfter, gekennzeichnetes VLAN, Metallgehäuse, Link Aggregation, Anschluss-Bündelung, PoE An-/Aus-Schalter, Loop-Sicherung, Rückspeisungsschutz Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 26,5 cm x 18,4 cm x 4,4 cm Gewicht: 1,62 kg

Edimax Switch EDIMAX

Produktbeschreibung:

Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 9 x · Anzahl MAC–Adressen: 4000 · Anzahl SFP–Ports: 1 x · Gewicht: 1,62 kg · Grundfunktionalität: Managed Switch · Herstellerfarbe: Schwarz · Jumbo Frames: Ja · Port (Nur für Titel): 8 + 2 Port · Produktabmessung, Breite: 265 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Tiefe: 184 mm · Router–Besonderheiten: PoE–Funktion · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),RJ45,SFP · Stromaufnahme: 100–240V AC, 50–60 Hz, interne Stromversorgung · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Umgebungstemperatur (max.): 40 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C · Übertragungsrate: 20 GBit/s · Übertragungsrate LAN: 10 MBit/s,100 MBit/s,1000 MBit/s

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 10 Anschlüsse – Smart
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (Uplink) + 1 x SFP (mini–GBIC) (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Leistung
Switching–Kapazität: 20 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps
Größe der MAC–Adresstabelle
4000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, IGMP Snooping, Port–Spiegelung, Store–and–Forward, Broadcast Storm Control, Vollduplex–Modus, Quality of Service (QoS), Reset–Taste, ohne Lüfter, gekennzeichnetes VLAN, Metallgehäuse, Link Aggregation, Anschluss–Bündelung, PoE An–/Aus–Schalter, Loop–Sicherung, power backfeed protection
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ ¦ 1 x 1000Base–X RJ–45 Uplink ¦ 1 x 1000Base–X SFP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
BSMI, FCC
Maße und Gewicht
Breite
26,5 cm
Tiefe
18,4 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
1,62 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: poe switch ieee 802.3at, soho switch, edimax poe switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 101,53*
€ 128,57*
€ 6,78*
ab € 101,43*
€ 128,59*
Frei Haus
ab € 104,12*
€ 133,95*
€ 3,50*
ab € 106,85*
€ 135,83*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 117,16*
€ 149,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.