Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B3 B3402FBA-LE0172X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertBook B3 B3402FBA-LE0172X
ASUS ExpertBook B3 B3402FBA-LE0172X
Artikel-Nr.:
     7405B-999515385
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX04S1-M00660
EAN/GTIN:
     4711081916970
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop

ASUS ExpertBook B3 B3402FBA-LE0172X

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X - 35,6 cm (14") - Core i5 1235U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch Produkttyp: Notebook - Flip-Design Betriebssystem: Win 11 Pro Prozessor: Intel Core i5 (12. Gen.) - 1235U bis zu 4,4 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 (1 x 8 GB + 8 GB (integriert)) Speicherkapazität: 512 GB SSD - NVMe Bildschirm: 35,6 cm (14") Touchscreen 1920 x 1080 / Full HD Grafik: Intel Iris Xe Grafikkarte Eingabegerät: Pen, NumberPad Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet Batterie: 3 Zellen Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Star Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 32,9 cm x 22,39 cm x 1,95 cm Gewicht: 1,61 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver Services im Bundle: 1 Jahr ASUS ZenCare

ASUS ExpertBook B3 B3402FBA–LE0172X

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5 Prozessorgeneration 12th gen Intel®
Core™ i5 Prozessor i5–1235U Prozessor Boost–Frequenz
4,4 GHz Anzahl Prozessorkerne 10 Prozessor–Cache
12 MB Design Produkttyp Hybrid (2–in–1) Produktfarbe
Schwarz Name der Farbe Star Black Formfaktor Convertible
(Ordner) Marktpositionierung Arbeit Bildschirm
Bildschirmdiagonale 35,6 cm Display–Auflösung
1920 x 1080 Pixel Touchscreen Ja HD–Typ Full HD
Panel–Typ IPS Natives Seitenverhältnis 16:9 Display–Oberfläche
Glanz Helligkeit 400 cd/m? RGB–Farbraum sRGB Farbskala
100 % Speicher Speicherkapazität 16 GB Interner
Speichertyp DDR4–SDRAM Memory Formfaktor On–board
+ SO–DIMM Speicherkartensteckplätze 1x SO–DIMM
RAM–Speicher maximal 40 GB Speichermedium Gesamtspeicherkapazität
512 GB Speichermedien SSD Gesamtkapazität der
SSDs 512 GB Anzahl SSD installiert 1 SSD Speicherkapazität
512 GB SSD Schnittstelle PCI Express 4.0 NVMe
Ja SSD–Formfaktor M.2 Optisches Laufwerk – Typ
Nein Netzwerk Mobile Netzwerkverbindung Nein Top
WLAN–Standard Wi–Fi 6E (802.11ax) WLAN–Standards
Wi–Fi 6E (802.11ax) Antennentyp 2x2 Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja Bluetooth Ja Bluetooth–Version
5.1 Software Installiertes Betriebssystem Windows
11 Pro Betriebssystemsarchitektur 64–bit Testsoftware
1–month trial for new Microsoft 365 customers
Grafik Eingebaute Grafikadapter Ja Separater Grafikadapter
Nein Dediziertes Grafikadaptermodell Nicht verfügbar
On–Board Grafikadaptermodell Intel Iris Xe Graphics
Gewicht und Abmessungen Gewicht 1,61 kg Breite
329 mm Tiefe 223,9 mm Höhe (vorne) 1,92 cm Höhe
(hinten) 1,95 cm Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 USB 3.2 Gen 2 (3.1
Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 1 Anzahl
Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse
1 HDMI–Version 2.0b Anzahl Thunderbolt 4–Ports
2 Intel® Thunderbolt 4 Ja Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss
Ja Typ Ladeanschluss USB Typ–C USB–Typ–C DisplayPort–Wechselmodus
Ja USB Power Delivery Ja Tastatur Eingabegerät
NumberPad Numerisches Keypad Nein Tastatur mit
Hintergrundbeleuchtung Ja Akku/Batterie Akku–/Batterietechnologie
Lithium–Ion (Li–Ion) Anzahl Batteriezellen 3 Batteriekapazität
50 Wh Leistung Netzteilstärke 65 W Netzteilfrequenz
50 – 60 Hz Netzteil Eingansgsspannung 100 – 240
V AC–Adapter Ausgangssstrom 3,25 A Netzteil Ausgangsspannung
20 V Sicherheit Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ Kabelsperre
Kensington Fingerabdruckscanner Ja Trusted Platform
Module (TPM) Ja Trusted Platform Module (TPM)
Version 2.0 Lieferumfang Eingabestift Ja Audio
Audio–System SonicMaster Eingebautes Mikrofon
Ja Kamera Frontkamera Ja Frontkamera HD Typ HD
Privatsphärenkamera Ja Art der Privatsphäre Sichtschutzblende

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook – Flip–Design
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1235U
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Cache
12 MB
Funktionen
Intel Smart Cache
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (integriert))
Max. unterstützter RAM–Speicher
40 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Anz. Steckplätze
1
Leere Steckplätze
0
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 – NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35,6 cm (14") – IPS
Touchscreen
Ja
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
400 cd/m²
Farbraum
100% sRGB
Besonderheiten
Glänzend, WideView, 80 % Bildschirm–zu–Körper–Verhältnis
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal–Speicher)
Kamera
Ja – HD (vorne)
Auflösung
13 Megapixel (Rückseite)
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre
Ton
Zwei Lautsprecher, Dual–Array–Mikrofon
Audiofunktionen
Ausgang: ASUS SonicMaster
Eingang
Typ
Tastatur, Pen, NumberPad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Chiclet–Tastatur, 1.5 mm Tastenhub
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium–Ionen
Kapazität
50 Wh
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 20 V, 3.25 A
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI 2.0b ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ LAN ¦ USB 2.0
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office 365 (30–Tage–Testversion)
Verschiedenes
Farbe
Star Black
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
MIL–STD–810H getestet, ASUS Antibacterial Guard
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB–C Stromadapter, MPP 2.0 Stylus mit integrierter Aufbewahrung
Kennzeichnung
TCO Certified Edge
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32,9 cm x 22,39 cm x 1,95 cm
Gewicht
1,61 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
42,9 cm x 27 cm x 6,5 cm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Silver, EPEAT Climate+
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Internationale Garantie – 3 Jahre
Services im Bundle
1 Jahr ASUS ZenCare

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 843,87*
€ 915,66*
Frei Haus
ab € 949,73*
€ 1.027,62*
Lager 7405
13
€ 1,00*
ab € 950,55*
€ 1.027,63*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 991,01*
€ 1.105,25*
€ 1,95*
ab € 1.037,95*
€ 1.128,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,63*
€ 1.222,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,26*
€ 1.216,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,31*
€ 1.191,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,23*
€ 1.167,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,55*
€ 1.131,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.