Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 16x GE 2xGSFP 19" 230W 16xPoE+ Rack-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 16x GE 2xGSFP 19" 230W 16xPoE+ Rack-Modul
LevelOne Switch 16x GE 2xGSFP 19" 230W 16xPoE+ Rack-Modul
Artikel-Nr.:
     7405B-999515536
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GES-2118P
EAN/GTIN:
     4015867229224
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch

LevelOne Switch 16x GE 2xGSFP 19" 230W 16xPoE+ Rack-Modul

Artikeldetails:

  • Medium: Glasfaser (LWL) Medium: Kupferdraht Übertragungsmodus: Voll-Duplex Netzwerkstandards: Power over Ethernet Bauform: Rack-Modul Portzahl: 16 Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Managed Typ: Switch Übertragungsrate: 1Gbps Netzwerkports: RJ-45 Netzwerkprotokolle: TCP/IP

LevelOne Switch 16x GE 2xGSFP 19" 230W 16xPoE+ Rack–Modul

Produktbeschreibung:

16 PoE–Plus–Gigabit–Ethernet–Ports mit PoE–Watchdog und 2 Gigabit–SFP–Steckplätze
PoE–Gesamtleistungsbudget: 230 W, bis zu 30 W pro Port
IEEE 802.3af/at PoE–konform zur Vereinfachung der Bereitstellung und Installation
Unterstützt 8K MAC–Adressen–Auto–Learning und Auto–Aging
9K–Jumbo–Frames zur Erhöhung der Datenübertragungsraten
IP–Multicast–Filterung durch IGMP Snooping V1 / V2
802.1Q Tag–basiertes VLAN ermöglicht Netzwerksegmentierung zur Verbesserung von Leistung und Sicherheit
IEEE 802.1p QoS mit 4 Prioritäts–Warteschlangen
Unterstützt Storm Control für unbekannte Unicast / Broadcast / Multicast
Minimierung des CO2–Fußabdrucks durch fortschrittliche energieeffiziente Technologie (IEEE 802.3az)
4KV Überspannungsschutz, 6KV Kontakt–/8KV Luft–ESD–Schutz
Web–basiertes Smart Lite Echtzeit–Management
Unterstützt LevelOne IP Locator für einfacheres IP–Management.

Der LevelOne Hilbert GES–2118P Gigabit PoE Smart Lite Switch ist ein Ethernet–Switch der neuen Generation, der leistungsstarke PoE–Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit bietet und die Ethernet–Dienste kosteneffizient über Kupferverbindungen ermöglicht. Der GES–2118P bietet 16 (10M/100M/1G) RJ45 PoE+ (Unterstützung 802.3at/af, und insgesamt bis zu 230W) Ports und 2 Gigabit SFP Steckplätze. Mit dem neuen LevelOne IP Locator, der einfachen Switch Discovery Software, können alle Hilbert–Serie Switches gesucht werden und Informationen über den Switch und die IP–Konfiguration angezeigt werden. Sie ist kompatibel mit den gängigsten Windows– und Mac–Betriebssystemen.

Der LevelOne GES–2118P bietet eine hohe Hardware–Leistung und Umgebungsflexibilität für Unternehmen. Der GES–2118P ist ideal für eine einfache Verwaltung, optimale Benutzerfreundlichkeit und niedrigere Gesamtbetriebskosten.

Allgemein
Farbe Schwarz

Merkmale
L2–Switching–Funktionen
? IGMP–Snooping
? Link–Aggregation (Unterstützt statische Link–Aggregation)
? Portspiegelung
? Kabeltest

VLAN
? Unterstützt bis zu 32 VLANs (von 4K VLAN–IDs)
? MTU/Port/802.1Q VLAN

Dienstqualität (QoS)
? Unterstützt Port–basierte/802.1p/DSCP–Priorität
? Unterstützt 4 Prioritätswarteschlangen
? Ratenbegrenzung
? Storm control
Verwaltung ? Webbasierte grafische Benutzeroberfläche (GUI)
? Unterstützt LevelOne IP Locator für eine einfachere IP–Verwaltung.
Verschiedenes
Kommerzielle Qualität
Datenrate Gigabit–Ethernet
PoE unterstützt Ja
Überschaubar Ja
Lüfterlos Nein
Gleichzeitige Ports 18,00 Ports
Serie HILBERT–Serie
PoE–Leistungsbudget 230,00 Watt

Non disclosure
Embedded–System–SoC
Andere
Zulassungen und Konformität
? CE
? UKCA
? FCC Teil 15, Unterabschnitt B, Klasse B
? RoHS
Betriebsfeuchtigkeit 10 % RH ~ 90 % RH
Betriebstemperatur 0°C ~ 45°C
Lagerfeuchtigkeit 5 % RH ~ 95 % RH
Lagertemperatur –40 °C ~ 70 °C
Lieferumfang
? GES–2118P
? Netzkabel
? 19–Zoll–Rack–Montagesatz
? Kurzanleitung zur Installation
? Konformitätserklärung
Leistung
Schaltleistung 36 Gbit/s

Physikalische Spezifikationen
Produktgewicht (kg): 2,4 kg
Abmessungen (B x T x H) 440 x 190 x 44,5 mm

Systemspezifikationen
Energieverbrauch 250W (Volllast/PoE an)
MTBF 43.800 Std
Paket–Weiterleitungsrate 26.784 Mpps
Wärmeableitung 81,89 (Btu/H)
Portkonfiguration 18
Standards
? IEEE 802.3 10–BASE–T (Ethernet)
? IEEE 802.3u 100–BASE–TX (Fast Ethernet)
? IEEE 802.3ab 1000BASE–T (Gigabit–Ethernet)
? IEEE 802.3z 1000BASE–X (Gigabit–Ethernet)
? IEEE 802.3x Flow Control (Vollduplex–Flusskontrolle)
? IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
? IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)
? IEEE 802.3az: Energieeffizientes Ethernet
Stromversorgung 100–240 VAC, 50–60 Hz
Akustisches Geräusch (dB) 30 dB (A)
Pinbelegung und Polarität 1/2 (+), 3/6 (–)
Befestigung 19"–Rackmontage, Tischmontage
Flash–Speichergröße 2 MB
MAC–Adresstabelle 8 K
Jumbo–Rahmen (KB) 9 K
Indikator Leistung, System, Link/Act, PoE
Paketpuffer 4,1 Mbit/s

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Switch
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Managed
Bauform
Rack–Modul
Schnittstellen/Konnektivität
Portzahl
18–Port
Übertragungsmodus
Voll–Duplex
Netzwerk
Netzwerkprotokolle
TCP/IP
Netzwerkstandards
Power over Ethernet
Netzwerkports
RJ–45
Technische Daten
Medium
Kupferdraht; Glasfaser (LWL)
Übertragungsrate
1 Gbps
Rack Höheneinheiten
3 HE
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
CE; FCC
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
440 x 190 x 44,5 mm

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 266,90*
€ 300,91*
Frei Haus
ab € 266,79*
€ 300,92*
Lager 7405
41
€ 1,00*
ab € 266,81*
€ 300,93*
€ 6,78*
ab € 275,59*
€ 311,07*
€ 4,99*
ab € 290,36*
€ 325,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,93*
€ 358,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,33*
€ 353,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,35*
€ 344,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,48*
€ 340,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,81*
€ 317,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.