Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP 22-Bay 3U rackmount NAS IntelE-2378


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP 22-Bay 3U rackmount NAS IntelE-2378
QNAP 22-Bay 3U rackmount NAS IntelE-2378
Artikel-Nr.:
     7405B-999515809
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-H2287XU-RP-E2378-64G
EAN/GTIN:
     4711103082263
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server

QNAP 22-Bay 3U rackmount NAS IntelE-2378

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: QNAP TS-H2287XU-RP - NAS-Server Gerätetyp: NAS-Server Host-Konnektivität: 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet Gehäusetyp: Rack - einbaufähig - 3U Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 0 (installiert) / 22 (Max) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 48,3 cm x 63 cm x 13,3 cm Gewicht: 15,64 kg () Lokalisierung: Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Brasilianisches Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch Prozessor: 1 x Intel Xeon E-2378 2,6 GHz (8 Kerne) Massenspeicher-Controller: RAID SATA 6Gb/s RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD Netzwerk: 10GbE, 2.5GbE Leistung: Maximale Volumengröße: 250 TB
    Maximale Poolgröße: 308 TB
    Maximale Anzahl von Speicherpools: 128
    Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 250 TB
    Max. Anzahl geteilter Ordner: 512
    Maximale Anzahl von Volumen: 128
    Max. LUN-Größe: 250 TB
    Max. Anzahl an Targets LUN: 256
    Min. Snapshot-Intervall: 5 min
    Max. FTP-Verbindungen: 1024
    Lokales Nutzerkonto: 4096
    Lokales Gruppenkonto: 512
    Domain-User/Gruppenkonto: 200000
    Systemprotokoll & Mitteilungszentrale: 3000 Ereignisse pro Sekunde
    Virtuelle Hosts: 32 RAM: 64 GB Redundante Stromversorgung: Ja Speicherbetriebssystem: QNAP QTS 5.0.1 Systemanforderungen: Apple OS X 10.10 Yosemite oder höher, Ubuntu 14.04, CentOS 7.0, IBM AIX 7, Oracle Solaris 10 oder später, Red Hat Enterprise Linux 6.6, SuSE Linux 12 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019

QNAP 22–Bay 3U rackmount NAS IntelE–2378

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel Xeon E Prozessor E–2378 Prozessor–Taktfrequenz
2,6 GHz Prozessor Boost–Frequenz 4,8 GHz Anzahl
Prozessorkerne 8 Prozessor–Threads 16 Prozessor–Cache
16 MB CPU Konfiguration (max) 1 Speicher Interner
Speichertyp DDR4 RAM–Speicher 64 GB Maximum unterstützte
RAM 128 GB Speicherkartensteckplätze 4 x ECC UDIMM
DDR4 Memory Formfaktor UDIMM ECC Ja Flash–Speicher
5000 MB Leistungen Typ NAS Geräteklasse Großunternehmen
Backup–Funktion Ja Backup–Funktionen Cloud,
iSCSI LUN Mehrsprachige Unterstützung Ja Zahl
der Benutzer 16000 Benutzer Schnappschuss Ja Management–Protokolle SMB/CIFS,
AFP, NFS Web–basiertes Management Ja Zugriffsrechteverwaltung
gemeinsamer Ordner Ja Unterstützte Sicherheitsalgorithmen HTTPS,
SNMPv2, SNMPv3, SSH Zugriffkontrollliste Ja Reset–Knopf
Ja Ein–/Ausschalter Ja Integrierter FTP–Server
Ja Unterstützter Browser Apple Safari (latest version),
Google Chrome (latest version), Microsoft Edge
(latest version),
Mozilla Firefox (latest version) Systemprotokoll
Ja Hot Spare Ja Datenträger–Überprüfung Ja S.M.A.R.T.
Unterstützung Ja Gemeinsamer Ordner Thick, Thin
Design Gehäusetyp Rack (3U) Kühlung Aktiv Produktfarbe Black,
White Anzahl Lüfter 4 Lüfter Lüfterdurchmesser
6 cm Durchmesser Lüfter 2 8 cm LED–Anzeigen HDD,
LAN, Status, USB Speichermedium Installierte Speichertreiber
Nein Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
22 Typ des installierten Speicherlaufwerks Nein
Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD Speicherlaufwerk
Schnittstelle SATA Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen
SATA unterstützte Speicherlaufwerksgrößen 2,5,3,5
Zoll Unterstützte Systemlaufwerksgrößen 3,5 Zoll
RAID–Unterstützung Ja RAID Level 1,
5, 6, 10, 50, 60, JBOD Online–RAID–Erweiterung
Ja RAID–Neuaufbau Ja Unterstützte Dateisysteme FAT32,
HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4 Automatische
Wiederherstellung Ja Disk–Roaming Ja Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja Ethernet LAN
Datentransferraten 100,1000,2500 Mbit/s Kupfer
Ethernet Verkabelungstechnologie 10 GBASE–T DHCP–Server
Ja iSCSI–Unterstützung Ja Unterstützte Netzwerkprotokolle IPv4,
IPv6 Dynamisches DNS (DDNS) Ja Anschlüsse und
Schnittstellen Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 4 USB Anschluss Ja USB 3.2 Gen 2 (3.1
Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 4 SATA
III Anschlüsse 22 PCI Express x8–Steckplätze (Gen
4.x) 1 Leistung Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut Kapazität der Stromversorgungseinheit
550 W Anzahl von Stromversorgungseinheiten 2 Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 5 – 95 % Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 70 °C Lieferumfang Mitgelieferte Kabel AC,
LAN (RJ–45) Anzahl Stromkabel 2 Schnellinstallationsanleitung
Ja Anzahl von Schrauben 128 Gewicht und Abmessungen
Breite 483 mm Tiefe 630 mm Höhe 133 mm Gewicht
15,6 kg Paketgewicht 22,1 kg Software Installiertes
Betriebssystem QuTS hero Version des Betriebsystems
h5.0.0 Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64,
Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64,
Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core,
Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64,
Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7,
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64,
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64,
Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64,
Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64,
Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate,
Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8,
Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64,
Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützte Linux–Betriebssysteme CentOS 7.0,
Ubuntu 14.04, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2 Unterstützt
Mac–Betriebssysteme Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra,
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave,
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina,
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey,
Mac OS X 13.0 Ventura Unterstützte Server–Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016,
Windows Server 2019 Unterstützung anderer Betriebsysteme IBM AIX 7.1,
Solaris 10 Prozessor Besonderheiten Verbesserte
Intel SpeedStep Technologie Ja Execute Disable
Bit Ja Leerlauf Zustände Ja Intel® 64 Ja Intel®
Trusted–Execution–Technik Ja Intel® Virtualization
Technologie (VT–X) Ja Intel® Virtualisierungstechnik
für direkte I/O (VT–d) Ja Intel® VT–x mit Extended
Page Tables (EPT) Ja Sonstige Funktionen Fibre
Channel–Funktionen Ja

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
NAS–Server
Host–Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Gehäusetyp
Rack – einbaufähig – 3U
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 22 (Max)
Breite
48,3 cm
Tiefe
63 cm
Höhe
13,3 cm
Gewicht
15,64 kg ()
Lokalisierung
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon E–2378 2,6 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. unterstützte Anzahl
1
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,8 GHz
RAM
64 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) – DDR4
Leistungsmerkmale
ECC
Installierter Flash–Speicher
5 GB
Massenspeicher–Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Netzwerk
Data Link Protocol
10 GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, FTP, DDNS, SFTP, IPv4, IPv6, WireGuard, TFTP, QBelt, OpenVPN
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, RADIUS
Kompatibilität mit Netzwerk–Services
Microsoft CIFS, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web–based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Leistung
Maximale Volumengröße: 250 TB ¦ Maximale Poolgröße: 308 TB ¦ Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 250 TB ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 512 ¦ Maximale Anzahl von Volumen: 128 ¦ Max. LUN–Größe: 250 TB ¦ Max. Anzahl an Targets LUN: 256 ¦ Min. Snapshot–Intervall: 5 min ¦ Max. FTP–Verbindungen: 1024 ¦ Lokales Nutzerkonto: 4096 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Domain–User/Gruppenkonto: 7405–200000 ¦ Systemprotokoll & Mitteilungszentrale: 3000 Ereignisse pro Sekunde ¦ Virtuelle Hosts: 32
Leistungsmerkmale
Firewall, VLAN–Unterstützung, Virenschutz–Analyse, DHCP–Server, Domain Controller, Anschluss–Bündelung, EXT4–Dateisystem, SSD–Verkleidung, Windows ODX, FXP–Unterstützung, Hybrid–Backup–Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, SQL Server, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, Smart Fan, QmailAgent, QuWAN, Verwaltung von Nutzerkontingenten, LDAP server, Storage Pool, SED Storage Pool, JBOD Expansion, Disk, Enclosure Locate, Disk S.M.A.R.T. Scan, Disk S.M.A.R.T. Data Migration, Disk Roaming, Disk Standby, Volume Snapshot, Snapshot Retention Policy, Self–serve Snapshot Recovery, Application Consisted Snapshot, Snapshot Full Clone, Snapshot Replica / Vault, SSD read–only Cache, SSD read–write cache, SSD write–only cache, SSD Profiling–Tool, Verwaltung externer Geräte, Mount Smart Phone (MTP), gemeinsame Ordnerberechtigung, erweiterte Ordnerberechtigung, Gruppenquote, Ordnerquote, Home–Ordner, Resource Monitor, Virtual Switch, Allow/Deny List, Access Protection, Service–Zusammenfassung, DA Driver Analyzer, Gleitkomma–Einheit, SSD Cache Acceleration Support, Fibre Channel Service, file–based iSCSI LUN, block–based iSCSI LUN, LUN snapshot, Auto Tiering, RAID Group, RAID Level Migration, RAID Expansion, Storage Pool Expansion, RAID Hot Spare, RAID Sync/Rebuild/Scrubbing, SSD life estimation, domain security, security counselor, malware remover, 2–step verification, HybridMount, Hyper Data Protector, Boxafe, Windows ACL, Plan ein/aus, iSCSI Service, SSD Cache RAID, Media Streaming Add–on, GPU–Passthrough, Secure Erase, QVPN Service, External RAID Device Management
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, TLS 1.0, FIPS 140–2, 256–Bit–AES, TLS 1.1, TLS 1.2, AES–NI, TLS 1.3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot–Swap – 3.5" (8,9 cm) ¦ 6 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot–Swap – 2.5" (6,4 cm)
Erweiterungssteckplätze
2 x PCI Express 4.0 x4 ¦ 1 x PCI Express 4.0 x8 ¦ 4 (gesamt)/ 0 (frei) x DIMM 288–pin
Schnittstellen
2 x Ethernet 10Gb ¦ 2 x 2.5 Gigabit Ethernet ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 – Type A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 2 x Stromkabel
Leistungsmerkmale
Ein–/Ausschalter, 4 LED–Anzeigen, Reset–Taste, Dual–Boot, 80–mm–Lüfter, mit Kühlerlüfter 3 x 60 mm
Mitgeliefertes Zubehör
64 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), 64 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD))
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Gestellte Leistung
550 Watt
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 5.0.1
Software inbegriffen
McAfee, IronWolf Health Management
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Apple OS X 10.10 Yosemite oder höher, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
22,08 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: Storage Server, storage server, Storage, Server & USV
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 6.130,14*
€ 6.168,59*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 6.557,96*
€ 6.597,39*
Frei Haus
ab € 6.947,82*
€ 6.988,37*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.994,02*
€ 7.034,64*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 7.331,97*
€ 7.373,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.373,46*
€ 8.774,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.367,25*
€ 8.767,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.342,84*
€ 8.737,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.331,97*
€ 8.725,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huawei Technologies
50010533
ab € 85,32*
Zubehör
QNAP
QHORA-321
ab € 406,93*
Zubehör
QNAP
QHORA-322
ab € 501,34*
Zubehör
QNAP
QSW-M2106-4C
ab € 361,49*
Zubehör
QNAP
QSW-M2106-4S
ab € 286,51*
Zubehör
QNAP
QSW-M2108R-2C
ab € 358,25*
Zubehör
QNAP
QUCPE-3032-C3558R-8G
ab € 986,78*
Zubehör
QNAP
QUCPE-3034-C3758R-16G
ab € 1.370,59*
Zubehör
QNAP
TS-1655-8G
ab € 1.646,19*
Zubehör
QNAP
TS-364-8G
ab € 376,05*
Zubehör
QNAP
TS-464-8G
ab € 478,25*
Zubehör
QNAP
TS-464-4G
ab € 482,75*
Zubehör
QNAP
TS-464EU-8G
ab € 705,55*
Zubehör
QNAP
TS-464U-8G
ab € 901,68*
Zubehör
QNAP
TS-464U-RP-8G
ab € 1.199,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.