Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-C4310DTWF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson WorkForce Pro WF-C4310DTWF
Epson WorkForce Pro WF-C4310DTWF
Artikel-Nr.:
     7405B-999517764
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CK18401
EAN/GTIN:
     8715946703800
Suchbegriffe:
Farbdrucker
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker

Epson WorkForce Pro WF-C4310DTWF

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson WorkForce Pro WF-C4310DW - Drucker - Farbe - Tintenstrahl Druckertyp: Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe Anz. an Nutzern: 1 - 4 Nutzer Gewicht: 5,8 kg Tintenstrahl-Technologie: Epson PrecisionCore Unterstützte Tintenpalette (Farben): 4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz Mediengrößenklasse: A4 Max. Mediengröße: A4 (210 x 297 mm) Druckgeschwindigkeit: Bis zu 21 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Bis zu 11 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Max. Auflösung (S/W): 4.800 x 2.400 dpi Max. Auflösung (Farbe): 4.800 x 2.400 dpi Max. Auflösung Klasse (S/W): 4.800 x 2.400 dpi Max. Auflösung Klasse (Farbe): 4.800 x 2.400 dpi Bildverbesserungstechnologie: EPSON Variable-sized Droplet Technology Automatisch beidseitig: Ja Schnittstelle: USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) AirPrint-fähig: Ja Größe des Voranzeige-Displays: 6,1 cm Druckersprache: EPSON ESC/P Raster Medientyp: Normalpapier Gesamte Medienkapazität: 250 Blätter Medienhandhabung: 250-Blatt-Zuführung, 80-Blatt-Mehrzweckfach Monatliche Kapazität (max.): 33000 Seiten Netzwerk: Druckserver Stromversorgung: Wechselstrom 100-120 V Systemanforderungen: Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 42,5 cm x 37,8 cm x 16,4 cm

Epson WorkForce Pro WF–C4310DTWF

Produktbeschreibung:

Erledigen Sie Ihre Aufgaben mit einer Druckgeschwindigkeit
von bis zu 21 Seiten/Minute und kostengünstigen
Tintenpatronen.
Dieses Druckermodell eignet sich dank seiner nachhaltigen
Technologien perfekt für Unternehmen.
Umweltauswirkungen können reduziert und das Image
des Unternehmens kann verbessert werden.
Features: * Hochwertige DIN A4–Einfachfunktion:
Beidseitiger Druck * Schneller Druck in professioneller
Qualität: Bis zu 21 Seiten/Minute in Schwarzweiß
und 11 Seiten/Minute in Farbe * Kosteneffiziente
Tintenpatronen: Separate Einzelpatronen sind um
50% effizienter als kombinierte,
dreifarbige Tintenpatronen * WLAN–Lösungen: Ethernet,
Wi–Fi und Wi–Fi Direct * Kostenlose Epson Apps
für mobiles Drucken: Erteilen Sie Druckaufträge
von fast überall aus? Produktbeschreibung: Epson
WorkForce Pro WF–C4310DW – Drucker – Farbe – Tintenstrahl
Druckertyp: Arbeitsgruppendrucker – Tintenstrahl – Farbe Anz.
an Nutzern: 1 – 4 Nutzer Gewicht: 5,8 kg Tintenstrahl–Technologie:
Epson PrecisionCore Unterstützte Tintenpalette
(Farben): 4 Farben – Cyan,
Magenta, Gelb, Schwarz Mediengrößenklasse: A4 Max.
Mediengröße: A4 (210 x 297 mm) Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 21 Seiten/Min.
– SW (ISO/IEC 24734)

Bis zu 11 Seiten/Min. – Farbe (ISO/IEC 24734) Max.
Auflösung (S/W): 4.800 x 2.400 dpi Max. Auflösung
(Farbe): 4.800 x 2.400 dpi Max.
Auflösung Klasse (S/W): 4.800 x 2.400 dpi Max.
Auflösung Klasse (Farbe): 4.800 x 2.400 dpi Bildverbesserungstechnologie:
EPSON Variable–sized Droplet Technology Automatisch
beidseitig: Ja Schnittstelle: USB 2.0,
LAN, Wi–Fi(n) AirPrint–fähig: Ja Größe des Voranzeige–Displays:
6,1 cm Druckersprache: EPSON ESC/P Raster Medientyp:
Normalpapier Gesamte Medienkapazität: 250 Blätter
Medienhandhabung: 250–Blatt–Zuführung,
80–Blatt–Mehrzweckfach Monatliche Kapazität (max.):
33000 Seiten Netzwerk: Druckserver Stromversorgung:
Wechselstrom 100–120 V Systemanforderungen: Microsoft
Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder höher,
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows
Server 2003 R2,
Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher,
Microsoft Windows Vista (32/64 bits),
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows
Server 2008 (32/64–bits),
Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 8 (32/64 Bit),
Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2,
Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher,
Windows 10 (32/64 bits),
Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows
Server 2012 (64–bit) Abmessungen (Breite x Tiefe
x Höhe): 42,5 cm x 37,8 cm x 16,4 cm Data provided
by CNET Channel Die technischen Daten werden uns
von dritter Seite zur unverbindlichen Information
zur Verfügung gestellt.
Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker – Tintenstrahl – Farbe
Anz. an Nutzern
1 – 4 Nutzer
Drucker
Tintenstrahl–Technologie
Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
4 Farben – Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Düsenkonfiguration
800 Düsen (Schwarz), 256 Düsen (pro Farbe)
Mindestgröße der Tintentröpfchen
3,8 pl
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Tintentyp
Epson DURABrite Ultra–Tinten
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 21 Seiten/Min. – SW (ISO/IEC 24734) ¦ Bis zu 11 Seiten/Min. – Farbe (ISO/IEC 24734)
Eingebaute Geräte
LCD–Display
Größe des Voranzeige–Displays
6,1 cm
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi–Fi(n)
AirPrint–fähig
Ja
Max. Auflösung (S/W)
4.800 x 2.400 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
4.800 x 2.400 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)
4.800 x 2.400 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)
4.800 x 2.400 dpi
Bildverbesserungstechnologie
EPSON Variable–sized Droplet Technology
Automatisch beidseitig
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6.3 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
9.3 Sek.
Druckersprache
EPSON ESC/P Raster
Medienhandhabung
250–Blatt–Zuführung, 80–Blatt–Mehrzweckfach
Medienhandhabung
Medientyp
Normalpapier
Mediengrößenklasse
A4
Max. Mediengröße
A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengewicht
64 g/m² – 255 g/m²
Gesamte Medienkapazität
250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien
Zufuhrfach: 1 – 250 Blätter – A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Mehrzweckfach: 1 – 80 Blätter – A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Ausgabefach: 1 – 250 Blätter – A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Ausgabefachkapazität
250 Blatt
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
33000 Seiten
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS, DHCP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA–PSK, WPA2–PSK, TKIP, AES, Wi–Fi Direct, IPv6–Support, WPA3–SAE, IPv4–Support
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–120 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
23 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
4.8 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.9 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64–bits), Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012 (64–bit)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort
Umgebungsbedingungen
Schallemission (Betrieb)
53 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
42,5 cm
Tiefe
37,8 cm
Höhe
16,4 cm
Gewicht
5,8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
45 cm
Tiefe (Versand)
50 cm
Höhe (Versand)
28 cm
Gewicht (Versand)
7,89 kg

Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 98,67*
€ 123,25*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 111,27*
€ 138,40*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 111,23*
€ 138,64*
Lager 7405
43
pro Stück
€ 1,00*
ab € 112,06*
€ 139,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,45*
€ 155,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSCK18
ab € 48,26*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCK18
ab € 61,01*
Zubehör
Epson
CP03OSSECK18
ab € 61,16*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCK18
ab € 77,76*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCK18
ab € 97,86*
Zubehör
Epson
CP04OSSECK18
ab € 97,82*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCK18
ab € 107,81*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCK18
ab € 133,58*
Zubehör
Epson
MC1EOSSECH86
ab € 953,38*
Zubehör
Epson
MC57OSSECH86
ab € 1.823,04*
Zubehör
Epson
MC58OSSECH86
ab € 2.722,50*
Zubehör
Epson
MC1ESPONCH86
ab € 727,47*
Zubehör
Epson
MC57SPONCH86
ab € 1.378,08*
Zubehör
Epson
MC58SPONCH86
ab € 2.074,93*
Zubehör
Epson
CP05OSSECK18
ab € 133,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.