Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999518561 Herst.-Nr.: 14.01.3485 EAN/GTIN: 7630049623538 |
| |
|
| | |
| ROLINE UltraHD HDMI Kabel AOC 8K 20m Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Roline HDMI-Kabel mit Ethernet - 20 m Kabel: Ultra High Speed - HDMI-Kabel mit Ethernet Technologie: Abgeschirmt Länge: 20 m Farbe: Schwarz Anschluss: HDMI - männlich (Eingang) Stecker (zweites Ende): HDMI - männlich (Ausgang) Besonderheiten: Unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320)
ROLINE UltraHD HDMI Kabel AOC 8K 20m Produktbeschreibung: Hardware–Lösung, keine Software notwendigIn den Steckern sind aktive LWL–Transceiver eingebautKeine externe Spannungsversorgung nötigGeringe Stecker–Abmessungen, daher kabelkanaltauglichMaximale Auflösung von bis zu 7680x4320 @60HzMit unserem UHD (7680x4320 @60Hz) fähigen HDMI Glasfaserkabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 20 m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel (AOC) benötigt keine separate Stromversorgung und eignet sich besonders gut, um im Kabelkanal verlegt zu werden. Technische Details: Allgemein Kabeltyp Ultra High Speed – HDMI–Kabel mit Ethernet unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320) Besonderheiten Active Optical Cable (AOC), HDR–Support, 3D–fähig Konnektivität Anschluss 19–poliger HDMI Typ A – männlich (Eingang) Stecker (zweites Ende) 19–poliger HDMI Typ A – männlich (Ausgang) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, datenkabel 20m, alarmkabel, roline datenkabel, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,50* | € 63,53* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,00* | € 69,26* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 52,53* | € 69,80* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,00* | € 73,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|