Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TVS-h674-i5-32G 6Bay 32 GB DDR4 NAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TVS-h674-i5-32G 6Bay 32 GB DDR4 NAS
QNAP TVS-h674-i5-32G 6Bay 32 GB DDR4 NAS
Artikel-Nr.:
     7405B-999522017
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TVS-H674-I5-32G
EAN/GTIN:
     4711103082386
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server

QNAP TVS-h674-i5-32G 6Bay 32 GB DDR4 NAS

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: QNAP TVS-H674 - NAS-Server Gerätetyp: NAS-Server Host-Konnektivität: Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 0 (installiert) / 6 (Max) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 26,43 cm x 27,96 cm x 18,82 cm Gewicht: 6,553 kg () Prozessor: 1 x Intel Core i5 12400 2,5 GHz (6 Kerne) Massenspeicher-Controller: RAID SATA 6Gb/s RAID JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, TM, RAID TP Netzwerk: 2.5GbE, 100Mb LAN, 1GbE Leistung: Max. LUN-Größe: 1024 TB
    Max. Anzahl an Targets LUN: 256
    Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 1024 TB
    Max. Anzahl geteilter Ordner: 256
    Maximale Poolgröße: 1024 TB
    Maximale Anzahl von Speicherpools: 128
    Min. Snapshot-Intervall: 1 minute
    Max. FTP-Verbindungen: 1024
    Lokales Nutzerkonto: 16000
    Lokales Gruppenkonto: 512
    Domain-User/Gruppenkonto: 200000
    Virtuelle Hosts: 32
    Maximale Anzahl von Versionskontrollen: 64 RAM: 32 GB Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Speicherbetriebssystem: QNAP QuTS hero h5.0.0 Systemanforderungen: Apple MacOS X 10.10 oder höher, Ubuntu 14.04, CentOS 7.0, Red Hat Enterprise Linux 6.6, SuSE Linux 12 oder höher, IBM AIX 7, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019

QNAP TVS–h674–i5–32G 6Bay 32 GB DDR4 NAS

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5 Prozessorgeneration 12th gen Intel®
Core™ i5 Prozessor i5–12400 Prozessor–Taktfrequenz
2,5 GHz Prozessor Boost–Frequenz 4,4 GHz Anzahl
Prozessorkerne 6 Prozessor–Threads 12 Prozessor–Cache
18 MB Pufferspeicher L2 7,5 MB Bus Typ DMI4 CPU
Konfiguration (max) 1 On–Board Grafikadaptermodell
Intel UHD Graphics 770 Speicher Interner Speichertyp
DDR4 Speicherkapazität 32 GB Maximum unterstützte
RAM 128 GB Speicherkartensteckplätze 2 Memory
Formfaktor SO–DIMM Flash–Speicher 5000 MB Leistungen
Typ NAS Geräteklasse Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup–Funktion Ja Backup–Funktionen Cloud,
iSCSI LUN Alarm Ja Mehrsprachige Unterstützung
Ja Zahl der Benutzer 16000 Benutzer Drittunterstützung
Ja Schnappschuss Ja Management–Protokolle SMB/CIFS,
AFP, NFS Web–basiertes Management Ja Zugriffsrechteverwaltung
gemeinsamer Ordner Ja Unterstützte Sicherheitsalgorithmen 256–bit AES,
FIPS 140–2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH Zugriffkontrollliste
Ja Reset–Knopf Ja Ein–/Ausschalter Ja Integrierter
FTP–Server Ja Unterstützter Browser Apple Safari
(latest version),
Google Chrome (latest version), Microsoft Edge
(latest version),
Mozilla Firefox (latest version) Systemprotokoll
Ja Hot Spare Ja Datenträger–Überprüfung Ja S.M.A.R.T.
Unterstützung Ja Gemeinsamer Ordner Thick, Thin
USB–Kopie–Funktion Ja Design Gehäusetyp Tower
Kühlung Aktiv Produktfarbe Schwarz Anzahl Lüfter
3 Lüfter Lüfterdurchmesser 9,2 cm Durchmesser
Lüfter 2 6 cm LED–Anzeigen HDD,
LAN, M.2, Status, USB Eingebautes Display Ja Display–Typ
LCD Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ Kabelsperre Kensington
Speichermedium Installierte Speichertreiber Nein
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke 6 Typ
des installierten Speicherlaufwerks Nein Unterstützte
Speicherlaufwerke HDD & SSD Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen
Serial ATA II,
Serial ATA III unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2,5,3,5 " Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze 2
RAID–Unterstützung Ja RAID Level 1,
5, 6, 10, 50, JBOD RAID–Neuaufbau Ja Im laufenden
Betrieb wechselbare Gehäuseschächte Ja Unterstützte
Dateisysteme ZFS Automatische Wiederherstellung
Ja Disk–Roaming Ja Netzwerk Ethernet/LAN Ja Ethernet
LAN Datentransferraten 10,100,1000,2500 Mbit/s
DHCP–Server Ja Jumbo Frames Unterstützung Ja iSCSI–Unterstützung
Ja Wake–on–LAN bereit Ja Unterstützte Netzwerkprotokolle IPv4,
IPv6 Dynamisches DNS (DDNS) Ja Anschlüsse und
Schnittstellen Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 2 USB Anschluss Ja USB 3.2 Gen 2 (3.1
Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 2 USB 3.2
Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ
C 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version 1.4b
PCI Express x16–Steckplätze (Gen 4.x) 1 Gleichzeitige
Verbindungen 25000 Energie Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut Kapazität der Stromversorgungseinheit
250 W Anzahl von Stromversorgungseinheiten 1 Stromverbrauch
(Standardbetrieb) 79,363 W Stromverbrauch (Sleep–Modus)
39,911 W AC Eingangsspannung 100 – 240 V Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 5 – 95 % Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 70 °C Lieferumfang Mitgelieferte Kabel AC,
LAN (RJ–45) Anzahl Stromkabel 1 Schnellinstallationsanleitung
Ja Anzahl von Schrauben 42 Laufwerksschachtschlüssel
enthalten Ja Gewicht und Abmessungen Breite 264,3
mm Tiefe 279,6 mm Höhe 188,2 mm Gewicht 6,55 kg
Paketgewicht 8,07 kg Software Installiertes Betriebssystem
QuTS hero Version des Betriebsystems h5.0.0 Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64,
Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64,
Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core,
Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64,
Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7,
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64,
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64,
Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64,
Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64,
Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate,
Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8,
Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64,
Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützte Linux–Betriebssysteme Ubuntu 14.04,
CentOS 7.0, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2 Unterstützt
Mac–Betriebssysteme Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra,
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave,
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina,
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Server–Betriebssysteme Windows Server 2019,
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2016, Windows Server 2012 Unterstützung
anderer Betriebsysteme Solaris 10,
IBM AIX 7.1 Prozessor Besonderheiten Eingebettete
Optionen verfügbar Nein Verbesserte Intel SpeedStep
Technologie Ja Execute Disable Bit Ja Leerlauf
Zustände Ja Intel® 64 Ja Intel® Virtualization
Technologie (VT–X) Ja Intel® Virtualisierungstechnik
für direkte I/O (VT–d) Ja Intel® VT–x mit Extended
Page Tables (EPT) Ja Sonstige Funktionen Fibre
Channel–Funktionen Ja

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
NAS–Server
Host–Konnektivität
Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 6 (Max)
Breite
26,43 cm
Tiefe
27,96 cm
Höhe
18,82 cm
Gewicht
6,553 kg ()
Integrierte Peripheriegeräte
Display, 2 x 92 mm Lüfter, 1 x 60 mm CPU–Lüfter
Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren
1 x Intel Core i5 12400 2,5 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. unterstützte Anzahl
1
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz
RAM
32 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) – DDR4
Installierter Flash–Speicher
5 GB
Massenspeicher–Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID TP, RAID TM
Netzwerk
Data Link Protocol
100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, FTP, IPv4, IPv6, Telnet, TFTP, QBelt, OpenVPN
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, RADIUS
Kompatibilität mit Netzwerk–Services
Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, SFTP
Leistung
Max. LUN–Größe: 1024 TB ¦ Max. Anzahl an Targets LUN: 256 ¦ Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 1024 TB ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 256 ¦ Maximale Poolgröße: 1024 TB ¦ Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Min. Snapshot–Intervall: 1 minute ¦ Max. FTP–Verbindungen: 1024 ¦ Lokales Nutzerkonto: 16000 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Domain–User/Gruppenkonto: 7405–200000 ¦ Virtuelle Hosts: 32 ¦ Maximale Anzahl von Versionskontrollen: 64
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, Wake on LAN (WOL), SSH–Unterstützung, Jumbo–Frames–Support, DHCP–Server, FTP–Server, Domain Controller, Systemprotokoll, eingebaute Hardware–Transcodierung, Dateistation, Anschluss–Bündelung, SSD–Verkleidung, Windows ODX, FXP–Unterstützung, Hybrid–Backup–Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, WORM (Write Once Read Many protection), SQL Server, Network Recycle Bin, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, Smart Fan, QmailAgent, QuWAN, Shared Folder Snapshot, LDAP server, Storage Pool, SED Storage Pool, JBOD Expansion, Disk, Enclosure Locate, Disk S.M.A.R.T. Scan, Disk S.M.A.R.T. Data Migration, Disk Roaming, Disk Standby, Snapshot Retention Policy, Self–serve Snapshot Recovery, Application Consisted Snapshot, Snapshot Full Clone, Snapshot Replica / Vault, SSD read–only Cache, Verwaltung externer Geräte, Mount Smart Phone (MTP), Object Storage, Gruppenquote, Ordnerquote, Home–Ordner, Resource Monitor, Virtual Switch, Allow/Deny List, Access Protection, Service–Zusammenfassung, HD Station, DA Driver Analyzer, Gleitkomma–Einheit, SSD Cache Acceleration Support, Fibre Channel Service, block–based iSCSI LUN, LUN snapshot, RAID Expansion, Storage Pool Expansion, RAID Hot Spare, RAID Sync/Rebuild/Scrubbing, SSD life estimation, domain security, security counselor, malware remover, 2–step verification, HybridMount, Hyper Data Protector, Boxafe, Windows ACL, SSD Cache RAID, GPU–Passthrough, Secure Erase, QVPN Service, End–to–End Datenintegrität, stille Fehlererkennung und Selbstheilung, Snapshot Instant Clone, SSD Read & Write Log Cache, SSD Dedicated ZIL Cache, External RAID Device Management, Shared Folder Data Compression, Geteilter Ordner WORM, Nutzerquote, DDNS (Dynamic Domain Name Service)
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS 1.0, FIPS 140–2, 256–Bit–AES, TLS 1.1, TLS 1.2, AES–NI, TLS 1.3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
6 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot–Swap – 2.5" / 3.5" (6,4 cm / 8,9 cm)
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 4.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 4.0 x4
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 2 – Type A ¦ 2 x 2.5 Gigabit Ethernet – RJ–45 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 – Type C ¦ 1 x HDMI–Ausgang
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Mitgeliefertes Zubehör
2 x M.2 SSD Kühlkörper, 24 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), 18 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 2 Schlüssel für Laufwerkschacht
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
1
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
79.363 Watt
Gestellte Leistung
250 Watt
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
QNAP QuTS hero h5.0.0
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
8,07 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: storage server, Storage, Server & USV
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.956,27*
€ 1.996,22*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.082,65*
€ 2.122,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.085,15*
€ 2.126,01*
€ 1,93*
ab € 2.121,98*
€ 2.159,06*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 2.236,02*
€ 2.279,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.279,32*
€ 2.712,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.276,02*
€ 2.708,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.258,64*
€ 2.687,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.247,47*
€ 2.674,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.236,02*
€ 2.660,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.