Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 20X ARUBA ION 1830 48G 4SFP 370 370W SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 20X ARUBA ION 1830 48G 4SFP 370 370W SW
HPE 20X ARUBA ION 1830 48G 4SFP 370 370W SW
Artikel-Nr.:
     7405B-999538553
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     74140656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hp

HPE 20X ARUBA ION 1830 48G 4SFP 370 370W SW

Artikeldetails:

  • Portzahl: Sonstige Portzahl Typ: Sonstiges Netzwerkgerät

HPE 20X ARUBA ION 1830 48G 4SFP 370 370W SW

Produktbeschreibung:

HPE 20X ARUBA ION 1830 48G 4SFP 370 – Allgemeines
Typ Sonstiges Netzwerkgerät

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Sonstiges Netzwerkgerät

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8.515,88*
€ 8.906,06*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 8.967,65*
€ 9.350,35*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.350,35*
€ 11.126,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.290,59*
€ 11.055,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.064,27*
€ 10.786,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.967,65*
€ 10.671,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.