Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil Portable WiFi Phone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fanvil Portable WiFi Phone Schwarz
Fanvil Portable WiFi Phone Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999541090
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     W611W
EAN/GTIN:
     6937295603606
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon

Fanvil Portable WiFi Phone Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fanvil Linkvil W611W - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - dreiweg Anruffunktion Produkttyp: VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige Hauptmerkmale: Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch VoIP-Protokolle: SIP, RTCP, RTP, SRTP Voice Codecs: G.722, G.729ab, iLBC, Opus, G.711A/µ Unterstützte Leitungen: 4 Leitungen Freisprecheinrichtung: Ja Anrufservices: Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung Anzeige: LCD-Anzeige - Farbe Gewicht: 156 g

Fanvil Portable WiFi Phone Schwarz

Produktbeschreibung:

Design Produkttyp IP–Mobiltelefon Hörertyp Kabelloses
Mobilteil Produktfarbe Schwarz Internationale
Schutzart (IP–Code) IP67 Telefoneigenschaften
Linienanzahl 4 Zeilen Anrufbeantworter Ja Anrufer–Identifikation
Ja Telefonbuch Kapazität 1000 Eintragungen Kurzwahlen
Ja Intercom Ja Anrufumleitung Ja Anonymer Anruf
Ja Durchwahl Ja SMS (Kurznachrichtendienst) Ja
Notruf Ja Leistung Power over Ethernet (PoE) Nein
Bildschirm Bildschirmdiagonale 6,1 cm Display–Auflösung
240 x 320 Pixel Touchscreen Nein Audio Freisprecheinrichtung
Ja Sprachcodec G.711a,
G.711u, G.729A, G.729B, iLBC Netzwerk Eingebauter
Ethernet–Anschluss Nein WLAN Ja WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6 (802.11ax) Bluetooth Ja Bluetooth–Version
5.0 DHCP–Client Ja Unterstützte Sicherheitsalgorithmen EAP,
WPA, WPA2–PSK Gewicht und Abmessungen Breite 160
mm Tiefe 53 mm Höhe 16 mm Gewicht 156 g Verpackungsbreite
200 mm Verpackungstiefe 117 mm Verpackungshöhe
103 mm Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 45 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 95 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung –20 –
60 % Lieferumfang Anzahl enthaltener Griffe 1 Stück(e)

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
VoIP–Telefon
Gewicht
156 g
Schutz
Wasserdicht, fallfest, IP67, staubdicht
Telefonmerkmale
Wireless–Schnittstelle vorbereitet
Wi–Fi / Bluetooth
Anrufservices
Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Position des Wählers
Hörer
Konferenzfähig
Dreiweg
Freisprecheinrichtung
Ja
Lautstärkeregelung
Ja
Zusätzliche Funktionen
Intercom, Kurzwahlspeicher, Notruf, Nicht stören, Anrufablehnung, automatische Rufannahme, Push–to–Talk (PTT), Lichtsensor
IP–Telefonie
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP–Protokolle, integrierter Ethernet–Switch
VoIP
Ja
VoIP–Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs
G.722, G.729ab, iLBC, Opus, G.711A/µ
Unterstützte Leitungen
4 Leitungen
IP–Adressenzuweisung
DHCP
Sicherheit
IEEE 802.1X
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, TR–069, RTCP, RTP, SNTP, STUN, FTP, DHCP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), Background Noise Estimation (BNE)
Anzeige
Typ
LCD–Anzeige – Farbe
Anzeigestelle
Hörer
Diagonalabmessung
6,1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Chinesisch
Verschiedenes
Verbindungen
Kopfhörer / Mini–Phone 3,5 mm ¦ USB Type–C
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Ladeständer, Gürtelklammer
Batterie
Kapazität
1900 mAh
Technologie
Wiederaufladbar
Gesprächszeit
Bis zu 540 Min.
Standby–Zeit
Bis zu 200 Std.
Abmessungen und Gewicht
Breite
5,3 cm
Tiefe
1,6 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
156 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8,4 cm
Transporttiefe
8,9 cm
Transporthöhe
19,6 cm

Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, fanvil ip phone, ip phone, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 114,30*
€ 144,89*
€ 4,99*
ab € 114,45*
€ 145,39*
€ 4,70*
ab € 114,48*
€ 146,10*
4 Tage
21
€ 6,00*
ab € 116,03*
€ 147,65*
Lager 7405
43
€ 1,00*
ab € 128,04*
€ 161,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.