Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil Linkvil WiFI Phone W611W V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fanvil W611W IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen WLAN
Fanvil W611W IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen WLAN
Fanvil W611W IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen WLAN
Artikel-Nr.:
     832-486198
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     W611W V2
EAN/GTIN:
     6937295604801
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
weight:
0.551 kg
height:
0.095 m
width:
0.090 m
depth:
0.205 m
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, fanvil ip phone, ip phone, Telefon mit WIFI
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 114,30*
€ 144,89*
€ 4,99*
ab € 114,45*
€ 145,39*
€ 4,70*
ab € 114,48*
€ 146,10*
4 Tage
21
€ 6,00*
ab € 116,03*
€ 147,65*
6 Tage
43
€ 1,00*
ab € 128,04*
€ 161,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.