Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon IJ MFP PIXMA G2570 EUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon IJ MFP PIXMA G2570 EUR
Canon IJ MFP PIXMA G2570 EUR
Artikel-Nr.:
     7405B-999542922
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5804C006
EAN/GTIN:
     4549292205145
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Canon IJ MFP PIXMA G2570 EUR

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Canon PIXMA G2570 - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp: Multifunktionsdrucker Drucktechnologie: Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie: Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben Nachfüllbarer Behälter: Ja Max. Druckgeschwindigkeit: Bis zu 11 ipm (einfarbig)/bis zu 6 ipm (Farbe) Max. Druckauflösung: 4800 x 1200 dpi (Farbe) Scannen: 600 x 1200 dpi Bildschirm: 3 cm (1.2") Originalgröße: Legal (216 x 356 mm) (Max) Vorlagenart: Blätter Mediengröße: 55 x 89 mm (Min.) - 216 x 1200 mm (Max) Medientyp: Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Karton, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattfotopapier, magnetisches Fotopapier, selbstklebendes Fotopapier Standardmedienkapazität: 100 Blatt Verbindungsverfügbarkeit: Ja Schnittstelle: USB 2.0 Stromversorgung: AC 100-240 V (50/60Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 41,6 cm x 33,7 cm x 17,7 cm Gewicht: 6 kg

Canon IJ MFP PIXMA G2570 EUR

Produktbeschreibung:

Drucken Drucktechnologie Tintenstrahl Drucken
Farbdruck Doppelseitiger Druck Nein Duplex Druckmodus
Manuell Maximale Auflösung 4800 x 1200 DPI Druckgeschwindigkeit
(ISO/IEC 24734) schwarz 11 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit
(ISO/IEC 24734) Farbe 6 Seiten pro Minute Randloser
Druck Ja Fax Faxen Nein Kopieren Kopieren Farbkopieren
Duplex–Kopie Nein Mehrfach–Kopie (max.) 99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung 25 – 400 % N–in–1 Kopie–Funktion
Ja N–in–1 Kopie–Funktion (N=) 2,
4 Scannen Scannen Farbscan Duplex–Scan Nein Optische
Scan–Auflösung 600 x 1200 DPI Scanner–Typ Flachbettscanner
Scantechnologie CIS Eingabe Farbtiefe 16 Bit Ausgabe
Farbtiefe 8 Bit Eingabe Graustufentiefe 16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe 8 Bit Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A–Serie A4 Maximale
Druckgröße 216 x 1200 mm Medientypen für das Papierfach Envelopes,
Glossy paper, High resolution paper, Iron–On Transfers,
Matte paper, Photo paper, Plain paper, Semi–glossy
paper ISO–A–Formate (A0...A9) A4,
A5, A6 ISO–B–Formate B5 Nicht–ISO Druckmedienformate Executive,
Legal, Letter Umschlaggrößen C5, Com–10, DL Fotopapiergrößen
10x15,13x18,18x25,20x25 cm Mediengrößen für Randlosdruck 10x15,
13x18, 20x25, A4, Letter Benutzerdefinierte Medienbreite
55 – 216 mm Benutzerdefinierte Medienlänge 89
– 1200 mm Mediengewichte für das Papierfach 64
– 105 g/m? Ein– und Ausgangskapazität Gesamtzahl
der Papierzuführungen 1 Gesamte Papierkapazität
100 Blätter Netzwerk WLAN Nein Eingebauter Ethernet–Anschluss
Nein Design Produktfarbe Schwarz Marktpositionierung
Zuhause & Büro Eingebautes Display Ja Display
LCD Bildschirmdiagonale 3,05 cm Farbdisplay Nein
Systemanforderung Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 11, Windows 8.1 Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina,
Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar,
Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac
OS X 10.5 Leopard,
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion,
Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks,
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Server–Betriebssysteme Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019,
Windows Server 2022 Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS Leistung Durchschnittlicher Stromverbrauch
beim Kopieren 14 W Stromverbrauch (Standby) 0,6
W Stromverbrauch (aus) 0,1 W Energy Star Typischer
Stromverbrauch (TEC) 0,1 kWh/Woche AC Eingangsspannung
100 – 240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Merkmale
Tintentanksystem Ja Zahl der Druckpatronen 4 Druckfarben Black,
Cyan, Magenta, Yellow Ursprungsland Vietnam Ersatzpatronen GI–51 PgBk,
GI–51 Y, GI–51 C, GI–51 M Lieferumfang Patrone(n)
enthalten Ja Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
6000 Seiten Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
7700 Seiten Included cartridge capacity (economy mode,
black) 7600 Seiten Included cartridge capacity
(economy mode,
CMY) 8100 Seiten Mitgelieferte Kabel AC Mitgelieferte
Software IJ Printer Assistant Tool Gewicht und
Abmessungen Breite 416 mm Tiefe 557 mm Höhe 268
mm Gewicht 6 kg Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss Ja USB–Anschlusstyp USB Typ–B Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 – 90 %
Betriebstemperatur 5 – 35 °C Technische Details
Gewährleistungsfrist 2 Jahr(e) Verpackungsdaten
Verpackungsbreite 494 mm Verpackungstiefe 499
mm Verpackungshöhe 277 mm Paketgewicht 10,1 kg

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl – Farbe
Display–Diagonale
3 cm (1.2")
Anzeige Farbunterstützung
Einfarbig
Anzeigefunktionen
LCD–Display
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Kopieren
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Kopierfunktionen
2 auf 1, 4 in 1, Seitenanpassung, Frame Erase Copy, randloses Kopieren, Ausweiskopie
Drucken
Tintenstrahl–Technologie
Canon FINE (Full–lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Nachfüllbarer Behälter
Ja
Max. Druckauflösung
4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 11 ipm (einfarbig)/bis zu 6 ipm (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Pigment–Schwarz
Farbe
4 Farben
Scannen
Scanelement
CIS
Optische Auflösung
600 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe
8–bit
Farbtiefe
8–Bit
Farbtiefe (intern)
16–bit
Dokumenten– und Medienhandling
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen
Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), C5 (162 x 229 mm), DL (210 x 99 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)/Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Min. Mediengröße
55 x 89 mm
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
64 g/m²
Max. Mediengewicht
265 g/m²
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Karton, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattfotopapier, magnetisches Fotopapier, selbstklebendes Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, 216 x 1200 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 55 x 89 mm, 89 x 89 mm, 177.8 x 254 mm, 91 x 55 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com–10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Formate für randlose Fotos
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), 101.6 x 152.4 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 89 x 89 mm, 177.8 x 254 mm, 91 x 55 mm
Standardmedienkapazität
100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten– und Medienhandling
Zufuhrfach – 100 Blatt Größe: 55 x 89 mm – 216 x 1200 mm Gewicht: 64 g/m² – 265 g/m²
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 11 ipm – s/w ¦ Drucken: bis zu 6 ipm – Farbe ¦ Drucken: 45 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) – Foto ¦ Kopieren: bis zu 3.2 ipm
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 2.0 – 4–poliger USB Typ B
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Chrome OS, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Windows 11, MS Windows Server 2022, Apple Mac OS X 10.14.6 – 12
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, IJ Printer Assistant Tool
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 100–240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
14 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
0.6 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenflasche (Cyan) – Canon GI–51C ¦ 1 x Tintenflasche (Magenta) – Canon GI–51M ¦ 1 x Tintenflasche (Gelb) – Canon GI–51Y ¦ 1 x Tintenflasche (pigmentiertes Schwarz) – Canon GI–51PGBK
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
41,6 cm
Tiefe
33,7 cm
Höhe
17,7 cm
Gewicht
6 kg
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
48.5 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% RH (non–condensing)

Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
205
pro Stück
Frei Haus
ab € 191,18*
€ 211,54*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 191,37*
€ 213,02*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 200,74*
€ 221,63*
Lager 7405
204
pro Stück
€ 1,00*
ab € 204,41*
€ 224,42*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 205,11*
€ 225,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,42*
€ 267,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,40*
€ 265,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,41*
€ 243,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.