Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS PoE Switch 2-SFP-Uplink 140W 8-Port/Gigabit-Ethernet 1 Gbps Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS PoE Switch 2-SFP-Uplink 140W 8-Port/Gigabit-Ethernet 1 Gbps Power over Ethernet
DIGITUS PoE Switch 2-SFP-Uplink 140W 8-Port/Gigabit-Ethernet 1 Gbps Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999547720
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95341-1
EAN/GTIN:
     4016032484738
Suchbegriffe:
Business-Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

DIGITUS PoE Switch 2-SFP-Uplink 140W 8-Port/Gigabit-Ethernet 1 Gbps Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x Gigabit SFP (Uplink) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 140 W Leistung: Backplane-Geschwindigkeit: 20 Gbit/s Größe der MAC-Adresstabelle: 4000 Einträge Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20 cm x 27,5 cm x 4,4 cm Gewicht: 4,5 kg

DIGITUS PoE Switch 2–SFP–Uplink 140W 8–Port/Gigabit–Ethernet 1 Gbps Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

8–Port 10/100/1000 Mbps PoE Gigabit rackmontierbarer
Switch + 2x SFP UplinkEthernet IEEE802.3 /
802.3u / 802.3x/802.3ab/802.3z / IEEE802.3 af/atPower
over Ethernet (PoE) – Sie benötigen nur ein Kabel
für die Strom– und DatenübertragungPoE–Leistungsbudget:
140 WattKeine Konfiguration erforderlichStatus–LEDs
an jedem AnschlussPIN Belegung: V+ (RJ45 Pin 3,
6) V– (RJ45 Pin 1, 2)Backplane: 20GbpsMAC–Adresstabelle:
4KEinbaufähig in Systemrack (1U)Interne Stromversorgung:
150WAbmessungen (L x B x H): 275 mm x 200 mm x
44 mmGewicht: 4500gEthernet–Geschwindigkeit: GigabitInstallationsart: 19 Zoll,
DesktopAnzahl der Ports (Uplink): 2Anschluss des
Uplink–Ports: SFPVLAN: neinPoE–Standard: IEEE802.3at
(PoE+)Dank der PoE–Funktion ist kein zusätzliches
Netzteil für die angeschlossenen Geräte erforderlich.
Minimieren Sie den Verkabelungsaufwand für drahtlose APs,
IP–Telefone und jedes andere PoE–fähige Gerät–
PoE–Leistungsbudget: 140 Watt– Gigabit–Ethernet–Geschwindigkeit–
Zusätzlicher 2 Port SFP–Uplink für Glasfasertechnologie–
Einbaufähig in Systemrack (1U)Der DIGITUS 8–Port
Gigabit Rack Mount Switch mit acht Power over
Ethernet Ports und zwei zusätzlichen SFP Uplink Ports,
bietet Ihrem Netzwerk eine deutliche Verbesserung
in Bezug auf Leistung und Effizienz.
Dank der PoE–Unterstützung benötigen Sie nur ein
einziges (Netzwerk–)Kabel für die Strom– und Datenübertragung.
Dieser Switch erleichtert den Anschluss von Geräten
wie Access Points,
Netzwerkkameras und IP–Telefonen erheblich und
erfordert weit weniger Verkabelung als Alternativen.
Außerdem können Sie Ihr Netzwerk an Orten erweitern,
an denen keine Stromkabel oder Steckdosen vorhanden sind.
Der Switch erfordert keine Konfiguration und garantiert
daher eine schnelle und nahtlose Integration in das Netzwerk.
Darüber hinaus ist der Switch rackmontierbar und
kann problemlos in vielen Standard–Racks installiert werden,
was dieses Gerät zur perfekten Lösung für Rechenzentren
und lokale Serverräume macht.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
140 W
Leistung
Backplane–Geschwindigkeit: 20 Gbit/s
Größe der MAC–Adresstabelle
4000 Einträge
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Statusanzeiger
Port Status
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T RJ–45 PoE – 30 W ¦ 2 x Gigabit LAN SFP Uplink
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Maße und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
27,5 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
4,5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
32,5 cm
Transporttiefe
28 cm
Transporthöhe
10 cm

Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, PoE Switch, SFP Switch, SoHo-Switch, digitus kvm 8 port, soho switch, soho-switch 8 port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
pro Stück
€ 2,90*
ab € 120,66*
€ 147,08*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 121,17*
€ 147,09*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 123,36*
€ 149,71*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,45*
€ 152,51*
Lager 7405
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 138,00*
€ 166,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,35*
€ 178,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.