Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

InLine Ablagenetz für Untertisch-Montage schwarz Untertisch-Kabelmanagement Einfache Montage die Installation dieses Netzes Reduziertes Packmaß Kabelmanagement: hält alles organ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Ablagenetz für Untertisch-Montage schwarz Untertisch-Kabelmanagement Einfache Montage die Installation dieses Netzes Reduziertes Packmaß Kabelmanagement: hält alles organ...
InLine Ablagenetz für Untertisch-Montage schwarz Untertisch-Kabelmanagement Einfache Montage die Installation dieses Netzes Reduziertes Packmaß Kabelmanagement: hält alles organ...
Artikel-Nr.:
     7405B-999547863
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23199B
EAN/GTIN:
     4043718309474
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

InLine Ablagenetz für Untertisch-Montage schwarz Untertisch-Kabelmanagement Einfache Montage die Installation dieses Netzes Reduziertes Packmaß Kabelmanagement: hält alles organisiert Große Speicherkapazität Breite ca 610mm Umfang Halbkreis ca. 356mm Flam

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Befestigungskit - Schwarz Produkttyp: Befestigungskit - unter dem Schreibtisch Montagekomponenten: Aufbewahrungsnetz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 61 cm 39 cm Farbe: Schwarz

InLine Ablagenetz für Untertisch–Montage schwarz Untertisch–Kabelmanagement Einfache Montage die Installation dieses Netzes Reduziertes Packmaß Kabelmanagement: hält alles organisiert Große Speicherkapazität Breite ca 610mm Umfang Halbkreis ca. 356mm Flam

Produktbeschreibung:

  • Ablagenetz für Untertisch–Kabelmanagement
  • Einfache Montage für die Installation dieses Netzes
  • Reduziertes Packmaß
  • Kabelmanagement: hält alles organisiert
  • Große Speicherkapazität, Breite ca. 610mm, Umfang (Halbkreis) ca. 356mm
  • Flammenbeständiges Material: reduziert das Brandrisiko

  • Gewicht: 1,300 kg
  • Geeignet für: Schreibtische
  • Sondermerkmal: Kabelnetz
  • Höhe Verpackung: 0,080 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0034 m³
  • Verpackungsart: InLine® Karton ohne Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,330 m
  • Breite Verpackung: 0,115 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–777000 kg
  • Artikel Breite: 61,7405–000000 cm
  • Artikel Höhe: 16,7405–000000 cm
  • Artikel Länge: 24,7405–000000 cm
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–7326909890
  • Farbe: Schwarz
  • Schwenkbar: Nein
  • Befestigung: Untertisch
  • Hersteller–Nr.: 23199B
  • EAN Code: 7405–4043717405–8309474

Technische Details:

Allgemein
Breite
61 cm
Höhe
39 cm
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Montagekomponenten
Aufbewahrungsnetz
Platzierung/Montage
Unter dem Schreibtisch
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung

Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabel organizer, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 15,51*
€ 22,19*
Lager 7405
148
€ 1,00*
ab € 24,94*
€ 34,63*
€ 3,50*
ab € 24,99*
€ 34,72*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.