ASRock Mainboard für AMD Ryzen Threadripper PRO 3000WX Sockel SP3
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASRock Rack WRX80D8-2T - Motherboard - ATX - Socket SP3 - AMD WRX80 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: AMD WRX80 Prozessorsockel: 1 x Socket SP3 Kompatible Prozessoren: Ryzen ThreadRipper PRO Unterstütztes RAM: 8 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC, registriert, ungepuffert, Load-Reduced, 3DS registriert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600, 2 x OCuLink port, 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Gen 1 + (1 x USB-C Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 über eine interne Stiftleiste) Grafik: ASPEED AST2500 Dedizierter Videospeicher: 512 MB DDR4 SDRAM LAN: 2 x 10 Gigabit Ethernet
ASRock Mainboard für AMD Ryzen Threadripper PRO 3000WX Sockel SP3
Produktbeschreibung:
Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorsockel
Socket sWRX8 Kompatible Prozessoren AMD Ryzen™
Threadripper™ Maximale Anzahl an SMP–Prozessoren
1 Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher DDR4–SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze 8 Arbeitsspeicher
Typ DIMM Speicherspannung 1,2 V ECC Ja Ohne ECC
Ja Maximaler RDIMM Speicher 128 GB Merkmale Komponente
für Server Motherboardformfaktor ATX Motherboard
Chipsatz Familie AMD Motherboard Chipsatz AMD
WRX80 PC Gesundheitsüberwachung CPU,
Fan, LED, Voltage Interne E/A–Anschlüsse USB 3.2
Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse 1 USB 3.2 Gen 2 (3.1
Gen 2) Anschlüsse 1 SATA III Anschlüsse 12 ATX
Stromstecker (24–pol.) Ja TPM–Verbinder Ja E/A–Anschlüsse
auf der Rückseite USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl
der Anschlüsse vom Typ A 2 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 3 IPMI LAN (RJ–45)–Anschluss Ja Anzahl
VGA (D–Sub) Anschlüsse 1 Anzahl serielle Anschlüsse
1 Speicher–Controller Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen M.2,
SATA III Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja LAN–Controller Intel X710–AT2 WLAN Nein BIOS
BIOS–Typ AMI BIOS–Speichergröße 256 Mbit ACPI–Version
2.0 Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version 2.8
Erweiterungssteckplätze PCI Express x16–Steckplätze
(Gen 4.x) 7 Gewicht und Abmessungen Breite 305
mm Tiefe 244 mm Betriebsbedingungen Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 70 °C Betriebstemperatur 10
– 35 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20
– 90 % Grafik On–Board Grafikadaptermodell Aspeed
AST2500 On–board Grafikadapter–Speicher 512 MB
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Prozessorsockel
Socket SP3
Kompatible Prozessoren
Ryzen ThreadRipper PRO
Unterstützter RAM
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC
Registriert oder gepuffert
Registriert, ungepuffert, Load–Reduced, 3DS registriert
Grafik
Grafik–Controller
ASPEED AST2500
Dedizierter Videospeicher
512 MB DDR4 SDRAM
LAN
Netzwerkcontroller
Intel X550–AT2
Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 8 x DIMM 288–polig (1.2 V) ¦ 7 x PCIe 4.0 x16
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA ¦ SATA–600 / PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x OCuLink ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Management ¦ 1 x Seriell ¦ 1 x VGA
Interne Schnittstellen
1 x USB–C Gen2 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x Thunderbolt – Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
ACPI 2.0–Unterstützung, IPMI–Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 2,8
Hardwareüberwachung
CPU–Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU–Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU–Überhitzungsschutz, CPU–Core–Spannung
Hardwarefeatures
Debug LED, ASRock Rack Instant Flash
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play