WANTEC 2wIP E Adapter PoE-Schraubklemme-Switschseite/Sender Power over Ethernet
Artikeldetails:
- Netzwerkstandards: Power over Ethernet Typ: Zubehör Netzwerk Farbe: Schwarz
WANTEC 2wIP E Adapter PoE–Schraubklemme–Switschseite/Sender Power over Ethernet
Produktbeschreibung:
Mit dem 2wIP kann eine Netzwerkverbindung über
eine 2–Draht Leitung hergestellt werden.
Ebenfalls wird PoE mit übertragen, somit können
PoE Geräte (z.B.
IP Kamera, SIP Telefon, IP Türsprechanlage,...)
ohne zusätzliche Stromversorgung betrieben werden.
Die 2wIP E–Serie stellt eine Bandbreite von bis
zu 200Mbit/s auf 2–Draht oder Koax Leitungen zur
Verfügung.– Kabellänge bis 1500m bei Koax,
600m bei Twisted–Pair oder Klingeldraht– Übertragungsgeschwindigkeit
bis zu 200MBit/s pro Strecke– Multiport,
ein 1–Port Sender kann bis zu 4 Empfänger ansteuern,
die 4–Port Sendeeinheit kann bis zu 8 Empfänger
ansteuern– PoE mit bis zu 38 Watt je Empfänger–
PoE–Funktion am Empfängergerät abschaltbar– Keine
Programmierung zur Grundkonfiguration nötig,
Plug and Play, einstecken, läuft– Funktioniert
natürlich auch mit SIP–Telefone,
Access–Points usw.Aufbau der Verbindung– 2–Draht
Verbindung zwischen Sender und Empfänger herstellen,
Verbindung im Bussystem, Polung beachten.– Endgerät
im 2wIP Empfänger einstecken.– Den 2wIP Sender
mittels Patchkabel mit dem Netzwerkswitch verbinden.–
Netzteil mit dem 2wIP Sender verbinden,
anschließend Netzstecker in Steckdose stecken.– Fertig,
die Sender und Empfänger konfigurieren sich selbst.
Technische Details:
Allgemeines
Netzwerkstandards
Power over Ethernet