Lenovo Dockingstation USB-C HDMI DP 65 Watt Europa
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Lenovo - Dockingstation - USB-C - HDMI, DP Produkttyp: Dockingstation Docking-Schnittstelle: USB-C Videoschnittstellen: HDMI, DP Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15,4 cm x 8 cm x 2,4 cm Gewicht: 260 g Farbe: Storm Gray Lokalisierung: Englisch / Europa Stromversorgung: Netzteil 65 Watt Gestellte Leistung
Lenovo Dockingstation USB–C HDMI DP 65 Watt Europa
Produktbeschreibung:
Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl Anschlüsse
9 Hostschnittstelle 2 x USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen
2) Type–C Hub–Schnittstellen DisplayPort,
HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type–A, USB 3.2
Gen 1 (3.1 Gen 1) Type–C Anzahl USB 2.0 Typ–C
Anschlüsse 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl
der Anschlüsse vom Typ A 3 Anzahl HDMI–Anschlüsse
1 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 1 Slot–Typ Kabelsperre
Kensington Merkmale Maximale Bildwiederholrate
60 Hz Unterstützte Grafik–Auflösungen 3840 x 2160
Produktfarbe Grau USB Power Delivery Ja Zertifizierung FCC/ICES;
CE; KCC; RCM; BSMI; VCCI; CB; cULus; EAC; TUV– Mark;
LoA; Israel SII; Ukraine DoC; NOM Leistung Netzteiltyp
Gleichstrom Stromverbrauch (Standardbetrieb) 90
W Verpackungsdaten Menge pro Packung 1 Stück(e)
Verpackungsbreite 188 mm Verpackungstiefe 170
mm Verpackungshöhe 72 mm Paketgewicht 850 g Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 20 – 95 % Systemanforderung Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 11 Gewicht und Abmessungen Breite 154
mm Tiefe 80 mm Höhe 24 mm Gewicht 260 g
Technische Details:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch / Europa
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB–C ¦ 3 x USB 3.1 ¦ 1 x Display / Video – DisplayPort ¦ 1 x Audio / Video – HDMI
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB–C Kabel – 1 m
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, NOM, CB, DOC, SII, KCC, ICES, cULus, EAC, RCM, LoA, TUV Mark
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Gestellte Leistung
65 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Windows 11
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C