Albrecht DR 114 DAB+ Outdoor Campingradio
Artikeldetails:
- Typ: Sonstiges / Radios Farbe: Schwarz
Albrecht DR 114 DAB+ Outdoor Campingradio
Produktbeschreibung:
Ausfahrbare Camping–Lampe in 3 HelligkeitsstufenVielfältige
Energiequellen: integrierter Akku,
Handkurbel, USB oder SolarmodulDAB+ und UKW EmpfangMusic
Streaming vom SmartphoneMobile PowerBank: Aufladen
elektronischer Geräte über den USB–AusgangSolides,
stoßfestes Gehäuse und Wasserschutz nach IPX5
StandardSOS–Alarm FunktionDas Albrecht DR 114
ist der perfekte Begleiter für alle Camping–Fans:
Als wahres Multitalent versorgt das kompakte Outdoor–Radio
die Hörer unterwegs nicht nur mit aktuellen Informationen
und Musik (Empfang über UKW /
DAB+ / Streaming) sondern ist gleichzeitig auch Taschenlampe,
Campinglicht und Powerbank – und das alles ohne
externe Stromzufuhr! Denn als Solarradio bzw.
Kurbelradio ist das DR 114 unabhängig von externen
Stromquellen und eignet sich daher perfekt für
alle Camping–Ausflüge und Outdoor–Aktivitäten wie Wandern,
Picknick, Strandausflüge und natürlich alle Alltagssituationen.
Wieder zuhause oder im Auto kann das DR 114 bequem
über den USB–C Anschluss geladen werden.
Mit seinem robusten Gehäuse ist das DR 114 sehr
stoßfest und nach IPX5 Standard wassergeschützt.
Last but not least: Mit Hilfe der integrierten
SOS–Alarm Funktion lassen sich optische und akustische
Notrufe senden,
sollte es mal darauf ankommen! Das Bundesamt für
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
rät auf seiner Internetseite,
sich ein Kurbelradio anzuschaffen. Grund dafür
sind vorhersehbare und unvorhersehbare Gefahren
beispielsweise durch Hochwasser,
starken Schneefall mit Lawinen oder großflächigen,
andauernden Stromausfall. Als Hauptwarn– und Informationsmedium
bleibt oft nur ein Radio.
Dieses muss mit einem Akku oder einer Batterien
zu betreiben sein.
Hier eignen sich die Kurbelradios Albrecht DR112 und DR114,
die neben allen anderen Erfordernissen zusätzlich
über ein integriertes Solarpanel und eine Handkurbel verfügen,
um auch ohne externe Stromzufuhr zu funktionieren.
Gleichzeitig sind die DAB+ Radios auch als PowerBank nutzbar,
um Smartphone und weitere USB–Geräte aufzuladen.
Technische Details:
Allgemeines
Features
Außenbereich; Stossgeschützt
Universelle Schnittstellen
USB Typ C