Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LASERJET PRO MFP 3102FDN MONO 33PPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP LASERJET PRO MFP 3102FDN MONO 33PPM
HP LASERJET PRO MFP 3102FDN MONO 33PPM
Artikel-Nr.:
     7405B-999554257
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3G629F#B19
EAN/GTIN:
     0195122461751
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker

HP LASERJET PRO MFP 3102FDN MONO 33PPM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP LaserJet Pro MFP 3102fdn - Multifunktionsdrucker - s/w Gerätetyp: Multifunktionsdrucker Faxtyp: Normalpapier Lokalisierung: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa Drucktechnologie: Laser (monochrom) Monatliche Kapazität (max.): 50000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen: 350 - 2500 pages Max. Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 33 Seiten/Min. Max. Kopierauflösung: Bis zu 300 dpi Max. Druckgeschwindigkeit: Bis zu 33 Seiten/Min. Max. Druckauflösung: Bis zu 1200 x 1200 dpi Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit: 33.6 Kbps Faxauflösungen: 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi Scannen: 1200 x 1200 dpi Bildschirm: 6,85 cm (2.7") Originalgröße: 76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max) Vorlagenart: Blätter Kapazität Dokumenteinzug: 50 Blatt Mediengröße: 76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) Medientyp: Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Folie / Film, Karton, glänzendes Papier, Postkarten Standardmedienkapazität: 250 Blatt Max. Medienkapazität: 250 Blatt Ausgabeablagekapazität: 150 Blatt Automatisch beidseitig: Ja (Kopieren) Verbindungsverfügbarkeit: Ja Schnittstelle: USB 2.0, LAN AirPrint-fähig: Ja Büromaschinen-Merkmale: Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, JetIntelligence Cartridge Technology, HP Instant Ink, Ausdruck von Mobilgeräten, Scan-to-PDF, HP Auto-Off Technology Stromversorgung: Wechselstrom 230V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 41,8 cm x 39,82 cm x 31,32 cm Gewicht: 10,5 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert, {{BE}}

HP LASERJET PRO MFP 3102FDN MONO 33PPM

Produktbeschreibung:

Anzahl Papierzuführungen: 1 · Ausführung (Drucker): Mono · Automatischer Vorlageneinzug: 50 Blatt · Display–Typ/Auflösung: Farb–Display 6,85 cm (2.7") · Druck–Auflösung: 1200 x 1200 dpi · Druck–Geschwindigkeit (Schwarz): 35 S./min · Druck–Technologie: Laser · Drucker–Besonderheiten: Airprint–fähig,Beidseitiger Druck,Farb–Display,Touch–Display,HP Instant Ink,Netzwerk–fähig,Vorlageneinzug · Drucker–Besonderheiten (Nur für Titel): Duplex,LAN,USB,HP Instant Ink,ADF · Duplexeinheit: Ja · Faxfunktion: Ja · Funktionsumfang: Drucker, Scanner, Kopierer, Fax · Geeignet für (Drucker): Text–/Dokumentdruck (Schwarzweiß),Etiketten–Druck,Kartendruck · Gewicht: 10,5 kg · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Integrierter Speicher: 512 MB · Kopier–Geschwindigkeit (max.): 33 S./min · NFC (Ja/Nein): Nein · Netzwerk: Ja · Papierformat (max.): A4 · Papierkapazität (Fach 1): 250 Blatt · Passendes Verbrauchsmaterial: HP 139A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (W1390A)
HP 139X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (W1390X) · Produktabmessung, Breite: 418 mm · Produktabmessung, Höhe: 398.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 313.2 mm · Scan–Auflösung horizontal: 1200 dpi · Scan–Auflösung vertikal: 1200 dpi · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,RJ45 · Vorlageneinzug: Ja · WLAN: Nein

Technische Details:

Allgemein
Druckerschriften
TrueType x 84
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Faxtyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser – monochrom
Monatliche Kapazität (max.)
50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
350 – 2500 pages
Display–Diagonale
6,85 cm (2.7")
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
AirPrint–fähig
Ja
Büromaschinen–Merkmale
Druck über USB–Flash–Laufwerk, Scan–to–E–Mail, Mopria–zertifiziert, JetIntelligence Cartridge Technology, HP Instant Ink, Ausdruck von Mobilgeräten, Scan–to–PDF, HP Auto–Off Technology
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Flash–Speicher
Flash–Speicher
512 MB (installiert) / 512 MB (Max)
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 33 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 300 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
Multiple Copy, Sortierung der Kopien, Qualitätsanpassung, Randlöschung
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 33 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PCL 5c, PDF, PCLm, PCLms, URF, PWG
Bildverbesserungstechnologie
HP ProRes 1200, HP REt
Scannen
Scanelement
CIS
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe
8–bit
Farbtiefe
24–Bit
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 500 Seiten
Faxdruckgeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten/Min.
Faxdruckauflösung
600 dpi
Fax über PC
Ja
Faxfunktionen
Schnellwahl
200 Rufnummer(n)
Telefon–/Faxweiche
Ja
Zeitversetztes Senden
Ja
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung
Dokumenten– und Medienhandling
Min. Vorlagenformat
76 x 127 mm
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
163 g/m²
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Folie / Film, Karton, glänzendes Papier, Postkarten
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 90 x 130 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm), 195 x 270 mm
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm)
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Max. Medienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten– und Medienhandling
ADF – 50 Blatt ¦ Zufuhrfach – 250 Blatt ¦ Ausgabefach – 150 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (Letter A) – B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) – B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 53 Seiten/Min. (A5) – S/W Querformat ¦ Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. (A5) – S/W Hochformat ¦ Drucken: bis zu 20 ipm (A4) – s/w–Duplex ¦ Drucken: bis zu 21 ipm (Letter A) – s/w–Duplex ¦ Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) – S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (Letter A) – S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) – s/w–Duplex ¦ Kopieren: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) – s/w–Duplex ¦ Scannen: bis zu 19 Seiten/Min. (A4) – S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (A4) – Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 20 Seiten/Min. (Letter A) – S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 9 Seiten/Min. (Letter A) – Farbe Normal
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Apple Bonjour, IPv6–Support, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 10, macOS 10.15, Windows 11, macOS 11, macOS 12 Monterey
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V
Stromverbrauch bei Betrieb
436 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
4.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.31 Watt
Verschiedenes
Aufwärmzeit
35 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) – bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19752
Kompatible Standards
UL, TUV, BSMI, GS, CCC, FCC, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 61000–3–3:2013, EN 62311:2008, EN 61000–3–2:2014, IEC 60950–1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, EN 55032:2012, RSS–102 Issue 5, SIRIM, RSS–247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES–003 issue 6, EN 62368–1:2014, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, ES 203 021, Ukraine, PTC 200, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, EN 55035:2017, quecksilberfrei, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 489–17 V3.2.0, IEC 62368–1: 2014, IEC 60825–1:2014 Class 1 Third Edition, EN 300 440–1 V2.1.1, EN 301 489–1 V2.2.3, UL 62368–1 Third Edition, EU Directive 2014/53/EU, CAN/CSA–C22.2 No. 62368–1 Third Edition
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Kompatibel mit {{BE}}
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
41,8 cm
Tiefe
39,82 cm
Höhe
31,32 cm
Gewicht
10,5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49,7 cm
Transporttiefe
37,9 cm
Transporthöhe
49 cm
Transportgewicht
13,6 kg
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
14 dBA (Leerlauf) / 53 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 80% RH

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 196,58*
€ 204,42*
€ 3,50*
ab € 207,20*
€ 215,39*
Frei Haus
ab € 195,65*
€ 232,70*
Frei Haus
ab € 275,76*
€ 285,04*
24 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 281,12*
€ 291,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,27*
€ 240,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.