Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Instant On 1430 8G Class4 PoE 64W Switch unmanaged 8 x 10/100/1000 Class 4 Desktop an Rack montierbar wandmontierbar 64 W BTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE Aruba Instant On 1430 8G Class4 PoE 64W Switch unmanaged 8 x 10/100/1000 Class 4 Desktop an Rack montierbar wandmontierbar 64 W BTO
HPE Aruba Instant On 1430 8G Class4 PoE 64W Switch unmanaged 8 x 10/100/1000 Class 4 Desktop an Rack montierbar wandmontierbar 64 W BTO
Artikel-Nr.:
     7405B-999557238
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8R46A
EAN/GTIN:
     0190017537931
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

HPE Aruba Instant On 1430 8G Class4 PoE 64W Switch unmanaged 8 x 10/100/1000 Class 4 Desktop an Rack montierbar wandmontierbar 64 W BTO

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE Aruba Instant On 1430 8G Class4 PoE 64W Switch - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE Class 4) Power Over Ethernet (PoE): PoE PoE-Budget: 64 W Leistung: Durchsatz: 11,9 Mpps ¦ Switching-Kapazität: 16 Gbit/s ¦ Latenzzeit (100 Mbps): 2.7 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 1.8 µs Kapazität: MAC-Adresse-Einträge: 8192 Größe der MAC-Adresstabelle: 8.192 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9216 Byte Leistungsmerkmale: Abtastautomatik pro Gerät, geeignet für Wandmontage, ohne Lüfter, 2-MB-Paketpuffer, VoIP-Unterstützung, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Energieeffizientes Ethernet (EEE) Produktzertifizierungen: IEEE 802.1p, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 2 A Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,7 cm x 15 cm x 3,7 cm Gewicht: 770 g Preistyp: BTO

HPE Aruba Instant On 1430 8G Class4 PoE 64W Switch unmanaged 8 x 10/100/1000 Class 4 Desktop an Rack montierbar wandmontierbar 64 W BTO

Produktbeschreibung:

Management–Funktionen Switch–Typ Unmanaged Switch–Ebene
L2 Quality of Service (QoS) Support Ja Anschlüsse
und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 8 Basic Switching RJ–45 Ethernet
Ports–Typ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power
over Ethernet (PoE) Power over Ethernet (PoE)
Ja Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) 64
W Datenübertragung MAC–Adressentabelle 8192 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität 16 Gbit/s Durchgang
11,9 Mpps Wartezeit (10–100 Mbps) 2,7 µs Wartezeit
(1 Gbps) 1,8 µs Jumbo Frames Unterstützung Ja
Datenpaket–Pufferspeicher 2 MB Netzwerk Netzstandard IEEE 802.3,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az,
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G–Unterstützung Nein Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie 10BASE–T,
100BASE–TX, 1000BASE–T Vollduplex Ja Halb–Duplex
Ja Unterstützung Datenflusssteuerung Ja Ethernet
LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s Auto–Abtastung
Ja Leistung Energiequelle AC Netzteil enthalten
Ja Anzahl von Stromversorgungseinheiten 1 AC Eingangsspannung
100 – 240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Stromverbrauch
(max.) 90 W Design Produktfarbe Weiß Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 40 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 15 – 95 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 – 90 % Gewicht und Abmessungen Breite 177 mm
Tiefe 150 mm Höhe 37 mm Gewicht 770 g

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE Class 4)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
PoE–Budget
64 W
Leistung
Durchsatz: 11,9 Mpps ¦ Switching–Kapazität: 16 Gbit/s ¦ Latenzzeit (100 Mbps): 2.7 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 1.8 µs
Kapazität
MAC–Adresse–Einträge: 8192
Größe der MAC–Adresstabelle
8.192 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9216 Byte
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, geeignet für Wandmontage, ohne Lüfter, 2–MB–Paketpuffer, VoIP–Unterstützung, DiffServ Code Point (DSCP)––Unterstützung, Energieeffizientes Ethernet (EEE)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
RAM
128 KB EEPROM
Statusanzeiger
Port Status, Link/Aktivität, PoE max
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 10/100/1000 Base–T (PoE) RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom
2 A
Stromverbrauch im Standby–Modus
4.1 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Rack–Kit (2 Säulen)
MTBF
131.1 Jahre
Produktzertifizierungen
EN 61000–3–2, IEC 61000–3–2, ICES–003 Class B, VCCI Class B, FCC CFR47 Part 15 B Class B, AS/NZS CISPR 32 Class B, IEC/EN 61000–4–3, IEC/EN 61000–4–4, IEC/EN 61000–4–5, IEC/EN 61000–4–6, IEC/EN 61000–4–8, IEC/EN 61000–4–11, IEC/EN 61000–4–2, CNS 13438 Class B, UL 62368–1 Second Edition, IEC/EN60950–1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, UL 62368–1, EN 55032:2015 Class B, EN 55035, CISPR 35, CISPR 32:2015 Class B, IEC/EN 61000–3–3, IEC/EN 60825–1:2014 Class 2, IEC/EN 62368–1, UL 62368–1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368–1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368–1 Second Edition, KS C 9835, KS C 9832 Klasse B
Preistyp
BTO
Maße und Gewicht
Breite
17,7 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
3,7 cm
Gewicht
770 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer ¦ Technischer Support – Live Chat – Lebensdauer ¦ Technischer Support – Telefonberatung – 90 Tage ab Kaufdatum
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 – 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 – 90% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: hp 8 port poe switch, soho switch, soho-switch hp, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 115,60*
€ 148,40*
Lager 7405
19
€ 1,00*
ab € 115,55*
€ 148,41*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,41*
€ 176,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.