Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4K Wirel Presentation Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 4K Wirel Presentation Switch
ATEN 4K Wirel Presentation Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-999563710
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VP2021
EAN/GTIN:
     4710469342349
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Kabelloses Präsentationssystem
aten hdmi switch

ATEN 4K Wirel Presentation Switch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN PresentON VP2021 - Video/Audio-Schalter - 2 Anschlüsse Gerätetyp: Video/Audio-Schalter - 2 Anschlüsse Untertyp: HDMI / VGA Ports: 1 x HDMI + 1 x VGA Leistungsmerkmale: 4K-Auflösung, 802.1x-Authentifizierung, Apple AirPlay, Vierfachansicht, Google Cast, Stromversorgung über PoE, BYOD System, touch back control, moderation mode Produktzertifizierungen: USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.11ac Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,4 cm x 17 cm x 2,83 cm Gewicht: 470 g

ATEN 4K Wirel Presentation Switch

Produktbeschreibung:

Als drahtlose BYOD–Lösung ist der VP2021 ein 4K–Präsentations–Switch mit einem WLAN–Modul und mehreren Zugangsmöglichkeiten für die notwendige Konnektivität, die ein erfolgreiches Meeting erfordert. Er ermöglicht Benutzern das gleichzeitige Übertragen von bis zu 4K–Inhalten auf 1 HDMI–fähigen Bildschirm und 1 VGA–fähigen Bildschirm über WLAN von ihren Laptops oder mobilen Geräten aus. Diese drahtlose Konnektivität unterstützt alle wichtigen Betriebssysteme, einschließlich Windows, macOS und Android, über die spezielle ATEN Wireless–Präsentations–Switch–App. Außerdem ist der VP2021 kompatibel mit AirPlay und Google Cast und Chrome.

Der VP2021 verfügt über verschiedene Funktionen, die ihn zu einem perfekten Terminal für die Zusammenarbeit machen. Bis zu 8 Teilnehmer können per Remote–Zugriff an der Besprechung teilnehmen, während bis zu 20 Teilnehmer über eine Ethernet–Verbindung teilnehmen können. Mit der Fähigkeit, mehrere Quellen gleichzeitig anzuzeigen, können Inhalte in Vollbild–, Nebeneinander– oder Vierfachansicht–Layouts präsentiert werden. Wenn die automatische Layout–Projektion aktiviert ist, kann das Layout automatisch umgeschaltet werden, sobald ein neues Signal erkannt wird. Die USB–C– und USB–Typ–A–Anschlüsse verfügen über eine Touchback–Funktionalität, die eine nahtlose Bedienung einer Präsentation direkt über einen angeschlossenen Touchscreen oder eine Maus ermöglicht. Im Moderationsmodus kann der Moderator den Verbindungsstatus der Teilnehmer sowie die angezeigten AV–Inhalte verwalten und kontrollieren. Darüber hinaus unterstützt das VP2021 Tools für die Zusammenarbeit, wie z. B. Anmerkungen, Whiteboard auf dem Bildschirm und Bildschirmaufnahmen, um Videokonferenzen und digitale Lernerfahrungen auf die nächste Stufe zu heben.

Ein weiteres Highlight ist das Ganzmetallgehäuse, das dem Präsentations–Switch ein elegantes Aussehen verleiht und gleichzeitig eine lange Lebensdauer garantiert. Die Unterstützung von Power over Ethernet (PoE) durch den VP2021 erleichtert die Installation, ohne dass ein zusätzlicher Netzadapter benötigt wird. Die Integration mit Audioverstärkern oder Mischsystemen wird durch die Audio–De–Embedding–Funktionalität erleichtert. Der VP2021 ist die perfekte Lösung für nahtlose Teamarbeit in jedem drahtlosen Meeting.
  • Ein BYOD–Präsentations–Switch mit drahtloser Präsentationsfunktion
  • Bis zu 4K–Inhalte können gleichzeitig auf 1 HDMI–fähigen Bildschirm und 1 VGA–fähigen Bildschirm ausgegeben werden
  • Ermöglicht das native Teilen von Inhalten auf den Laptop–Bildschirmen der Benutzer über die ATEN Wireless–Präsentations–Switch–App, die für Windows, macOS und Android verfügbar ist
  • Kompatibel mit gängigen Betriebssystemen, einschließlich AirPlay, Google Cast und Chrome, für die drahtlose Freigabe von Inhalten
  • Multi–view–Präsentation – Bis zu vier Quellen können kabellos im Vollbildmodus, in der Vierfachansicht oder nebeneinander angezeigt werden
  • Automatische Layout–Projektion – Das Präsentationslayout kann automatisch umgeschaltet werden, sobald ein neues Signal erkannt wird
  • Mehrere gleichzeitige Verbindungen – bis zu 8 Teilnehmer können drahtlos und bis zu 20 Teilnehmer über eine Ethernet–Verbindung zum lokalen Netzwerk an einem Meeting teilnehmen
  • Moderationsmodus – Der Moderator kann den Verbindungsstatus der Teammitglieder und die angezeigten AV–Inhalte verwalten und kontrollieren
  • Mehrere Tools für die Zusammenarbeit – Anmerkungen, Whiteboard auf dem Bildschirm und Bildschirmaufzeichnungen
  • USB–Touchback – ermöglicht die nahtlose Bedienung einer Präsentation direkt über einen angeschlossenen Touchscreen oder eine Maus
  • Web–GUI zur Steuerung und Konfiguration des Präsentations–Switches
  • Unterstützt Power over Ethernet (PoE)–Anschlüsse für eine einfachere Installation und macht ein zusätzliches Netzteil überflüssig
  • HDMI–Audio–De–Embedding – Ermöglicht die einfache Integration mit Audioverstärkern oder Mischsystemen
  • Ein perfektes Terminal für die Zusammenarbeit, das sich für alle drahtlosen Videokonferenzen und digitalen Lernanwendungen eignet
Lieferumfang
  • 1x VP2021 Drahtloser 4K–Präsentations–Switch mit Vierfachansicht
  • 1 x Netzadapter und Netzkabel
  • 2 x WLAN–Antennen
  • 1 x Gebrauchsanweisung
VideoausgangSchnittstellen1 x HDMI Typ A Buchse (schwarz)
1 x VGA (HDB–15) BuchseMax. EntfernungHDMI: Bis zu 5 m
VGA: Bis zu 15 mVideoMax. AuflösungenHDMI: Bis zu 4K bei 30 Hz
VGA: Bis zu 1080p
AudioAusgangStereo–Audio: 1 x Mini–Stereoklinkbuchse (schwarz)DrahtlosAuthentifizierungsprotokollAP–Modus: WPA2–PSK
Stationsmodus: WEP, WPA, WPA2, 802.1x EAPDrahtloses ÜbertragungsprotokollIEEE, 802.11acFrequenzbandUmschaltbares Dualband 2,4 GHz und 5 GHz (DFS–Kanäle werden nicht unterstützt)Erreichen Sie20 m Übertragung bei 5 GHz
30 m Übertragung bei 2,4 GHzAnschlüsseKonsolenportsUSB 3.0: 1 x USB Typ A Buchse (blau)
USB 2.0: 1 x USB Typ A Buchse
USB–C 1 x USB Typ C BuchseStromversorgung1 x Gleichstromstecker (schwarz)
SchalterStromversorgung1 x Drucktaste (LED: Blau)SteuerungEthernet1 x RJ–45 Buchse (silber)StromverbrauchDC12V:12WBTUUmgebungBetriebstemperatur0–40°CAufbewahrungstemperatur–20–60 °CFeuchtigkeit0–80 % RH, nicht kondensierendPhysikalische EigenschaftenGehäuseMetallGewicht0,47 kg (1,04 lb)Abmessungen (L x B x H)17,00 x 10,40 x 2,83 cm
(6,69 x 4,09 x 1,11")Kartonposten5 StkHinweisBei einigen Rack–Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH–Format angegeben werden.Eingangsauflösungen640 x 480 @ 60/67/72/75 Hz1600 x 1200 @ 60 Hz800 x 600 @ 56/60/72/75 Hz1680 x 1050 @ 60 Hz1024 x 768 @ 60/70/75 Hz1920 x 1080 @ 50/60 Hz1280 x 720 @ 50/60 Hz1920 x 1200 @ 60 Hz1280 x 800 @ 60 Hz3840 x 2160p @ 30 Hz (RGB)1280 x 1024 @ 60/75 Hz 1440 x 900 @ 60 Hz
  • Höhe Verpackung: 0,220 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0055 m³
  • Gewicht: 1,150 kg
  • Länge Verpackung: 0,265 m
  • Breite Verpackung: 0,095 m
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: Aten
  • Zolltarifnummer: 7405–8536508090
  • Schnittstelle: HDMI+Multiformat
  • Hersteller–Nr.: VP2021
  • EAN Code: 7405–4710467405–9342349

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Video/Audio–Schalter – 2 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
HDMI / VGA
Ports
1 x HDMI + 1 x VGA
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WPA2–PSK, WEP
Authentifizierungsmethode
Extensible Authentication Protocol (EAP)
Max Auflösung
3840 x 2160 @ 30 Hz
Leistungsmerkmale
4K–Auflösung, 802.1x–Authentifizierung, Apple AirPlay, Vierfachansicht, Google Cast, Stromversorgung über PoE, BYOD System, touch back control, moderation mode
Produktzertifizierungen
USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.11ac
Statusanzeiger
Stromversorgung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI–Ausgang ¦ 1 x VGA–Ausgang ¦ 1 x Audioausgang Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x USB 3.0 Type A Konsole ¦ 1 x USB 2.0 Type A Konsole ¦ 1 x USB Type C Konsole ¦ 1 x Verwaltung RJ–45
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
12 Watt
Maße und Gewicht
Breite
10,4 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
2,83 cm
Gewicht
470 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 80% RH (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: kabelloses präsentationssystem, KVM Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 528,77*
€ 587,41*
Frei Haus
ab € 558,45*
€ 615,56*
Frei Haus
ab € 562,87*
€ 620,92*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 588,35*
€ 649,68*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,51*
€ 665,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,68*
€ 773,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,79*
€ 766,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,86*
€ 756,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,12*
€ 743,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,35*
€ 700,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.