Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDBERG Netzteil 100 Watt 3 A 24 pin USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SANDBERG Netzteil 100 Watt 3 A 24 pin USB-C
SANDBERG Netzteil 100 Watt 3 A 24 pin USB-C
Artikel-Nr.:
     7405B-999565215
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     135-82
EAN/GTIN:
     5705730135828
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

SANDBERG Netzteil 100 Watt 3 A 24 pin USB-C

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Sandberg Netzteil - 24 pin USB-C - 100 Watt Produkttyp: Netzteil Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5,8 cm x 2,8 cm x 14,5 cm Gewicht: 380 g Ausgangsanschlusstyp: 24 pin USB-C Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) Geleistete Netzspannung: 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V Elektrischer Strom max.: 3 A Gestellte Leistung: 100 Watt Kabel: Netzkabel (EU) - 1.8 m
    Stromkabel (GB) - 1.8 m

SANDBERG Netzteil 100 Watt 3 A 24 pin USB–C

Produktbeschreibung:

Leistungen Aufladetyp Innenraum Aufladekompatibilität
Universal Energiequelle AC USB Power Delivery
Ja USB–Stromversorgung bis zu 100 W Energieschutzeigenschaften Overload,
Short circuit Design Produktfarbe Schwarz Kabellänge
1,8 m Leistung Eingangsspannung 100 – 240 V Eingangsfrequenz
50/60 Hz Maximale Ausgangsspannung 20 V Minimale
Ausgangsspannung 5 V Ausgangsstrom (5V) 3 A Ausgangsstrom
(9V) 3 A Ausgangsstrom (12V) 3 A Ausgangsstrom
Anschluss 1 5 A Gewicht und Abmessungen Breite
58 mm Tiefe 28 mm Höhe 145 mm Gewicht 380 g Verpackungsdaten
Menge pro Packung 1 Stück(e) Mitgelieferte Kabel
AC Verpackungsart Karton mit Aufhänger Steckertypen enthalten EU,
UK Verpackungsbreite 140 mm Verpackungstiefe 60
mm Verpackungshöhe 210 mm Paketgewicht 650 g Sonstige
Funktionen Netzteiltyp Innenraum

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Netzteil
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon, Notebook
Breite
5,8 cm
Tiefe
2,8 cm
Höhe
14,5 cm
Gewicht
380 g
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50 – 60 Hz)
Geleistete Netzspannung
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Ausgabeanschlussstellen
24 pin USB–C
Gestellte Leistung
100 Watt
Elektrischer Strom max.
3 A
Merkmale
Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Netzkabel (EU) – 1.8 m ¦ Stromkabel (GB) – 1.8 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16,8 cm
Transporttiefe
5 cm
Transporthöhe
20,8 cm
Transportgewicht
650 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
811
€ 10,00*
ab € 29,53*
€ 40,08*
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 35,81*
€ 51,21*
€ 3,50*
ab € 43,42*
€ 57,71*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 43,21*
€ 57,75*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 45,60*
€ 61,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.