Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL320 Gen11 x16 FHHL Riser Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE ProLiant DL320 Gen11 x16 FHHL Riser Kit
HPE ProLiant DL320 Gen11 x16 FHHL Riser Kit
Artikel-Nr.:
     7405B-999565769
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P52753-B21
EAN/GTIN:
     0190017587035
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser

HPE ProLiant DL320 Gen11 x16 FHHL Riser Kit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE x16 FHHL Riser Kit - Riser Card Produkttyp: Riser Card Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 13,8 cm x 16,78 cm x 6,2 cm Gewicht: 100 g Stromversorgung: Gestellte Leistung Entwickelt für: ProLiant DL320 Gen11

HPE ProLiant DL320 Gen11 x16 FHHL Riser Kit

Produktbeschreibung:

HPE DL320 Gen11 FH Riser Kit

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Riser Card
Breite
13,8 cm
Tiefe
16,78 cm
Höhe
6,2 cm
Gewicht
100 g
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Gesamte Höhe, halbe Länge
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL320 Gen11

Weitere Suchbegriffe: Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, hp riser card, pci express riser card, CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 66,33*
€ 88,25*
Lager 7405
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 74,11*
€ 96,85*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 125,38*
€ 157,24*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.