Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL360 Gen11 x16 LP Riser Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE ProLiant DL360 Gen11 x16 LP Riser Kit
HPE ProLiant DL360 Gen11 x16 LP Riser Kit
Artikel-Nr.:
     7405B-999565771
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P48903-B21
EAN/GTIN:
     0190017558288
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte

HPE ProLiant DL360 Gen11 x16 LP Riser Kit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE x16 Riser Kit - Riser Card Produkttyp: Riser Card Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 27,31 cm x 32,86 cm x 6,51 cm Gewicht: 590 g Entwickelt für: ProLiant DL360 Gen11

HPE ProLiant DL360 Gen11 x16 LP Riser Kit

Produktbeschreibung:

HPE P48903–B21. Produktfarbe: Silber, Kompatibilität:
HPE ProLiant DL360 Gen11.
Breite: 328,6 mm, Tiefe: 273,1 mm, Höhe: 65,1 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Riser Card
Breite
27,31 cm
Tiefe
32,86 cm
Höhe
6,51 cm
Gewicht
590 g
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Niedriges Profil
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL360 Gen11

Weitere Suchbegriffe: PCIE Riser, Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, rack zubehör, CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,95*
€ 166,38*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 134,17*
€ 166,53*
€ 6,78*
ab € 141,65*
€ 174,33*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 148,10*
€ 182,48*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 215,07*
€ 258,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.