Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Pro t550/TP/32GF/8GR TC Germany German localization Thin Client


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Pro t550/TP/32GF/8GR TC Germany German localization Thin Client
HP Pro t550/TP/32GF/8GR TC Germany German localization Thin Client
Artikel-Nr.:
     7405B-999569243
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5H0N2EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197192337042
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient

HP Pro t550/TP/32GF/8GR TC Germany German localization Thin Client

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP Pro t550 - USFF - Celeron J6412 2 GHz - 8 GB - Flash 32 GB - Deutsch Typ: Thin Client - USFF Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: 1 x Intel Celeron J6412 / 2 GHz (, bis zu 2,6 GHz, (Quad-Core) Cache-Speicher: 1.5 MB L2 Cache pro Prozessor: 1.5 MB RAM: 8 GB (installiert) / 16 GB (Max) - DDR4 SDRAM - non-ECC Festplatte: Flash 32 GB - M.2 - eMMC Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 802.11ax, Bluetooth 5.2 Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: HP ThinPro Software inbegriffen: HP Easy Tools, HP Device Manager, HP ThinUpdate, HP True Graphics, HP Easy Shell, Microsoft SCCM/EDM-agent, HP USB Port Manager, HP Smart Zero Client Services, HP Write Manager Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,5 cm x 20 cm x 20 cm Gewicht: 1,3 kg Umweltschutzstandards: TCO Certified Desktops 9, ENERGY STAR-qualifiziert

HP Pro t550/TP/32GF/8GR TC Germany German localization Thin Client

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 8 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 16 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4–RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem (nur für Titel): HP ThinPro · Betriebssystem / Version: HP ThinPro · Festplatte 1 (Titel): 32 GB eMMC · Festplatte 1 Anschluss: eMMC · Festplatte 1 Kapazität: 32 GB · Festplatte 1 Typ: eMMC · Gewicht: 1,3 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 45 W · Modell PCs: Pro t550 · On–Board Grafikadapter: Ja · On–Board Grafikadapter (GPU–Hersteller): Intel · On–Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 200 mm · Prozessor: Intel® Celeron® J6412 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 1.5 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: J6412 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 2,0 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 2,6 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB 3.2 Gen 2,DisplayPort,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ

Technische Details:

Allgemein
Typ
Thin Client
Formfaktor des Produktes
Ultra–kleiner Formfaktor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Celeron J6412
Taktfrequenz
2 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
2,6 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
CPU–Upgrade–Möglichkeit
Nicht upgradefähig
Cache–Speicher
Installierte Größe
L2 – 1.5 MB
Cache pro Prozessor
1.5 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB / 16 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM – non–ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
1 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash – M.2
Kapazität
1 x 32 GB
Merkmale
eMMC
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
HP 320K
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
HP 320M
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 Card
Ethernet–Controller
Realtek RTL8111HSH
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Realtek RTL8852AE
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.2
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für internen Speicher)
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorne) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 2 x USB 2.0 (2 hinten) ¦ Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 2 x DisplayPort 1.2 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ–45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 hinten)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, BSMI, GS, CB, CCC, ICES Class B, WEEE, KCC Class B, AS/NZS, ERP, CECP, RoHS2, VCCI Class B, CISPR Class B, SEPA, halogenarm, HP GSE, CNS
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
HP Smart AC Adapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
45 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
HP ThinPro Englisch/Deutsch
Software
HP Easy Tools, HP Device Manager, HP ThinUpdate, HP True Graphics, HP Easy Shell, Microsoft SCCM/EDM–agent, HP USB Port Manager, HP Smart Zero Client Services, HP Write Manager
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
3,5 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
1,3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2,879 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,82*
€ 504,46*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 453,17*
€ 514,60*
Frei Haus
ab € 456,05*
€ 518,38*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 490,41*
€ 565,95*
Frei Haus
ab € 538,54*
€ 614,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,95*
€ 673,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,34*
€ 664,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,44*
€ 647,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,24*
€ 633,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,41*
€ 583,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.