Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Notebooktasche"ELEGANCE" Pro 43,9 cm 17.3" grau+ Maus Tasche Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PEDEA Notebooktasche"ELEGANCE" Pro 43,9 cm 17.3" grau+ Maus Tasche Notebook
PEDEA Notebooktasche"ELEGANCE" Pro 43,9 cm 17.3" grau+ Maus Tasche Notebook
Artikel-Nr.:
     7405B-999571251
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     SET010-66066440
EAN/GTIN:
     4048466939119
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

PEDEA Notebooktasche"ELEGANCE" Pro 43,9 cm 17.3" grau+ Maus Tasche Notebook

Artikeldetails:

  • Kompatible Produkte: Notebook Typ: Tasche Farbe: Grau Passende Größe (bis zu): 17 " - 19 "

PEDEA Notebooktasche"ELEGANCE" Pro 43,9 cm 17.3" grau+ Maus Tasche Notebook

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Tasche
Kompatible Produkte
Notebook
Farbe
Grau
Technische Daten
Passende Größe (bis zu)
17,3 "

Weitere Suchbegriffe: pedea laptoptasche 17 zoll grau, laptop tasche, laptop-tasche 17 zoll, Taschen & Hüllen, PC & Notebook
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 28,60*
€ 38,72*
2 Tage
790
€ 2,80*
ab € 28,37*
€ 38,73*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 41,98*
€ 56,40*
€ 3,50*
ab € 44,47*
€ 59,25*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
66066415
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.